ハロゲンランプ H4u 12VSTANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)当日出荷
用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
スポーツハイパーハロゲン H4STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)当日出荷
色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120口金P43t-38対応車検ガラス球形式T14.2電球形状ホH4色温度(K)3200
ハロゲンランプ H4 24VSTANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)当日出荷
用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)4日以内出荷
色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
マルチリフレクターヘッドランプSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)5日以内出荷から11日以内出荷
最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ車検対応
定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)付属品H4U(14-0260U)