カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)
- ATEN(4)
- BROADCOM(12)
- GB[制御機器](4)
- JAPANNEXT(16)
- KINGBRIGHT(77)
- OSRAM Opto Semiconductors(3)
- OSRAM(オスラム)(7)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ROHM(8)
- TDK(22)
- VISHAY(11)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- エレキット(4)
- エレコム(6)
- ビット・トレード・ワン(5)
- ホンダ(5)
- メディアカバーマーケット(18)
- 共立電子産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

LED 赤 表面実装 1608 1袋 5個入
STANLEY(スタンレー電気)¥449税込¥4941袋(5個)7日以内出荷Stanley Electric 1111Cシリーズ1608パッケージLED。Stanley Electric 1111CシリーズのLEDは、長方形で、フラットトップタイプです。 標準1608パッケージのLEDで、乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として、通信機器、家庭用電化製品などがあります。寸法: 1.6 x 0.8 x 0.7 mm 白色樹脂仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.9 V●光度:50 mcd●ピン数:2●ビュー角:140/150 °●レンズ形状:長方形●主波長:626 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mmアズワン品番65-7259-60
LED 緑 表面実装 1608 1袋 5個入
STANLEY(スタンレー電気)¥199税込¥2191袋(5個)3日以内出荷StanleyElectric1111Cシリーズ1608パッケージLED。StanleyElectric1111CシリーズのLEDは、長方形で、フラットトップタイプです。標準1608パッケージのLEDで、乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として、通信機器、家庭用電化製品などがあります。寸法:1.6x0.8x0.7mm白色樹脂仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:2.4 mcd●ピン数:2●ビュー角:153/146 °●レンズ形状:長方形●主波長:558 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mmアズワン品番65-7258-66
スタンレー電気 LED, 赤, 表面実装, 1608, BR1111C
STANLEY(スタンレー電気)¥109税込¥1201袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.3 V●光度 : 11.7 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 136/141 °●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 647 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.7mm●Stanley Electric 1111Cシリーズ1608パッケージLED. Stanley Electric 1111CシリーズのLEDは●長方形で●フラットトップタイプです。 標準1608パッケージのLEDで●乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として●通信機器●家庭用電化製品などがあります。. 寸法: 1.6 x 0.8 x 0.7 mm 白色樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら