カテゴリ
- パソコン/周辺機器(451)
- 制御機器(341)
- FA担当者のオススメ新商品(108)
- 空調・照明・電設資材(84)
- 学童・教育用品(62)
- 家電(30)
- カー用品(26)
- バイク純正部品(11)
- 店舗什器・備品(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 安全用品(10)
- 電気材料(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 防犯用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 測定用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ASUS(エイスース)(51)
- be quiet!(18)
- carrozzeria(12)
- COOLER MASTER(13)
- DEEPCOOL(16)
- Geometric Future(16)
- JAPANNEXT(63)
- JTT(29)
- KINGBRIGHT(11)
- LIAN LI(26)
- M5Stack(41)
- Qlight(119)
- ROHM(14)
- RS PRO(20)
- Seeed Studio(23)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(41)
- SPARKFUN(39)
- ホンダ(11)
- メディアカバーマーケット(21)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

USBテープLED RGB
JTT¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から7日以内出荷リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。付属品リモコンエコロジー商品省エネ
LEDライト台座 16色RGB
JTT(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷本製品はLEDライト台座で、単4電池3本でご利用いただけます。 IPX8準拠の防水機能により水周りでも安心してご利用いただけます。 LEDライト部分はRGBによる16色のマルチカラーで多彩の色を表現。 LEDライト台座部分には防水機能を考慮してスイッチ等のボタンはなく、電源のオンオフ、色変更、明るさ調節など、全ての操作をリモコンで行います。 ハーバリュームの照明や、ペットボトルを利用した防災ライトとしてもご活用いただけます。寸法(mm)約70×70×29質量(g)約53(電池含まず)梱包内容LEDライト台座、リモコン電球の種類LED
Grove RGB LED スティック(Arduino/Raspberry Pi用)
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷イルミネーション用のLEDスティック 10個のフルカラーLEDを搭載したスティックで、クリスマスの飾りやさまざまなイルミネーションに利用できます。一つの信号ピンで10個のLEDをコントロールできます。搭載しているLEDはマイコン内蔵のWS2813 Miniで、256階調を設定できます。信号ブレークポイント連続送信により、1つのLEDが破損しても他のLEDは引き続いて点灯できます。 ・搭載LED:WS2813B、3535 LED ・逆接続保護 ・256階調の16777216色フルカラー表示 ・リフレッシュレート:2kHz ・データの受信とデコードは、1本の信号線で可能 ・デュアル信号線により信号ブレークポイント連続伝送が可能 ・サイズ:10mm×80mmセット内容Grove RGB LED スティック ×1、Grove ケーブル ×1
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続
タイムリー(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。テープ幅(mm)9電源USB接続固定方法両面テープ固定防水性IP65準拠電球の種類LED
ROHM 可視光LED 青,緑,赤 475 nm (青)、535 nm (緑)、629 nm (赤), 6922 (2709) MSL0104RGB シリーズ
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(10個)8日以内出荷仕様LED色 = 青,緑,赤パッケージタイプ = 6922 (2709)実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 (赤) V、3.2 (青) V、3.3 (緑) V光度 = 1200 (緑) mcd、400 (青) mcd、700 (赤) mcdピン数 = 7レンズ形状 = 長方形主波長 = 475 nm (青)、535 nm (緑)、629 nm (赤)寸法 = 6.4 x 2.2 x 2.15mmシリーズ = MSL0104RGBRoHS指令(10物質対応)対応
高輝度LED
エレキット(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(5個)当日出荷乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本種類その他指向角(°)30
LED RGB 表面実装 SMD 1セット 4000個入
KINGBRIGHT¥709,800税込¥780,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:RGB●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:3アズワン品番65-7232-25
LED RGB 表面実装 1010 1袋 25個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,398税込¥2,6381袋(25個)7日以内出荷反射防止面 最小RGBパッケージ 超広視野角 用途 フルカラーディスプレイ 屋内ビデオウォール バックライト インジケータ フロントパネルのインジケータ 家電製品やスマート機器 ウェアラブル機器やポータブル機器 医療用途 信号制御システム仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:1010 (0404)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V 、3.1 V 、3.3 V●光度:180 mcd (緑), 50 mcd (青), 80 mcd (赤)●ピン数:4●ビュー角:140 °●主波長:470 nm (青), 530 nm (緑), 621 nm (赤)●シリーズ:WL-SFCCアズワン品番65-7244-68
LED RGB 表面実装 1010 1セット 4000個入
WURTH ELEKTRONIK¥199,800税込¥219,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:RGB●パッケージタイプ:1010 (0404)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V 、3.1 V 、3.3 V●光度:180 mcd (緑), 50 mcd (青), 80 mcd (赤)●ピン数:4●ビュー角:140 °●主波長:470 nm (青), 530 nm (緑), 621 nm (赤)●シリーズ:WL-SFCCアズワン品番65-7245-35
LED RGB 表面実装 3216 1セット 3000個入
WURTH ELEKTRONIK¥309,800税込¥340,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:RGB●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V、3.6 V●光度:250 mcd (青), 270 mcd (赤), 700 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●シリーズ:WL-SFRWアズワン品番65-7244-93
LED RGB 表面実装 5050 1袋 10個入
KINGBRIGHT¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:3アズワン品番65-7234-25
LED RGB 表面実装 5050 1セット 500個入
KINGBRIGHT¥99,980税込¥109,9781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●LED色:RGB●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:3アズワン品番65-7230-15
LED RGB 表面実装 SMD 1袋 10個入
KINGBRIGHT¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:3アズワン品番65-7234-48
LED RGB 表面実装 3216 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,898税込¥2,0881袋(10個)8日以内出荷RGB LED 狭い場所での用途に最適 広視野角 低消費電力 業界標準のプリントパターン 小型パッケージで卓越した輝度を実現 基板の小さい切抜き穴からの発光 自動装着機に対応 用途 LEDフロントパネルインジケータ LCDのバックライト キーパッド、標識、スイッチボタンのバックライト仕様●LED色:RGB●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V、3.6 V●光度:250 mcd (青), 270 mcd (赤), 700 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●シリーズ:WL-SFRW●コード番号:184-7218アズワン品番65-7255-73
充電式ヘッドライト HF8R Core RGB
LED LENSER¥15,980税込¥17,5781個当日出荷HF8R Core RGBはHF8R Coreの基本性能に赤、緑、青のフロントライトが追加されたアップグレード版です。アダプティブライトビームテクノロジーとデジタルアドバンスフォーカスシステムの組み合わせで、手動制御を必要としないハンズフリーのヘッドライトです。Ledlenser Connect アプリによるリモートコントロールの他、SOS点滅、ストロボ点滅、ブリンク点滅も搭載され、多くのユーザーの要望に答えたカラーリングを採用したモデルです。付属品コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル (マグネットチャージャー)仕様充電池内蔵、マグネットチャージングシステム搭載、充電インジケーター搭載、赤、緑、青のサブLED搭載トラスコ品番681-5993材質アルミニウム合金幅(mm)93色Camo高さ(mm)52奥行(mm)43保護等級IP68光源白色LED充電時間4.5電源タイプ充電式明るさ(Lm)ブースト:1600 / パワー:900 / ミドル:300 / ロー:20電球の種類LED最大点灯時間90hエコロジー商品省エネ
USBテープLED 流れるRGB
JTT¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。エコロジー商品省エネ
充電式ヘッドライト HF6R RGB
LED LENSER¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ALBのエントリーモデル。スイッチ1回押すだけで自動で明るさ調整。RGB(赤、緑、青の三色)搭載モデル。USB-C充電で汎用性が高く、トップバンドで安定感抜群。フロントバッテリータイプ。充電インジケーター搭載。7年保証付(要ユーザー登録)付属品コネクトアダプター、専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番726-1172材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)63高さ(mm)45質量(g)130奥行(mm)41保護等級IP67光源白色LED色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池充電時間(時間)3充電方式USB-C明るさ(Lm)900 / 600 / 250 / 20点灯時間(時間)-/3.5/8/60
RGB LEDテープライト RGB-LED-NEO-8型
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷RGB調色が可能なテープライトです。赤・緑・黄などシーンに応じて色を変更でき、表示灯に最適です。溝幅8mmのアルミフレームに納まります。50mmピッチでするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP65を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。両面テープ仕様でのため、取り付けが簡単です。LED素子が目立たない仕様のため、柔らかい光を演出します。用途工作機械、産業機械、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出など)
LEDライト台座 SQUARE RGB
JTT¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。 クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。 また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 タッチ操作で、電源のオン → 点灯モードA → 点灯モードB → 白 → 赤 → 緑 →青 → 電源オフの順番で切り替わっていきます。付属品microUSBケーブル付属(約70cm)寸法(mm)約67×67×30質量(g)約47センサータッチ対応LED色白 赤 緑 青電球の種類LED![テープLEDコントローラ(RGB用) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707156-251222-02.jpg)
テープLEDコントローラ(RGB用)
GB[制御機器]¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷赤外線式リモコン付属 LED-TP50-WP-RGB-5M対応 LED-TP35-WP-R_G_B-5M対応電源電圧(V)DC12発光色16色、輝度調整可プログラム仕様4パターン、速度調整可
ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332MG3F
ROHM¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
USBテープLED 流れるRGB リモコン付き
JTT¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾にセット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書幅(mm)約10電源USB 5V/2A以上ケーブル長(m)(USBコード)約1保証期間初期不良のみ端子USB-Aタイプエコロジー商品省エネ
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ
M5Stack¥2,298税込¥2,5281本当日出荷SK6812を使用したカラーLEDテープ。デジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意。端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データアズワン品番67-0386-09
ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332MC3F
ROHM¥519税込¥5711袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
RGB-LED-TAPE-COB
LAMP(スガツネ工業)¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷RGB調色が可能なテープライトです。ピンクや青、紫などシーンに応じて色を変更することができます。50mmピッチでカットできます。LED素子が目立たない仕様のため、柔らかい光を演出します。両面テープ仕様のため、取り付けが簡単です。プロファイル(別売)を選べるため、取付のバリエーションが豊富です。IP20です。用途工作機械、産業機械、ロゴのサイン (ブランドカラー、テーマカラー演出) などに。
RGB-LED-TAPE-COB
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷RGB調色が可能なテープライトです。ピンクや青、紫などシーンに応じて色を変更することができます。50mmピッチでカットできます。LED素子が目立たない仕様のため、柔らかい光を演出します。両面テープ仕様のため、取り付けが簡単です。プロファイル(別売)を選べるため、取付のバリエーションが豊富です。IP20です。用途工作機械、産業機械、ロゴのサイン (ブランドカラー、テーマカラー演出) などに。
RGB-LED-TAPE-COB
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷RGB調色が可能なテープライトです。ピンクや青、紫などシーンに応じて色を変更することができます。50mmピッチでカットできます。LED素子が目立たない仕様のため、柔らかい光を演出します。両面テープ仕様のため、取り付けが簡単です。プロファイル(別売)を選べるため、取付のバリエーションが豊富です。IP20です。用途工作機械、産業機械、ロゴのサイン (ブランドカラー、テーマカラー演出) などに。
RS PRO LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm
RS PRO¥489税込¥5381袋(5個)当日出荷仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 → 3.6 V光度 = 400 → 4000 mcdピン数 = 4ビュー角 = 25 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 / 525 / 624 nm寸法 = 5 x 8.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
micro:bit用RGB-LEDモジュール
マルツエレック¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷micro:bit にフルカラーLEDを簡単に接続できる拡張ボード。5つのスペーサーを使って、micro:bitのP0、P1、P2、GND、3V電源と接続できます。フルカラーLEDには、内部に小さな赤・緑・青の小さなLEDが内蔵されており、これらを明るさを調整して光らせることで、多くの色に発光させることができます。本拡張ボードは、ボタン電池(CR2032は別売)で micro:bit本体を動作させる機能もあります。サンプルプログラムは こちらからご覧ください。仕様●項目1:(SBC)●項目2:照光●項目4:LED●項目7:micro:bitアズワン品番67-0355-37
Grove-RGB LED v2.0
Seeed Studio¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷Groveコネクタによるチェーン接続が可能なRGB LED フルカラー光源ドライバP9813S14を搭載したRGB LEDです。P9813S14は、3つの定電流ドライバを搭載し、256グレースケールの変調出力が可能です。最大1024個のRGB LEDをチェーン接続することができます。v1.0からバージョンアップされて、ケーブルを曲げる必要がないように、Groveコネクタが基板に垂直ではなく平行になっています。寸法(mm)40×20×15質量(g)11バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)【最大連鎖】1024動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧5V最大電流(mA)60![LEDシート 8X8 RGB色 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661060-251222-02.jpg)
LEDシート 8X8 RGB色
GB[制御機器]¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷LEDで演出してみませんか? マイクロコントローラピンを使用して64個の超高輝度LEDにメッセージをスクロールしたり 小さな画像を描画したりすることができます。(連結も可能)動作電圧(V)5動作電流(A)4
NeoPixel デジタルRGB LED(入力12V)
WORLDSEMI¥169税込¥1861個3日以内出荷マイコンで制御できるフルカラーLED WS2815Bは、インテリジェント制御が可能なLED光源です。 256階調のフルカラー表示、2kHzの周波数特性を実現しています。 制御回路とRGBチップは1個のパッケージに統合されており、インテリジェントデジタルポートデータラッチと信号再整形アンプ駆動回路を内蔵しています。
充電式ヘッドライト HF7R RGB
LED LENSER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷ALBとデジタルフォーカス機能搭載のHFシリーズ最上位モデル。スイッチ1回押すだけで自動で明るさ調整。RGB(赤、緑、青の三色)搭載モデル。USB-C充電で汎用性が高く、トップバンドで安定感抜群。フロントバッテリータイプ。充電インジケーター搭載。7年保証付(要ユーザー登録)付属品コネクトアダプター、専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番726-1183材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)63高さ(mm)45質量(g)134奥行(mm)41保護等級IP67光源白色LED色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池充電時間(時間)3充電方式USB-C明るさ(Lm)1200 / 600 / 250 / 20点灯時間(時間)-/3.5/8/60![テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707068-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M
GB[制御機器]¥5,898税込¥6,4881巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能 別売コントローラ(LED-CONTROLER-RGB)使用可能全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ フルカラーLED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/コントローラ接続用4P端子
Eaton フラットコンパクトLEDブロック
EATON(イートン)¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷シリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプLEDブロック併用可能製品RMQ Titanシリーズ
RGB搭載・最大3,200lm・USB-C充電 タクティカルライト【TAC7R】
LED LENSER¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷最大3200lm/370mの充電式タクティカルライト。マルチレンズテクノロジーによりスポット光、ワイド光、両方を組み合わせた光を選択でき、赤・緑・青のRGBライトも搭載。後端スイッチとモードセレクトリングで直感的に操作できる。硬質アルマイト加工アルミボディ、IP68、ストロボ・保護ロックを備え、21700充電池を本体のUSB-C端子から充電できる。付属品21700充電池×1、ポーチ、リストストラップ、USB-Cケーブル本体質量(g)約220(電池含む)平均演色評価数70(CRI)直径×長さL(Φmm×mm)35×156保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池21700型 Li-ion充電池バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)3フォーカスなし(単焦点)バッテリー容量(mAh)4600(16.56Wh)光束(Lm)ブースト:3200/チェック:100/ミドル:650/ハイ:1250/サーチ:550主材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)照射距離(m)ブースト:370/チェック:20/ミドル:180/ハイ:245/サーチ:235点灯時間(時間)ブースト:-/チェック:30/ミドル:6/ハイ:2.5/サーチ:6落下耐久(m)2ライト機能RGB(赤・青・緑色点灯)、ストロボ、フリッカーフリー、保護ロック
LEDテープライト RGB-LED-TAPE-FN型
LAMP(スガツネ工業)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷RGB調色が可能なテープライトです。ピンクや青、紫などシーンに応じて色を変更することができます。41.67mmピッチでカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。側面で照らすため、自由に曲げて装飾することができます。LED素子が見えない、高級感のある柔らかい光を演出します(ドットレス)。用途工作機械、産業機械、ロゴのサインに。(ブランドカラー、テーマカラー演出など)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![テープLEDコントローラ(RGB用) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707156-251222-02.jpg)








![電池式LEDイルミネーション 4色 5m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558589-251222-02.jpg)

![LEDシート 8X8 RGB色 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661060-251222-02.jpg)
![電池式LEDイルミネーション 4色 10m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558659-251222-02.jpg)


![テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707068-251222-04.jpg)