51件中 4151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューデスカップ 100mL 500個 N-100シリーズ テラオカニューデスカップ 100mL 500個 N-100シリーズテラオカ
15,980税込17,578
1箱(500個)
5日以内出荷
試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で、様々な分野でご利用いただいております、デスカップよりは肉厚の半透明容器です。成型時の離型剤を使用していないので、検査、混合、反応、分析などに適しています、ポリプロピレン(PP)製で注ぎ口付きタイプ、カラーで色分けが出来ます
仕様●外形寸法(mm) 口径64×下径48×高さ72
ロマンバーナー テラオカロマンバーナーテラオカ
5,898税込6,488
1台
7日以内出荷
馬蹄型ベースは適度な重さがあり、底裏にはゴムラバーを貼り転倒しにくくしてあります。安定した炎で実験室でも広くご使用いただいております
仕様●パイプ外径:12mm●パイプ内径:8mm●重量:約510g●全高:155mm
ポリ手付瓶 テラオカポリ手付瓶テラオカ
209税込230
1個
6日以内出荷
取っ手の付いた扱いやすい形状
仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:□80×h245mmアズワン品番67-9129-21
ステンレス製薬品庫 上下分離型 テラオカステンレス製薬品庫 上下分離型テラオカ
429,800税込472,780
1組
42日以内出荷
上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用 下段SM型は2室に分かれており、コンテナでの試薬瓶の保管や、器具・備品の管理、棚を外してガロン瓶を保管する事も出来ます 下段SM型の扉はスライド蝶番を採用しており、取り外し可能です 上下連結は庫内連結可能で、並列配置の隙間を最小化しました
仕様●上段SG型●▼サイズ:W900×D330×H900●▼重量:38kg●下段SM型●▼サイズ:W900×D500×H900●▼重量:43kgアズワン品番67-7161-26
ステンレス製システムワゴン SUNシリーズ テラオカステンレス製システムワゴン SUNシリーズテラオカ
159,800税込175,780
1台
16日以内出荷
オートロックタイプ。鍵を持ちたくない、保管が面倒だという声を反映させた製品です。暗証番号で開閉が可能です。
仕様●寸法 (mm):W400×D450×H730 (キャスター含む)●室内有効寸法 (mm):W340×D420×H620●天板耐荷重(TOP):10kg●棚板耐荷重(均等分散荷重):20kg/枚●電子錠●ロック機構:ラッチ●暗証番号:1~8桁●非常解錠用USBキー付属●電池:CR2032/3V● 電池持続目安:1日20回使用で約1年アズワン品番67-4932-02
エスカップ 200個入 テラオカエスカップ 200個入テラオカ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(200個)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PP
二重ロック式ステンレス薬品庫 テラオカ二重ロック式ステンレス薬品庫テラオカ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
ダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 ビス用の穴が4箇所あり、他の保管庫や卓上に固定できます。
材質/仕上ステンレスSUS304 内外面研磨仕上構造片開き戸 ダイヤル付ロックキー 専用錠耐荷重(kg)天板10kg 棚板10kg(均等分散荷重)
小型瓶用洗浄機付流し台 テラオカ小型瓶用洗浄機付流し台テラオカ
289,800税込318,780
1台
30日以内出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
間口(mm)600奥行(mm)600高さ(mm)850トラスコ品番495-4611セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304寸法(mm)【バックガード】20t×100H質量(kg)37槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35 テラオカキックバケツ専用バケツ付きANX-KS35テラオカ
34,980税込38,478
1台
24日以内出荷
水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにΦ50mmのゴムキャスタ-付きです。本体外周にゴムバンパ-を取り付けてあり、使用場所の壁や機械類等への損傷を軽減します。
用途手術時・実験時の汚物や器具等の廃棄用容器でゴム製のバンパ-を足裏で操作しながら使用します。
キックバケツポリバケツ付きANX-KP32 テラオカキックバケツポリバケツ付きANX-KP32テラオカ
25,980税込28,578
1台
24日以内出荷
水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにΦ50mmのゴムキャスタ-付きです。本体外周にゴムバンパ-を取り付けてあり、使用場所の壁や機械類等への損傷を軽減します。
用途手術時・実験時の汚物や器具等の廃棄用容器でゴム製のバンパ-を足裏で操作しながら使用します。
ニューデスカップ 200mL 500個入 N-200シリーズ テラオカニューデスカップ 200mL 500個入 N-200シリーズテラオカ
24,980税込27,478
1箱(500個)
5日以内出荷
試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で、様々な分野で使用できます。デスカップよりは肉厚の半透明容器です。成型時の離型剤を使用していないので、検査、混合、反応、分析などに適しています。ポリプロピレン(PP)製で注ぎ口付きタイプ。カラーで色分けが出来ます。
仕様●外形寸法(mm):口径77×下径68×高さ83●材質:ポリプロピレン(PP)