絞り込み
ブランド
- テラオカ
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,917)
- MAZDA(マツダ)(216,454)
- Panasonic(パナソニック)(30,085)
- RS PRO(39,737)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,614)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,673)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,520)
- トヨタ(140,022)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,574)
- ミツビシ(137,953)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- テラオカ
- 3ページ目
3ページ目: テラオカのすべての商品

キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35
テラオカ¥41,980税込¥46,1781台22日以内出荷水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにΦ50mmのゴムキャスタ-付きです。本体外周にゴムバンパ-を取り付けてあり、使用場所の壁や機械類等への損傷を軽減します。用途手術時・実験時の汚物や器具等の廃棄用容器でゴム製のバンパ-を足裏で操作しながら使用します。トラスコ品番781-3775セット内容ステンレスSUS304製バケツ(容量13L)、バケツの形状は改良のため寸法変更することがあります。材質SUS304製高さ(mm)250外径(Φmm)Φ390
キックバケツポリバケツ付きANX-KP32
テラオカ¥30,980税込¥34,0781台22日以内出荷水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにΦ50mmのゴムキャスタ-付きです。本体外周にゴムバンパ-を取り付けてあり、使用場所の壁や機械類等への損傷を軽減します。用途手術時・実験時の汚物や器具等の廃棄用容器でゴム製のバンパ-を足裏で操作しながら使用します。トラスコ品番781-3767セット内容ポリエチレン製バケツ(容量13L)材質SUS304製、付属バケツポリエチレン製高さ(mm)250外径(Φmm)Φ390
テラキャリー/SS4-2N・ナイロンキャスター ステンレス
テラオカ¥119,800税込¥131,7801台26日以内出荷3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×810キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-3868-12パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1614-47
テラキャリー/SS4-1N・ナイロンキャスター ステンレス
テラオカ¥109,800税込¥120,7801台26日以内出荷3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×810キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-3868-11パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1614-46
テラキャリー S型 ナイロンキャスター ステンレス W900×D450×H935mm
テラオカ¥139,800税込¥153,7801台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×935キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-1145-30パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1611-48
テラキャリー S型 ゴムキャスター ステンレス W750×D450×H935mm
テラオカ¥99,980税込¥109,9781台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×935キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-1145-23パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1611-41
テラキャリー/SS4-3U・ウレタンキャスター ステンレス
テラオカ¥169,800税込¥186,7801台25日以内出荷3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×810キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-3868-10パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1614-45
テラキャリー S型 ゴムキャスター ステンレス W900×D450×H935mm
テラオカ¥139,800税込¥153,7801台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×935キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-1145-24パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1611-42
テラキャリー S型 ゴムキャスター ステンレス W600×D450×H935mm
テラオカ¥91,980税込¥101,1781台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×935キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-1145-22パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1611-40
テラキャリー/SS4-2U・ウレタンキャスター ステンレス
テラオカ¥119,800税込¥131,7801台26日以内出荷3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×810キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-3868-09パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1614-44
テラキャリー S型 ナイロンキャスター クロムメッキ W900×D450×H935mm
テラオカ¥119,800税込¥131,7801台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスターになります材質ステンレスSUS304寸法(mm)W900×D600×H935耐荷重(kg)50/1台キャスターΦ100mm 対角ストッパー付コード商品:10-1611-32アズワン品番69-1145-21パイプ外径(Φmm)25
テラキャリー S型 ウレタンキャスター クロムメッキ W600×D450×H935mm
テラオカ¥77,980税込¥85,7781台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスターになります材質ステンレスSUS304寸法(mm)W600×D450×H935耐荷重(kg)50/1台キャスターΦ100mm 対角ストッパー付コード商品:10-1611-20アズワン品番69-1145-16パイプ外径(Φmm)25
テラキャリー S型 ウレタンキャスター クロムメッキ W900×D450×H935mm
テラオカ¥129,800税込¥142,7801台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスターになります材質ステンレスSUS304寸法(mm)W900×D600×H935耐荷重(kg)50/1台キャスターΦ100mm 対角ストッパー付コード商品:10-1611-22アズワン品番69-1145-18パイプ外径(Φmm)25
テラキャリー S型 ウレタンキャスター クロムメッキ W750×D450×H935mm
テラオカ¥87,980税込¥96,7781台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスターになります材質ステンレスSUS304寸法(mm)W750×D450×H935耐荷重(kg)50/1台キャスターΦ100mm 対角ストッパー付コード商品:10-1611-21アズワン品番69-1145-17パイプ外径(Φmm)25
テラキャリー S型 ナイロンキャスター クロムメッキ W750×D450×H935mm
テラオカ¥82,980税込¥91,2781台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスターになります材質ステンレスSUS304寸法(mm)W750×D450×H935耐荷重(kg)50/1台キャスターΦ100mm 対角ストッパー付コード商品:10-1611-31アズワン品番69-1145-20パイプ外径(Φmm)25
瓶洗浄装置
テラオカ¥77,980税込¥85,7781台9日以内出荷ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)トラスコ品番504-8073材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)150型式ANXS-25高さ(mm)174.35奥行(mm)150
高純度アルミナルツボ用フタ
テラオカ¥1,798~税込¥1,978~1個16日以内出荷高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
スーパーアネックス瓶洗浄装置
テラオカ¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上)寸法(mm)150×150×174材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機
テラオカ(1件のレビュー)¥1,898,000税込¥2,087,8001台10日以内出荷インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1153質量(kg)190内径(Φmm)200電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
ロータップ型フルイ振盪機
テラオカ(1件のレビュー)¥1,398,000税込¥1,537,8001台10日以内出荷インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1060質量(kg)160電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
ステンレスボール SUS304
テラオカ¥27,980~税込¥30,778~1箱(30個)8日以内出荷から10日以内出荷ボールミルポットに入れての粉砕処理に使用します、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい
ロマンバーナー
テラオカ¥5,898税込¥6,4881台7日以内出荷馬蹄型ベースは適度な重さがあり、底裏にはゴムラバーを貼り転倒しにくくしてあります。安定した炎で実験室でも広くご使用いただいております仕様●パイプ外径:12mm●パイプ内径:8mm●重量:約510g●全高:155mm
ステンレス製薬品庫 上下分離型
テラオカ¥429,800税込¥472,7801組5日以内出荷上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用 下段SM型は2室に分かれており、コンテナでの試薬瓶の保管や、器具・備品の管理、棚を外してガロン瓶を保管する事も出来ます 下段SM型の扉はスライド蝶番を採用しており、取り外し可能です 上下連結は庫内連結可能で、並列配置の隙間を最小化しました仕様●上段SG型●▼サイズ:W900×D330×H900●▼重量:38kg●下段SM型●▼サイズ:W900×D500×H900●▼重量:43kgアズワン品番67-7161-26
スーパーアネックス 瓶洗浄装置
テラオカ(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷スーパーアネックス瓶洗浄装置(ANXS-15)の中型瓶用です。水道水による前処理や最終工程の洗浄に適しています。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。用途:中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄に。仕様●サイズ:150×150×174.35Hmm●ベース部材質:SUS304(ゴム足付)●付属品:ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)アズワン品番67-6302-82
ステンレス製システムワゴン SUNシリーズ
テラオカ¥179,800税込¥197,7801台16日以内出荷オートロックタイプ。鍵を持ちたくない、保管が面倒だという声を反映させた製品です。暗証番号で開閉が可能です。仕様●寸法 (mm):W400×D450×H730 (キャスター含む)●室内有効寸法 (mm):W340×D420×H620●天板耐荷重(TOP):10kg●棚板耐荷重(均等分散荷重):20kg/枚●電子錠●ロック機構:ラッチ●暗証番号:1~8桁●非常解錠用USBキー付属●電池:CR2032/3V● 電池持続目安:1日20回使用で約1年アズワン品番67-4932-02
二重ロック式ステンレス薬品庫
テラオカ¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から30日以内出荷ダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 ビス用の穴が4箇所あり、他の保管庫や卓上に固定できます。材質/仕上ステンレスSUS304 内外面研磨仕上構造片開き戸 ダイヤル付ロックキー 専用錠耐荷重(kg)天板10kg 棚板10kg(均等分散荷重)
小型瓶用洗浄機付流し台
テラオカ¥289,800税込¥318,7801台31日以内出荷小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)トラスコ品番495-4611セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304寸法(mm)【バックガード】20t×100H質量(kg)37高さ(mm)850奥行(mm)600間口(mm)600槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら