カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 上皿はかり(1)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • オフィス家具(5)
  • 医療(4)
  • 厨房用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • テラオカ
  • 寺岡製作所(204)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(17)
  • テラオカ(ANEX)(224)
  • 寺岡有機醸造(7)
  • ノーブランド(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TERAOKA」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンベンチ用種火付バーナー交換チューブN1 テラオカクリーンベンチ用種火付バーナー交換チューブN1テラオカ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メイン側と種火側用のガスチューブ(各1m)をスパイラルチューブで巻いたものです。
仕様●材質:表面/PVC(塩ビ)、内面/合成ゴム●※1年での交換を推奨しております。アズワン品番66-0019-55
防水型デジタル上皿はかり テラオカ防水型デジタル上皿はかりテラオカ
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
●本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。●国家検定付です。
用途●水産加工現場などで取引証明用として使用できます。種類上皿はかり計量皿寸法(mm)232×179表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g
アルミカップ 80mL 20枚入 テラオカアルミカップ 80mL 20枚入テラオカ
2,898税込3,188
1箱(20枚)
翌々日出荷
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
仕様●容量:80mL●上内径:70mm●底径:63mm●高さ:25mm●厚み:120μm●質量:3.3gアズワン品番68-0946-11
ポリ角型瓶 1L テラオカポリ角型瓶 1Lテラオカ
159税込175
1個
翌々日出荷
ポリエチレンを5倍発泡したソフトロンパッキンをキャップの内側に固定することによって、中栓の取り外しの時間的ロスをなくし、キャップ締めをワンタッチで行えます
仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:118×55×h200mm、口径/24mmアズワン品番67-9129-22
エスカップ用蓋 200枚入 テラオカエスカップ用蓋 200枚入テラオカ
1,598税込1,758
1袋(200枚)
翌々日出荷
材質PET
アルミホイルシャーレー 200枚入 テラオカアルミホイルシャーレー 200枚入テラオカ
3,298税込3,628
1箱(200枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
エスカップ 200個入 テラオカエスカップ 200個入テラオカ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(200個)
翌々日出荷
材質(本体)PP
二重ロック式ステンレス薬品庫 テラオカ二重ロック式ステンレス薬品庫テラオカ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
ダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 ビス用の穴が4箇所あり、他の保管庫や卓上に固定できます。
材質/仕上ステンレスSUS304 内外面研磨仕上構造片開き戸 ダイヤル付ロックキー 専用錠耐荷重(kg)天板10kg 棚板10kg(均等分散荷重)
クリーンベンチ用種火付バーナー テラオカクリーンベンチ用種火付バーナーテラオカ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
このバーナーには電磁弁がありませんので単体で自動点火しません。
パイプ径(Φmm)種火用:3×20、先端:21
アルミホイルプレート 20枚入 テラオカアルミホイルプレート 20枚入テラオカ
1,598税込1,758
1箱(20枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカスーパーアネックス瓶洗浄装置テラオカ
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。
付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上)寸法(mm)150×150×174材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
スーパーアネックス 瓶洗浄装置 テラオカスーパーアネックス 瓶洗浄装置テラオカ
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
スーパーアネックス瓶洗浄装置(ANXS-15)の中型瓶用です。水道水による前処理や最終工程の洗浄に適しています。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。用途:中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄に。
仕様●サイズ:150×150×174.35Hmm●ベース部材質:SUS304(ゴム足付)●付属品:ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)アズワン品番67-6302-82
PP角型容器/PP長角 1袋 100個入 テラオカPP角型容器/PP長角 1袋 100個入テラオカ
3,398税込3,738
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
PP製の角型容器です、インジェクション成型で肉厚のある、しっかりとした半透明の容器です、少量のサンプルを入れる際に便利です
ニューデスカップ 200mL 500個入 N-200シリーズ テラオカニューデスカップ 200mL 500個入 N-200シリーズテラオカ
24,980税込27,478
1箱(500個)
5日以内出荷
試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で、様々な分野で使用できます。デスカップよりは肉厚の半透明容器です。成型時の離型剤を使用していないので、検査、混合、反応、分析などに適しています。ポリプロピレン(PP)製で注ぎ口付きタイプ。カラーで色分けが出来ます。
仕様●外形寸法(mm):口径77×下径68×高さ83●材質:ポリプロピレン(PP)
オートバーナー テラオカオートバーナーテラオカ
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
ガスゴム管を接続し、スイッチタッチで点火します。指または手首でスイッチレバーを押し下げるとバーナーが点火します。(フットスイッチでも自動点火できます。)点火電源は安全な乾電池式(単3形アルカリ乾電池2本)本体は安全を考慮し、転倒しにくい低重心、横滑りしないゴム付き。本体ケースは汚れのつきにくい鏡面仕上げです。
寸法(mm)163×101×65、【炎口筒カバー】Φ42×59
ポリ角型瓶 20L テラオカポリ角型瓶 20Lテラオカ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャップにソフトロンパッキン付き
ロマンバーナー テラオカロマンバーナーテラオカ
5,898税込6,488
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
馬蹄型ベースは適度な重さがあり、底裏にはゴムラバーを貼り転倒しにくくしてあります。安定した炎で実験室でも広くご使用いただいております
仕様●パイプ外径:12mm●パイプ内径:8mm●重量:約510g●全高:155mm
ステンレス製薬品庫 上下分離型 テラオカステンレス製薬品庫 上下分離型テラオカ
429,800税込472,780
1組
5日以内出荷
上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用 下段SM型は2室に分かれており、コンテナでの試薬瓶の保管や、器具・備品の管理、棚を外してガロン瓶を保管する事も出来ます 下段SM型の扉はスライド蝶番を採用しており、取り外し可能です 上下連結は庫内連結可能で、並列配置の隙間を最小化しました
仕様●上段SG型●▼サイズ:W900×D330×H900●▼重量:38kg●下段SM型●▼サイズ:W900×D500×H900●▼重量:43kgアズワン品番67-7161-26
アルミホイルカップ 100枚入 テラオカアルミホイルカップ 100枚入テラオカ
6,698税込7,368
1箱(100枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
ニューデスカップ 100mL 500個 N-100シリーズ テラオカニューデスカップ 100mL 500個 N-100シリーズテラオカ
15,980税込17,578
1箱(500個)
5日以内出荷
試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で、様々な分野でご利用いただいております、デスカップよりは肉厚の半透明容器です。成型時の離型剤を使用していないので、検査、混合、反応、分析などに適しています、ポリプロピレン(PP)製で注ぎ口付きタイプ、カラーで色分けが出来ます
仕様●外形寸法(mm) 口径64×下径48×高さ72
パッカー角型 25L テラオカパッカー角型 25Lテラオカ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な角型容器です 密閉蓋付きで試料の運搬や搬送に 積み重ね可能なため、省スペースで管理できます
仕様●材質:高密度ポリエチレン●サイズ:□320×h395mmアズワン品番67-9129-20
パッカー(角型) テラオカパッカー(角型)テラオカ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 密封できるフタ付きなので物流保存に役立ちます。 取手が幅広く持ち易い形状。
デスカップ テラオカデスカップテラオカ
13,980税込15,378
1箱(500個)
6日以内出荷
ディスポタイプのビーカー
仕様商品コード:20-4215-10材質ポリプロピレン容量(mL)200サイズ(mm)(口径)74×(下径)62×(高さ)82アズワン品番63-5521-36
ポリ手付瓶 テラオカポリ手付瓶テラオカ
209税込230
1個
6日以内出荷
取っ手の付いた扱いやすい形状
仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:□80×h245mmアズワン品番67-9129-21
アルミホイルケース 500枚入 テラオカアルミホイルケース 500枚入テラオカ
1,998税込2,198
1箱(500枚)
7日以内出荷
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
ステンレスボール SUS304 テラオカステンレスボール SUS304テラオカ
27,980税込30,778
1箱(30個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ボールミルポットに入れての粉砕処理に使用します、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい
瓶洗浄装置 テラオカ瓶洗浄装置テラオカ
77,980税込85,778
1台
9日以内出荷
ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。
付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)トラスコ品番504-8073材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)150型式ANXS-25高さ(mm)174.35奥行(mm)150
ロータップ型フルイ振盪機 テラオカロータップ型フルイ振盪機テラオカ(1件のレビュー)
1,398,000税込1,537,800
1台
10日以内出荷
インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。
付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1060質量(kg)160電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機 テラオカ防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機テラオカ(1件のレビュー)
1,898,000税込2,087,800
1台
10日以内出荷
インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。
付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1153質量(kg)190電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
高純度アルミナルツボ テラオカ高純度アルミナルツボテラオカ
3,298税込3,628
1個
16日以内出荷
高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。
その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
フッ素樹脂コ-ティングビ-カ- テラオカフッ素樹脂コ-ティングビ-カ-テラオカ
5,698税込6,268
1個
16日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)+内面PFAコーティング(膜厚/約50μm)
ステンレス製システムワゴン SUNシリーズ テラオカステンレス製システムワゴン SUNシリーズテラオカ
159,800税込175,780
1台
16日以内出荷
オートロックタイプ。鍵を持ちたくない、保管が面倒だという声を反映させた製品です。暗証番号で開閉が可能です。
仕様●寸法 (mm):W400×D450×H730 (キャスター含む)●室内有効寸法 (mm):W340×D420×H620●天板耐荷重(TOP):10kg●棚板耐荷重(均等分散荷重):20kg/枚●電子錠●ロック機構:ラッチ●暗証番号:1~8桁●非常解錠用USBキー付属●電池:CR2032/3V● 電池持続目安:1日20回使用で約1年アズワン品番67-4932-02
高純度アルミナルツボ用フタ テラオカ高純度アルミナルツボ用フタテラオカ
1,698税込1,868
1個
16日以内出荷
高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。
その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
テラキャリー/SS4-3U・ウレタンキャスター ステンレス テラオカテラキャリー/SS4-3U・ウレタンキャスター ステンレステラオカ
151,998税込167,198
1台
25日以内出荷
3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎますハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×810キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-3868-10パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1614-45
テラキャリー S型 ゴムキャスター ステンレス W900×D450×H935mm テラオカテラキャリー S型 ゴムキャスター ステンレス W900×D450×H935mmテラオカ
123,998税込136,398
1台
26日以内出荷
上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×935キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-1145-24パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1611-42
テラキャリー/SS4-2U・ウレタンキャスター ステンレス テラオカテラキャリー/SS4-2U・ウレタンキャスター ステンレステラオカ
109,998税込120,998
1台
26日以内出荷
3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎますハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×810キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-3868-09パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1614-44
テラキャリー S型 ナイロンキャスター クロムメッキ W900×D450×H935mm テラオカテラキャリー S型 ナイロンキャスター クロムメッキ W900×D450×H935mmテラオカ
109,998税込120,998
1台
26日以内出荷
上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです写真のキャスターはゴムキャスターになります
材質ステンレスSUS304寸法(mm)W900×D600×H935耐荷重(kg)50/1台キャスターΦ100mm 対角ストッパー付コード商品:10-1611-32アズワン品番69-1145-21パイプ外径(Φmm)25
テラキャリー S型 ウレタンキャスター クロムメッキ W750×D450×H935mm テラオカテラキャリー S型 ウレタンキャスター クロムメッキ W750×D450×H935mmテラオカ
77,998税込85,798
1台
26日以内出荷
上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです写真のキャスターはゴムキャスターになります
材質ステンレスSUS304寸法(mm)W750×D450×H935耐荷重(kg)50/1台キャスターΦ100mm 対角ストッパー付コード商品:10-1611-21アズワン品番69-1145-17パイプ外径(Φmm)25
テラキャリー S型 ナイロンキャスター ステンレス W900×D450×H935mm テラオカテラキャリー S型 ナイロンキャスター ステンレス W900×D450×H935mmテラオカ
123,998税込136,398
1台
26日以内出荷
上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×935キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-1145-30パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1611-48
テラキャリー S型 ウレタンキャスター クロムメッキ W900×D450×H935mm テラオカテラキャリー S型 ウレタンキャスター クロムメッキ W900×D450×H935mmテラオカ
114,998税込126,498
1台
26日以内出荷
上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです写真のキャスターはゴムキャスターになります
材質ステンレスSUS304寸法(mm)W900×D600×H935耐荷重(kg)50/1台キャスターΦ100mm 対角ストッパー付コード商品:10-1611-22アズワン品番69-1145-18パイプ外径(Φmm)25
teraoka テープ特集