絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Cowie Technology

Cowie Technologyのページです。Cowie Technologyは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撹拌子 十字型 Cowie Technology撹拌子 十字型Cowie Technology
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。 独自の形状で深い渦巻きを作り、安全回転で撹拌のスピード化を達成します。
サンプリングひしゃく PTFE Cowie Technologyサンプリングひしゃく PTFECowie Technology
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
仕様ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
オクタゴン撹拌子 Cowie Technologyオクタゴン撹拌子Cowie Technology
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
撹拌子 PTFEコート Cowie Technology撹拌子 PTFEコートCowie Technology
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
サンプリングひしゃく用延長棒 600mm Cowie Technologyサンプリングひしゃく用延長棒 600mmCowie Technology
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
全長(mm)600材質PTFETGK品番814-18-24-05仕様延長棒、ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
撹拌子ピボット・リング付 Cowie Technology撹拌子ピボット・リング付Cowie Technology
249税込274
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
ロート PTFE Cowie Technologyロート PTFECowie Technology
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。 肉厚構造になっています。 280℃まで使用できます。 ロート内面は超スムーズ仕上げで、引っかかりはありません。
材質PTFE
撹拌子クロスヘッド シングル Cowie Technology撹拌子クロスヘッド シングルCowie Technology
409税込450
1個
4日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。 片面クロス型で、試験管から小型容器まで種類に応じて選べます。
撹拌子 三角柱型 Cowie Technology撹拌子 三角柱型Cowie Technology
389税込428
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
PTFE製ねじ口瓶 Cowie TechnologyPTFE製ねじ口瓶Cowie Technology
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。
材質PTFE使用温度範囲-269~+260℃
クロス型撹拌子 Cowie Technologyクロス型撹拌子Cowie Technology
509税込560
1個
翌々日出荷
バイアルびん PTFE製 50mL Cowie Technologyバイアルびん PTFE製 50mLCowie Technology
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)50寸法(mm)Φ43×H78タイプFDA承認
PTFE点滴びん Cowie TechnologyPTFE点滴びんCowie Technology
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
先端スポイト部はネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄でやわらかくなっています。 一滴ずつの分注ができます。
ビーカー PTFE 400mL Cowie Technologyビーカー PTFE 400mLCowie Technology
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。 カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。
容量(mL)400外径(Φmm)85高さ(mm)112肉厚(mm)約4.2材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類ビーカー
ビーカー PTFE Cowie Technologyビーカー PTFECowie Technology
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。 カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。
材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類ビーカー
オクタゴン撹拌子 10×51mm Cowie Technologyオクタゴン撹拌子 10×51mmCowie Technology
709税込780
1個
4日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
質量(g)約16径(Φmm)約105(中央の帯)
フレキシブルジョイント PTFE製 Cowie Technologyフレキシブルジョイント PTFE製Cowie Technology
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ガラス共通摺合せ製品の接続用コネクターです。 角度補正用として最大120°の曲げが可能です。 摺合せ面にはシールリングがついています。
撹拌子 平十字型 Cowie Technology撹拌子 平十字型Cowie Technology
439税込483
1個
4日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
撹拌子 平小判型 Cowie Technology撹拌子 平小判型Cowie Technology
149税込164
1個
4日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。 低速回転用としてご使用ください。
ピボット撹拌子 リムーブタイプ 8×12mm Cowie Technologyピボット撹拌子 リムーブタイプ 8×12mmCowie Technology
579税込637
1個
4日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
外径(mm)8、(実寸)7
撹拌子クロスヘッド ダブル Cowie Technology撹拌子クロスヘッド ダブルCowie Technology
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。 両面クロス型の強力撹拌タイプです。
ピボット撹拌子 リムーブタイプ Cowie Technologyピボット撹拌子 リムーブタイプCowie Technology
589税込648
1個
4日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
PTFEビーカー Thermoteck Cowie TechnologyPTFEビーカー ThermoteckCowie Technology
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
ホットプレートの上に直接置いて加熱できるメタルフリーのビーカーです。底部はカーボン含有のPTFEで、熱伝導性が高められています。
材質本体/PTFE、底面/PTFE・カーボン使用温度範囲-269~+260℃
PTFEジャー Cowie TechnologyPTFEジャーCowie Technology
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から95日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。 優れた耐薬品性と化学的不活性が保証されています。 肉厚構造になっています。
タイプPTFE製材質PTFE
PTFEひしゃく 10mL Cowie TechnologyPTFEひしゃく 10mLCowie Technology
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
小型のオールテフロン製で固定取っ手付き。注ぎ口が2カ所あるので左右どちらでも使えます。
容量(mL)10柄長さ(mm)150材質PTFE寸法(Φ×高さH)(mm)24×35
バイアルびん PTFE製 25mL Cowie Technologyバイアルびん PTFE製 25mLCowie Technology
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)25寸法(mm)Φ33×H64規格・パッキン:なし ・キャップ:ねじ式タイプFDA承認
PTFEスコップ #041.001 Cowie TechnologyPTFEスコップ #041.001Cowie Technology
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
優れた耐薬品性と化学的不活性、コンタミの懸念はありません。
本体寸法(mm)Φ20×30×80全長(mm)140材質PTFE
撹拌子 PTFEコート 27×57mm Cowie Technology撹拌子 PTFEコート 27×57mmCowie Technology
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
本体質量(g)約105
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら