絞り込み
ブランド
- Cowie Technology
- モノタロウ(119)
- アズワン(9,230)
- Merck(メルクミリポア)(2,972)
- TGK(東京硝子器械)(2,762)
- 三商(2,390)
- ADVANTEC(1,686)
- Thermo Fisher Scientific(1,628)
- ケニス(1,547)
- ERECTA(エレクター)(1,416)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,215)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,074)
- ジーエルサイエンス(1,045)
- ビーエム機器(1,018)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(791)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(705)
- ブランドをもっと見る

撹拌子 十字型
Cowie Technology¥409~税込¥450~1個当日出荷から4日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。 独自の形状で深い渦巻きを作り、安全回転で撹拌のスピード化を達成します。
撹拌子 PTFEコート
Cowie Technology¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
オクタゴン撹拌子
Cowie Technology¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
撹拌子ピボット・リング付
Cowie Technology¥249~税込¥274~1個3日以内出荷から4日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
PTFE製ねじ口瓶
Cowie Technology¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。材質PTFE使用温度範囲-269~+260℃
ビーカー PTFE 400mL
Cowie Technology¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。 カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。容量(mL)400外径(Φmm)85高さ(mm)112肉厚(mm)約4.2材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類ビーカー
ロート PTFE
Cowie Technology¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。 肉厚構造になっています。 280℃まで使用できます。 ロート内面は超スムーズ仕上げで、引っかかりはありません。材質PTFE
撹拌子 平小判型
Cowie Technology¥149~税込¥164~1個4日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。 低速回転用としてご使用ください。
ピボット撹拌子 リムーブタイプ
Cowie Technology¥589~税込¥648~1個4日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
バイアルびん PTFE製 50mL
Cowie Technology¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。容量(mL)50寸法(mm)Φ43×H78タイプFDA承認
ビーカー PTFE
Cowie Technology¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。 カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類ビーカー
オクタゴン撹拌子 10×51mm
Cowie Technology¥709税込¥7801個4日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。質量(g)約16径(Φmm)約105(中央の帯)
フレキシブルジョイント PTFE製
Cowie Technology¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷ガラス共通摺合せ製品の接続用コネクターです。 角度補正用として最大120°の曲げが可能です。 摺合せ面にはシールリングがついています。
ピボット撹拌子 リムーブタイプ 8×12mm
Cowie Technology¥579税込¥6371個4日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。外径(mm)8、(実寸)7
撹拌子クロスヘッド ダブル
Cowie Technology¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。 両面クロス型の強力撹拌タイプです。
撹拌子クロスヘッド シングル
Cowie Technology¥409~税込¥450~1個4日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。 片面クロス型で、試験管から小型容器まで種類に応じて選べます。
PTFEビーカー Thermoteck
Cowie Technology¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ホットプレートの上に直接置いて加熱できるメタルフリーのビーカーです。底部はカーボン含有のPTFEで、熱伝導性が高められています。材質本体/PTFE、底面/PTFE・カーボン使用温度範囲-269~+260℃
PTFEジャー
Cowie Technology¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から95日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。 優れた耐薬品性と化学的不活性が保証されています。 肉厚構造になっています。タイプPTFE製材質PTFE
バイアルびん PTFE製 25mL
Cowie Technology¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。容量(mL)25寸法(mm)Φ33×H64規格・パッキン:なし ・キャップ:ねじ式タイプFDA承認
PTFEスコップ #041.001
Cowie Technology¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷優れた耐薬品性と化学的不活性、コンタミの懸念はありません。本体寸法(mm)Φ20×30×80全長(mm)140材質PTFE
撹拌子 PTFEコート 27×57mm
Cowie Technology¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。本体質量(g)約105