スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個種別替刃セット材質SUP10厚さ(mm)3.2
ナイロンコードカッター 凄楽三陽金属(ERBA)(58件のレビュー)当日出荷
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m高さ(mm)50外径(Φmm)110
エルバB三陽金属(ERBA)(49件のレビュー)当日出荷
回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様叩き出しオート式付属品アルエッジ6ストレート3.5m材質本体:ナイロン(PA6、PA66)●アイレット:アルミ合金●コード:ナイロン(PA6、PA66)、アルミ粉高さ(mm)40穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130
スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個種別1台分材質SUP10厚さ(mm)3.2
石飛ガード三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)当日出荷
2m×2mのワイド仕様。
細かいメッシュ、風は通して飛散物はストップ。
超軽量2.5kg、分解組立てが簡単。
コンパクトで持ち運びが楽。
寸法(高さH×幅W)(cm)200×200材質(ネット)ポリエステル、(パイプ)塩化ビニール質量(kg)2.5色グレーアズワン品番65-1931-54
ザクト剪定鋸 植木専用三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)当日出荷
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林板厚(mm)1.5仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
頑固荒刈三陽金属(ERBA)(18件のレビュー)当日出荷
頑固なまでにとことん石に強い。
直角埋め込みで超耐久力を実現。
用途草刈り、下刈りに。刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)25.4仕様直角埋込み刃形両側刃表面処理無電解ニッケルめっき基板厚(mm)1.25
青龍三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)当日出荷
一般草刈り、小石が多い所に。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途草刈り、下刈りに。刃数(p)36刃厚(mm)1.8仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装基板厚(mm)1.25
ブラックシャーク三陽金属(ERBA)(35件のレビュー)当日出荷
薄刃で切れ味バツグン。
目にやさしいブラック特殊表面処理。
用途雑草、畦草刈りに。刃厚(mm)1.6仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブラック塗装基板厚(mm)1.25
ウイングモア用 フリーナイフ三陽金属(ERBA)(5件のレビュー)当日出荷
自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
適合機種オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736Fセット内容フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ刃厚(mm)3.2
ホワイトシャーク三陽金属(ERBA)(22件のレビュー)4日以内出荷
竹・笹刈りに最適。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林、竹、笹に。刃厚(mm)2.0仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形千鳥刃表面処理無電解ニッケルめっき基板厚(mm)1.25
刈払機用 替え刃 除草シェーバー 畑のシェーバー DX(デラックス)三陽金属(ERBA)(19件のレビュー)当日出荷
畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼質量(g)470穴径(Φmm)25.4直径×高さ(mm)185×17
Wカット70三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)当日出荷
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163寸法(mm)145×70刃厚(mm)6
ザクト剪定鋸 植木専用 替刃三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)当日出荷
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
飛龍三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
薄刃で切れ味バツグン。
目にやさしいブラック特殊表面処理。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途雑草、畦草刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブラック塗装基板厚(mm)1.25
ハンマーナイフモア 替刃三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。
用途ハンマーナイフモア用替刃幅(mm)28全長(mm)105穴径(Φmm)10刃厚(mm)4.5
極薄オート三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)当日出荷
全自動繰り出し式(世界初機構)。
分解無で簡単コード交換。
バランスが良く振動が少ない。
部品が少なく交換の手間なし。
コード長さ(m)3厚さ(mm)36穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)133
マルチ工具10三陽金属(ERBA)(19件のレビュー)当日出荷
刈払機・チェンソーの整備に必要な10種の工具がポケットに。
用途刈払機の整備に。チェンソーの整備に。
【H16ボックスレンチ】4サイクル点火プラグ用、【H19ボックスレンチ】一般点火プラグ用、【H10(穴)レンチ】刈払機のグリス穴などM6の六角ボルト・ナット用、【H13ボックスレンチ】刈払機刃物取付けやチェンソーのナット用、【マイナスドライバー(大)】マイナスネジ類・チェンの張り調整、【プラスドライバー】プラスネジ類、【4mm六角レンチ】M5キャップボルト、【プラス清掃具兼調整ゲージ】点火プラグ清掃・スキマ調整用、【チェンソーガイドバー】溝清掃具ガイドバーの溝内やオイル穴の詰りを清掃、【マイナスドライバー(小)】マイナスネジ類・キャブレーター調整用
Wカット60三陽金属(ERBA)(10件のレビュー)当日出荷
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021寸法(mm)140×60全長(mm)140刃長(mm)60刃厚(mm)6
レッドシャーク三陽金属(ERBA)(12件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
低く短く刈れる。
簡単に短く接地刈り。
用途接地刈りに。刃厚(mm)1.8仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理レッド塗装刃数(p)36基板厚(mm)1.25
草刈スルスルハードタイプ三陽金属(ERBA)(23件のレビュー)当日出荷
地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。
ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。仕様刈払機用安定板アズワン品番65-1931-59
ボディガード三陽金属(ERBA)(19件のレビュー)当日出荷
作業者への草や小石の飛び散りを防ぎます。
用途刈払機用。仕様刈払機用飛散防護カバー材質PP・エンビ寸法(mm)幅:230高さ(mm)167適合パイプ径(Φmm)24~26
イエローシャーク三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)当日出荷
草が巻付きにくい。
バリア効果で草が巻付きにくい。
用途背丈のある柔らかい草刈りに。刃厚(mm)1.8仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理イエローメタリック塗装