絞り込み
ブランド
- 三陽金属(ERBA)
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 三陽金属(ERBA)のすべての商品

ザクト剪定鋸 竹挽専用 替刃
三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。用途竹挽専用。刃長(mm)270仕様波打刃適合機種TP-2700目の粗さ極細目
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃
三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。用途果樹、植木、造園、土木板厚(mm)1.2~1.3仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目
ザクト剪定鋸 竹挽専用
三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。用途竹挽専用。刃長(mm)270仕様波打刃全長(mm)420ピッチ1.7目の粗さ極細目板厚(mm)1.2
ザクト剪定鋏
三陽金属(ERBA)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷手になじむ刃とグリップの自然なバランス感。 【鋏刃】高級炭素刃物工具鋼、替刃式の無電解ニッケル仕上げの鋭く強靭な刃先。カタツキを抑えるクローム鋼のカシメボルト。 【鋏グリップ】軽量強靭ノンスリップグリップ。前滑りを防ぐパワーグリップ。閉じた時のショックを吸収するソフトクッション。親指で楽に開閉できるワンタッチストッパー。
切技一番
三陽金属(ERBA)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷竹や硬い草木も切れる。 千鳥刃でスパッと切れる。 木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。用途山林草刈りに。仕様斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形千鳥刃表面処理無電解ニッケルめっき刃厚(mm)2.2基板厚(mm)1.25
安全カッター E3
三陽金属(ERBA)¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷【挿して、ひっかけ、刈払機に取付ける! 3ステップで手軽にスタート! 差し込み式ナイロンカッター 安全カッターE3】。殆どの刈払機にそのまま取り付けることができます。刈払機の刃を取り付ける取付ボルト(またはナット)をそのまま使用して取付けます。※刃押さえ金具は付属しません。作業や対象物などにより、コードの太さ・形状をその場で選択し取換えて、最適の作業効果が出せます。アルミ含有で、約1.5倍長持ちのアルエッジシリーズを付属。作業中コードが摩耗した時は、簡単に抜き差しするだけで取換えができます。20cmの長さのキャップ付き安全コードを使用します。安全コードの差込口は、ローター本体の底面(地面側)にあります。用途ブロック塀、フェンスのキワ刈りに。ご年配や女性でも手軽に使えるナイロンカッター付属品安全カッターE3本体:1個、付属ワッシャー:1個、アルエッジ3ツイスト 3.4mm×20cm:10本、アルエッジ4ストレート 2.4mm×20cm:10本穴径(Φmm)25.4
中干しの達人用 取付けボルト・ナット
三陽金属(ERBA)¥939税込¥1,0331セット翌々日出荷三陽金属 中干しの達人用の部品です。用途三陽金属 中干しの達人用の部品。セット内容座金:2枚/Uボルト:2本/蝶ナット:4個塗装色チップソー:オレンジ
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用
三陽金属(ERBA)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。用途果樹、植木、造園、土木板厚(mm)1.5仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目
早刈一番
三陽金属(ERBA)¥3,198~税込¥3,518~1枚翌々日出荷衝撃に強い斜め埋込みタイプ。 安心して使える軽量メッシュ。用途草刈り、下刈りに。刃厚(mm)2.0仕様斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルめっき基板厚(mm)1.25
S-1軽量
三陽金属(ERBA)¥3,598~税込¥3,958~1枚翌々日出荷荒地に強い軽量タイプ。 チップが欠けにくく長時間使える。用途草刈り、下刈りに。刃厚(mm)2.0仕様コブ付斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルメッキ基板厚(mm)1.25
S-1
三陽金属(ERBA)¥3,798税込¥4,1781枚翌々日出荷荒地に強いロングセラー商品。 チップが欠けにくく長時間使える。用途草刈り、下刈りに。刃厚(mm)2.0仕様コブ付斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルメッキ基板厚(mm)1.25
無双トリマーブレード L-400
三陽金属(ERBA)¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1610サイズ(mm)715×103×85
畑のシェーバーDX用カバー
三陽金属(ERBA)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷従来品より30%効率アップ。刈払機で簡単、手軽に除草。 。作物・果樹を傷つけない 。腰を曲げずに、楽々立ち作業。(26cc以上の刈払機でご使用ください)。従来品よりサイズが大きくなり果樹園や公園などの広範囲を効率よく除草!
ザクト剪定鋸 果樹専用 替刃
三陽金属(ERBA)¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から翌々日出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 大切な果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適のタイプ。仕様薄刃、スリムボディ、KPタイプ目の粗さ細目
ザクト剪定鋸 果樹専用
三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 大切な果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適のタイプ。仕様薄刃、スリムボディ、KPタイプ目の粗さ細目
金龍
三陽金属(ERBA)¥3,898税込¥4,2881枚翌々日出荷背丈のある柔らかい草刈りに。 バリア効果で草が巻付きにくい。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。用途草刈り、下刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理イエローメタリック塗装刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
無双トリマーブレード L-310
三陽金属(ERBA)¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1460サイズ(mm)625×103×85
Wカット筑水 ピン式下刃 2枚入
三陽金属(ERBA)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷筑水キャニコムの乗用草刈機の替刃セットです。(適応機種は下記に記載)。刃は粘りがある高級バネ鋼材を使用しており、安全性も考慮しております。プレス刃付けではなく、研磨刃付けとなっているため切れ味が軽快です。純正刃よりも、納品価格、販売価格ともに安いので、経済的です。質量(g)530対応機種CM141,142184,185,225,226,250●1803,2201,2201RC,2201YC,●2201YCV/YCS,2403,2403HC/HCS,2501●CM186.224.227.251.1804.2202●2202RC.2202YC.2202YCV/YCS,2206●2206HC,2402,2402HC,2404●2404HC/V/S,2408,2502,2506●2506RC,2506YC/YCV/YCS,2508サイズ(mm)187×6×80
ピン・波座金セット
三陽金属(ERBA)¥2,698税込¥2,9681セット4日以内出荷筑水キャニコムの乗用草刈機の替刃セットのピン・波座金セット 。刃は粘りがある高級バネ鋼材を使用しており、安全性も考慮しております。プレス刃付けではなく、研磨刃付けとなっているため切れ味が軽快です。純正刃よりも、納品価格、販売価格ともに安いので、経済的です。