カテゴリ

  • 照明(71)
  • 医療(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ストリームライト
  • モノタロウ(182)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(43)
  • TRUSCO(557)
  • タカチ電機工業(130)
  • ニトムズ(63)
  • ロックペイント(15)
  • オーム電機[配線パーツ](32)
  • アサヒペン(57)
  • コニシ(46)
  • Panasonic(パナソニック)(452)
  • タイセイ(20)
  • SMC(8,692)
  • メディアカバーマーケット(1,894)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,394)
  • RS PRO(1,344)
  • エスコ(1,139)
  • サンエス(831)
  • 理研計器(661)
  • AMPHENOL(624)
  • マリンテック(451)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防水」の検索結果

3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンディットプロ USBヘッドライト ラバー ストリームライトバンディットプロ USBヘッドライト ラバーストリームライト
8,898税込9,788
1個
当日出荷
長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 ヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップ。 3M社のDual Lock開閉式ファスナー付き。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
明るさ(Lm)180(High)、35(Low)、180flash付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ラバーヘッドストラップ、3M社DualLockファスナー、USBコードイエロー電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh)光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED材質(ボディ)ポリカーボネイト充電時間(時間)(標準)3.5電源タイプUSB充電式防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)4.5(High)、21(Low)
スタイラスプロUSB Ver.B ブラック ストリームライトスタイラスプロUSB Ver.B ブラックストリームライト
12,980税込14,278
1個
当日出荷
お手持ちのUSB電源で手軽に充電できるプロ用ペンライト。小型ながらIPx4防滴構造で1m落下試験にも合格した本格的な仕様C4LEDと完全電子制御で明るく安定した光USB電源で2.5時間充電、最長3.5時間点灯充電状況をLEDでお知らせ削り出しアルミ合金、米軍規格表面処理バッテリーは300回以上繰り返し充電ができますので非常に経済的です。
仕様CDP(高):2950、CDP(低):840全長(mm)156質量(g)54外径(Φmm)19(ヘッド)光源C4テクノロジースーパーLEDアズワン品番63-2586-86点灯時間(時間)1.5(高)/3.5(低)
エンデューロ 0.5W LEDヘッドランプ ストリームライトエンデューロ 0.5W LEDヘッドランプストリームライト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
コンパクトで軽量、高性能で人間工学的に開発されたLEDヘッドライト。 頑丈なポリカーボネートレンズ。 2m耐衝撃性試験済。 帽子のつばやコートの襟元にしっかりとクリップしハンズフリーとして使用できます。 多機能プッシュボタンスイッチ(1stモード:Low、2ndモード:High)。
明るさ(Lm)High:50、Low:10付属品ヘッドストラップ電源単4アルカリ乾電池2本(付属)材質(ケース)耐衝撃性ABS光源C4LED防水保護等級IPX7連続点灯時間(時間)High:5.5、Low25
防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 標準セット ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 標準セットストリームライト
39,980税込43,978
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品スモークカッタープラグクリップ装備バッテリー標準充電器ACアダプターアルカリ乾電池ホルダートラスコ品番561-4044材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)179レッド保護等級IPX6外径(mm)59明るさ(Lm)175RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)10
防爆型ハンドライト サバイバーX 乾電池モデル ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX 乾電池モデルストリームライト
17,980税込19,778
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番560-8118セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)70保護等級IPX7明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応
LED防爆型懐中電灯 ストリームライトLED防爆型懐中電灯ストリームライト
65,980税込72,578
1個
当日出荷
国際防爆規格IEC60079の認証を取得した長時間点灯タイプです。C4テクノロジー超高輝度スーパーLEDを搭載しています。静電気の発生を抑制する素材を使用しています。作業内容に応じて4つの点灯モード(高・低・点滅・ムーンライト)が選択できます。
電球の種類LEDアズワン品番1-9528-21特殊用途防爆
トライデント LED 米国防爆モデル ストリームライトトライデント LED 米国防爆モデルストリームライト(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
米国の防爆認証を取得した高性能のLEDヘッドライト「トライデント(LED)」。先端のC4LED技術搭載により、従来の電球モデルから大幅にパワーアップ。点灯モードは「C4スーパーLED1灯」、「高輝度LED3灯」、「高輝度LED1灯」の3パターンを用途に応じて使い分けることができます。「高輝度LED3灯」の点灯では10時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー全長(mm)69(全幅)材質(本体)サーモプラスチック使用電池単4形アルカリ乾電池3本アズワン品番62-2931-21明るさ(Lm)【高】80、【中】35、【低】11防水保護等級IPX4電球の種類LED
プロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズ ストリームライトプロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズストリームライト(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
全長(mm)165材質(本体)耐衝撃性ポリマー樹脂使用電池単3形アルカリ乾電池 4本明るさ(Lm)67防水性IPX7電球の種類LED
防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆 ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆ストリームライト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池トラスコ品番573-9875材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)180高さ(mm)50奥行(mm)50保護等級IPX7使用電池単3アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
スタイラスプロ ホワイトLED ストリームライトスタイラスプロ ホワイトLEDストリームライト
5,898税込6,488
1個
当日出荷
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
付属品ナイロンホルスター連続使用時間約6時間30分
防爆型ヘッドライト エンデューロプロ Haz-Lo ストリームライト防爆型ヘッドライト エンデューロプロ Haz-Loストリームライト
5,398税込5,938
1個
当日出荷
単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
材質タフサーモプラスチック幅(mm)57高さ(mm)51奥行(mm)38電源4.5保護等級IPX7明るさ(Lm)235RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)5
3AAデュアリー米国防爆 098シリーズ ストリームライト3AAデュアリー米国防爆 098シリーズストリームライト
8,598税込9,458
1個
当日出荷
前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。有りそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最適化されたスポット光により前方を効率よく照らします。足下用ビームはLED独自の散光性能を利用して、広い範囲をムラ無く照らすことができます。前方LEDと足下LEDはそれぞれ独立したスイッチで操作します。何かと便利なクリップは、本体と一体化されているので、使用しないときにも邪魔になりません。胸ポケットやリュックの肩ベルトにクリップ留めするとハンドフリーライトに早変わり。両手での作業に大変重宝します。犬の散歩に、夜間のウォーキングやランに、そしてお仕事に。防爆性能も備わっていて、どのシーンにも大活躍するライトです。
種別デュアリー3AA 米国防爆全長(mm)178材質(本体)耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂保護等級IPX7使用電池単3形アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)140(高)電球の種類LED
防爆型ハンドライト デュアリー2AA ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー2AAストリームライト
6,998税込7,698
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)155高さ(mm)35奥行(mm)35保護等級IPX4明るさ(Lm)115RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト スタイラスシルバー ストリームライトLEDライト スタイラスシルバーストリームライト(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個全長(mm)158直径(Φmm)9.6質量(g)32使用電球LEDLED色ホワイト連続点灯時間24時間耐水性防水タイプ光束(Lm)10アズワン品番8-5574-03RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24特殊用途防水
2AAプロポリマーHazLo IEC防爆モデル 096シリーズ ストリームライト2AAプロポリマーHazLo IEC防爆モデル 096シリーズストリームライト
5,798税込6,378
1個
当日出荷
単3形アルカリ乾電池2本使用の防水、防爆スーパーLEDライト。軽量コンパクトなポケットライトながら、中距離以遠の照射にも対応。電球切れの心配がなく、純白のLED光は、想像以上の明るさを実感できます。
防爆型ハンドライト 2AAAプロポリマーHaz-Lo IEC防爆モデル ストリームライト防爆型ハンドライト 2AAAプロポリマーHaz-Lo IEC防爆モデルストリームライト
4,598税込5,058
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池材質耐衝撃ポリマー樹脂幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)30保護等級IPX4明るさ(Lm)60RoHS指令(10物質対応)対応
スタイラスリーチ ストリームライトスタイラスリーチストリームライト(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品単6アルカリ乾電池×3直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9質量(g)48(含電池)全光束(Lm)11連続使用時間(時間)60光源高精度LED1灯連続点灯時間24時間耐水性IPX4RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24電球の種類LED特殊用途防水
エンデューロ プロ Haz-Lo レッド 054シリーズ ストリームライトエンデューロ プロ Haz-Lo レッド 054シリーズストリームライト
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様●Lumen:デュアル/235、スポット/160、フラッド/160●CDP:デュアル/1320、スポット/1320、フラッド/100●点灯時間:デュアル/4.75、スポット・フラッド/5●最大点灯時間:5●全長(mm):57●ヘッド外径(mm):51●重量(g):99●使用光源:スーパーLED2灯●使用電池:単4形アルカリ乾電池3本●本体素材:タフサーモプラスチック●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、ヘルメット用ゴムストラップ、布ヘッドストラップ、3M Dual Lock●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:Ex ia op is IIC T4 Ga - IECEx FTZU 19.0003Xアズワン品番65-3965-80
防爆型ハンドライト デュアリー3AA IEC防爆 ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー3AA IEC防爆ストリームライト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池六角レンチトラスコ品番562-4075材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)180レッド高さ(mm)50奥行(mm)50保護等級IPX7明るさ(Lm)140RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロストリーム ストリームライトマイクロストリームストリームライト
4,698税込5,168
1個
当日出荷
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
使用電池単4アルカリ乾電池1本明るさ(Lm)28付属品ネックストラップ連続使用時間約2時間15分防塵防水性能IPX4
スタイラスプロUSB ストリームライトスタイラスプロUSBストリームライト
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
充電式ペン型LEDライト。 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。 リチウムイオンバッテリーを内蔵(300回充電可能)。 ボディは航空機用アルミ製。 ポケットクリップ付(取り外し可能)。 プッシュ式テールキャップスイッチ。 IPX4防沫形。
明るさ(Lm)70付属品USB充電ケーブル、ナイロンホルスター連続使用時間(時間)3.5充電時間(時間)2.5
タクティカルLEDライト プロタック1L-1AA ストリームライトタクティカルLEDライト プロタック1L-1AAストリームライト
9,598税込10,558
1個
当日出荷
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属材質航空機グレードアルミ合金全長(mm)108電源1.5V-3.0V保護等級IPX7光源色外径(mm)22明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)160点灯時間(時間)14落下耐久(m)1
バンディットUSBヘッドライト USBコード付 ストリームライトバンディットUSBヘッドライト USBコード付ストリームライト(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
薄型軽量タイプの充電式ヘッドライトバンディット超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 ホワイトLED
ブラック明るさ(Lm)180(High)、35(Low)付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm)電源充電式リチウムポリマー電池(450mAh)光源チップオンボード(COB)LED充電時間(時間)(標準)2.5防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)2(High)、9.5(Low)
防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セット ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セットストリームライト
19,980税込21,978
1個
当日出荷
米国防爆認証を取得したUSB充電可能なLEDハンドライトです。
用途引火・爆発等の危険性のある現場、消防用として煙や霧中での使用に適しています。付属品クリップ装備、SL-B26バッテリー、電池ホルダー、USB充電コード材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)75全長(mm)180高さ(mm)180奥行(mm)50保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 充電式標準セット IEC防爆 ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 充電式標準セット IEC防爆ストリームライト
35,980税込39,578
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコードトラスコ品番561-4033材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)180レッド保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15
スタイラス ストリームライトスタイラスストリームライト(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
僅か32g、事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のウルトラスリムLEDペンライトです。消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で60時間以上の連続点灯が可能となりました。LEDの寿命は10万時間以上あり、実質的に交換の必要はありません。スイッチはテールキャップを回して連続点灯。テールキャップボタンを押して間欠点灯が出来ます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。LEDの発光色はホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色。各スタイラスに使用されているAAAA型アルカリ乾電池は、日本国内での取り扱いが少ないため、ライトご購入時に予備電池を合わせてご準備されることをお勧めいたします。
ポリスティンガーLED 米国防爆 急速充電セット ストリームライトポリスティンガーLED 米国防爆 急速充電セットストリームライト
31,980税込35,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベストセラーのスティンガーシリーズに防爆型ライトが新登場。石油化学プラントや重工業の危険区域向けに開発され、米国認証機関であるSGSより常時危険区域Div.1での使用を認証された本質安全防爆構造の充電式超高性能ライトです。ライト光源には最先端のLED技術であるC4スーパーLEDを搭載。深型パラボラリフレクターにより1m先でも15,000ルクスの照度を実現しています。調光機能は高、中、微光の3モード。微光モードでは実に20日間の連続点灯時間が可能です。ボディーには非道通性で強靱なポリマー樹脂を使用。握りやすく滑りにくい凹凸加工が施されています。ライトは3mからの落下テストにも合格したIPX4の防滴構造となっています。従来のスティンガーシリーズ用充電器を使用することができますが、バッテリーはこのモデル専用となっています。
ストリームライト ジュニア F-Stop ストリームライトストリームライト ジュニア F-Stopストリームライト
8,998税込9,898
1個
当日出荷
小型のペンライトながら最大250ルーメン光学レンズの採用により散光からスポット光までズームインアルミ合金ボディーでIPX4防滴、1m落下テストをクリア30年以上前から販売されている「ストリームライトジュニア」ラインの最新モデル。僅かな価格差で大きく進歩した「ストリームライトジュニアF-Stop」には光学レンズを採用。ヘッド部を引き出すことにより散光から集光まで無段階でズームイン。散光は250ルーメン、最大照射距離38m。集光モードで220ルーメン、最大照射距離150m。ルーメン数の差は光学レンズによる光の減衰によるものです。丈夫なアルミ合金ボディーで防滴。mからの繰り返し落下試験にも合格したプロ仕様のライト。新モデルを選ばない理由は見あたりません。
明るさ(Lm)(集光)220、(散光)250点灯時間(時間)6全長(mm)165外径(Φmm)28(ヘッド)質量(g)125光源C4テクノロジースーパーLED使用電池単3形アルカリ乾電池×2本材質(本体)航空機グレードアルミ合金ブラック仕様CDP:(集光)5600、(散光)360アズワン品番63-2586-85
デュアリー3AA IEC防爆 イエロー ストリームライトデュアリー3AA IEC防爆 イエローストリームライト
12,980税込14,278
1個
当日出荷
前方LEDビームと足下への散光LED防爆性能も備わり産業用ライトとしても便利デュアルライト前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。ありそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最
仕様●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017Xアズワン品番67-2185-02
LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット ストリームライトLEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セットストリームライト
47,980税込52,778
1個
当日出荷
充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)239電源7.4充電時間(時間)5使用場所屋外明るさ(Lm)1700RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX7電球の種類LED点灯時間(時間)18
スタイラスリーチ ストリームライトスタイラスリーチストリームライト
5,398税込5,938
1個
当日出荷
スタイラスのLEDを自由自在に曲げられるフレキシブルリードに取り付けました。狭い隙間の奥の奥までも高輝度LEDの光を届けます。防滴構造ですから雨の中でも安心して使用できます。※ボディー先端からのLED先端まで約180mm
種別IEC防爆 ブラックボディー/ホワイトLEDアズワン品番62-2931-04
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 乾電池モデル ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 乾電池モデルストリームライト
17,980税込19,778
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90340)も使用可能です。
トラスコ品番560-8122セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)70保護等級IPX7使用電池単3アルカリ乾電池(3本)明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ファイヤーバルカンLED 米国防爆モデル 標準セット ストリームライトファイヤーバルカンLED 米国防爆モデル 標準セットストリームライト
54,980税込60,478
1個
当日出荷
最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ材質耐衝撃性ABS樹脂全長(mm)190オレンジ質量(g)839保護等級IPX7屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000使用電池専用リチウムイオン電池44610バッテリー容量(Ah)2.3充電時間(時間)5外径(mm)ヘッド:110アズワン品番62-2930-26明るさ(Lm)(高):145、(低):70点灯時間(高):3、(低):6電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯最大点灯時間6防爆認証USTC
プロタックHL5-X CR123A ストリームライトプロタックHL5-X CR123Aストリームライト
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。 ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウムイオン電池CR123A×4連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe)照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
防爆型ヘッドライト アルゴ 米国防爆モデル ストリームライト防爆型ヘッドライト アルゴ 米国防爆モデルストリームライト
7,198税込7,918
1個
当日出荷
米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池トラスコ品番561-2407材質耐衝撃性ABS樹脂幅(mm)69オレンジ高さ(mm)55奥行(mm)61電源4.5保護等級IPX4明るさ(Lm)150RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)30
防爆型ハンドライト バルカン180 米国防爆 標準セット ストリームライト防爆型ハンドライト バルカン180 米国防爆 標準セットストリームライト
49,980税込54,978
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)188保護等級IPX4外径(mm)109明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)16
防爆型ハンドライト サバイバーX 充電式標準セット ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX 充電式標準セットストリームライト
33,980税込37,378
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)180保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15
防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 乾電池モデル ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 乾電池モデルストリームライト
17,980税込19,778
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池4本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90316)も使用可能です。
トラスコ品番560-8120セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)70保護等級IPX6明るさ(Lm)175RoHS指令(10物質対応)対応
防爆型ハンドライト サバイバーX乾電池モデル(米国防爆Div.1)オレンジ ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX乾電池モデル(米国防爆Div.1)オレンジストリームライト
17,980税込19,778
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライトです。専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番573-9858セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)185奥行(mm)70保護等級IPX7明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応
エンデュロヘッドランプ ストリームライトエンデュロヘッドランプストリームライト
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
ストリームライト社の中で最も軽量、コンパクトなヘッドランプです。明るさは状況に合わせてHIGHTモード・LOWモードに切り替えができ単4アルカリ乾電池2本でHIGHTモードの時14.5ルーメン(850キャンドルパワー)の明るさです。(LOWモードは6ルーメン)また、電源レギュレーター部分は完全ソリッドステートで高い信頼性を提供しています。本体は耐衝撃ABSプラスチック、オーリングによりシールされ防水(1m/1時間)ランタイムはHIGHTモードで6時間、LOWモードで12時間となっています。
仕様エラスティック&ラバーコンボストラップ材質(本体)耐衝撃性ABS樹脂質量(g)79(電池を含む)本体寸法(mm)325×57×40使用電池単4電池2本付LEDスーパーハイフレックスLEDアズワン品番62-7042-48明るさ(Lm)14.5(HIGHモード)、6(LOWモード)防水性1時間1mの水深に水没させても浸水しない色(ボデー)ブラック点灯時間(時間)HIGHモード約6/LOWモード約12