カテゴリ

  • 照明(65)
  • 医療(5)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ストリームライト
  • モノタロウ(26)
  • メディアカバーマーケット(655)
  • オーム電機(180)
  • エスコ(167)
  • 佐藤計量器製作所(88)
  • ELPA(82)
  • 日動工業(70)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • プリンストン(40)
  • GENTOS(35)
  • TOA(33)
  • insta360(31)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(30)
  • シンワ測定(28)
  • エレコム(27)
  • 熱研(26)
  • タニタ(23)
  • アイリスオーヤマ(22)
  • マキタ(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipx」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイラスプロ ホワイトLED ストリームライトスタイラスプロ ホワイトLEDストリームライト
5,898税込6,488
1個
当日出荷
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
付属品ナイロンホルスター連続使用時間約6時間30分
セプター 7LEDヘッドランプ ストリームライトセプター 7LEDヘッドランプストリームライト
9,298税込10,228
1個
欠品中
高輝度LEDを7灯装備。 明るさは3段階に調節可能(1灯・3灯・7灯)。IPX4防沫形。 ヘッドは90°の範囲で上下に回転します。
明るさ(Lm)7LED:70、3LED:35、1LED:13付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ連続使用時間(時間)7LED:約4、3LED:約8.5、1LED:約30使用電池単4アルカリ乾電池3本(付属)電源タイプ電池式防水保護等級IPX4電球の種類LED
マイクロストリーム ストリームライトマイクロストリームストリームライト
4,698税込5,168
1個
当日出荷
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
使用電池単4アルカリ乾電池1本明るさ(Lm)28付属品ネックストラップ連続使用時間約2時間15分防塵防水性能IPX4
バンテージLED ヘルメットマウントライト(#69147) ストリームライトバンテージLED ヘルメットマウントライト(#69147)ストリームライト
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
消防士用のヘルメットに装着するLEDライトです。 ライト後部に青色LEDを装備。 防水タイプ(IPX7)。
明るさ(Lm)100連続使用時間(時間)約6使用電池3Vリチウム電池2本(付属)
スタイラスプロUSB ストリームライトスタイラスプロUSBストリームライト
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
充電式ペン型LEDライト。 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。 リチウムイオンバッテリーを内蔵(300回充電可能)。 ボディは航空機用アルミ製。 ポケットクリップ付(取り外し可能)。 プッシュ式テールキャップスイッチ。 IPX4防沫形。
明るさ(Lm)70付属品USB充電ケーブル、ナイロンホルスター連続使用時間(時間)3.5充電時間(時間)2.5
ポリタックLEDライト ストリームライトポリタックLEDライトストリームライト
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。
連続使用時間(時間)3使用電池3Vリチウム電池2本(付属)材質(レンズ)耐熱ガラス明るさ(Lm)130
ポリタック90X LEDライト ストリームライトポリタック90X LEDライトストリームライト
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 L型ヘッドタイプ。 大型クリップと吊り下げリング付き。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。
使用電池3Vリチウム電池2本(付属)明るさ(Lm)170連続使用時間3時間45分材質(レンズ)耐熱ガラス
スタイラスプロUSB Ver.B ブラック ストリームライトスタイラスプロUSB Ver.B ブラックストリームライト
12,980税込14,278
1個
当日出荷
お手持ちのUSB電源で手軽に充電できるプロ用ペンライト。小型ながらIPx4防滴構造で1m落下試験にも合格した本格的な仕様C4LEDと完全電子制御で明るく安定した光USB電源で2.5時間充電、最長3.5時間点灯充電状況をLEDでお知らせ削り出しアルミ合金、米軍規格表面処理バッテリーは300回以上繰り返し充電ができますので非常に経済的です。
仕様CDP(高):2950、CDP(低):840全長(mm)156質量(g)54外径(Φmm)19(ヘッド)光源C4テクノロジースーパーLEDアズワン品番63-2586-86点灯時間(時間)1.5(高)/3.5(低)
シージAA ミニLEDランタン ストリームライトシージAA ミニLEDランタンストリームライト
9,398税込10,338
1個
翌日出荷
ミニサイズの防水LEDランタン。 強力なC4 LED。 本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。 大型ハンドルで持ち運びに便利。 底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。 1m防水(IPX7)。
電源単三アルカリ電池×3本(別売)
ダブルクラッチUSB ヘッドランプ ストリームライトダブルクラッチUSB ヘッドランプストリームライト
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
C4 LEDバルブを採用したヘッドランプ。 USB充電と乾電池(別売)の2電源対応。 フェイスキャップ(レンズ)を左右に回転させることでオン・オフ、集光・散光を切り替えることができます。 素早くオン・オフすることで光量の強弱を切り替え可能。 手袋をした手でも操作しやすいデザイン。IPX4防沫形。 ヘッドは60°の範囲で上下に回転します。
明るさ(Lm)Highモード:125、Lowモード:30付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ、リチウム充電池、USBケーブル連続使用時間(時間)Highモード:約3.5、Lowモード:約10使用電池専用リチウム充電池(付属)または単4アルカリ乾電池3本(別売)
ポリタック90X LED ギアキーパー付き ストリームライトポリタック90X LED ギアキーパー付きストリームライト
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
軽量で衝撃に強いナイロンポリマー製ボディを採用した、コンパクトなハイパワーLEDライト。 L型ヘッドタイプ。 大型クリップと吊り下げリング付き。 自然放電の少ないリチウム電池を使用するため、いざという時頼りになります。 場面に合わせて一時点灯と常時点灯の使い分けが可能。 防水タイプ(IPX7)。便利な自動巻上コード(ギアキーパー)付き。
明るさ(Lm)170オレンジ連続使用時間3時間45分使用電源3Vリチウム電池2本(付属)材質(レンズ)耐熱ガラス
プロタックHLヘッドランプ ストリームライトプロタックHLヘッドランプストリームライト
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
C4 LEDバルブを採用した強力なヘッドランプ。 ボディは航空機用アルミ製。 ガラスレンズ採用。 IPX4防沫形。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
明るさ(Lm)Highモード:540、Mediumモード:95、Lowモード:18付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ連続使用時間Highモード:約1時間45分、Mediumモード:8時間、Lowモード:36時間使用電池3Vリチウム電池2本(付属)
プロタックHL ストリームライトプロタックHLストリームライト
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。 IPX7防水(深さ1mで30分)。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
使用電池CR123Aリチウム電池2本(付属)明るさ(Lm)Highモード:600、Lowモード:33材質(ボディ)航空機用アルミ合金付属品ナイロンホルスター連続使用時間Highモード:約1時間15分、Lowモード:18時間、ストロボモード:2.5時間
プロタックHL USB ストリームライトプロタックHL USBストリームライト
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。 充電式。 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。 IPX4防沫形。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→Medium→High テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。
明るさ(Lm)Highモード:850、Mediumモード:350、Lowモード:85材質(ボディ)航空機用アルミ合金付属品ナイロンホルスター連続使用時間(時間)Highモード:1.5、Mediumモード:4、Lowモード:12、ストロボモード:1.5
シージ LEDランタン ストリームライトシージ LEDランタンストリームライト
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
IPX7防水(深さ1m)。 非常時にはSOSのモールス信号を点滅で発信。多機能でハイパワーな防水LEDランタン。 強力なC4 LEDを5個装備(白:4個、赤:1個)。 本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。 大型ハンドルで持ち運びに便利。 天面と底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
用途アウトドアに。水に浮くので災害時に。明るさ(Lm)High:540、Medium:275、Low:55、赤色:10、赤色SOS点滅:10電源単一アルカリ電池×3本(別売)連続点灯時間(時間)High:30、Medium:70、Low:295、赤色:235、赤色SOS点滅:430
ストリームライト ジュニア F-Stop ストリームライトストリームライト ジュニア F-Stopストリームライト
8,998税込9,898
1個
当日出荷
小型のペンライトながら最大250ルーメン光学レンズの採用により散光からスポット光までズームインアルミ合金ボディーでIPX4防滴、1m落下テストをクリア30年以上前から販売されている「ストリームライトジュニア」ラインの最新モデル。僅かな価格差で大きく進歩した「ストリームライトジュニアF-Stop」には光学レンズを採用。ヘッド部を引き出すことにより散光から集光まで無段階でズームイン。散光は250ルーメン、最大照射距離38m。集光モードで220ルーメン、最大照射距離150m。ルーメン数の差は光学レンズによる光の減衰によるものです。丈夫なアルミ合金ボディーで防滴。mからの繰り返し落下試験にも合格したプロ仕様のライト。新モデルを選ばない理由は見あたりません。
明るさ(Lm)(集光)220、(散光)250点灯時間(時間)6全長(mm)165外径(Φmm)28(ヘッド)質量(g)125光源C4テクノロジースーパーLED使用電池単3形アルカリ乾電池×2本材質(本体)航空機グレードアルミ合金ブラック仕様CDP:(集光)5600、(散光)360アズワン品番63-2586-85
ポリスティンガーLED 米国防爆 急速充電セット ストリームライトポリスティンガーLED 米国防爆 急速充電セットストリームライト
31,980税込35,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベストセラーのスティンガーシリーズに防爆型ライトが新登場。石油化学プラントや重工業の危険区域向けに開発され、米国認証機関であるSGSより常時危険区域Div.1での使用を認証された本質安全防爆構造の充電式超高性能ライトです。ライト光源には最先端のLED技術であるC4スーパーLEDを搭載。深型パラボラリフレクターにより1m先でも15,000ルクスの照度を実現しています。調光機能は高、中、微光の3モード。微光モードでは実に20日間の連続点灯時間が可能です。ボディーには非道通性で強靱なポリマー樹脂を使用。握りやすく滑りにくい凹凸加工が施されています。ライトは3mからの落下テストにも合格したIPX4の防滴構造となっています。従来のスティンガーシリーズ用充電器を使用することができますが、バッテリーはこのモデル専用となっています。
ファイヤーバルカンLED 米国防爆モデル 標準セット ストリームライトファイヤーバルカンLED 米国防爆モデル 標準セットストリームライト
54,980税込60,478
1個
当日出荷
最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ材質耐衝撃性ABS樹脂全長(mm)190オレンジ質量(g)839保護等級IPX7屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000使用電池専用リチウムイオン電池44610バッテリー容量(Ah)2.3充電時間(時間)5外径(mm)ヘッド:110アズワン品番62-2930-26明るさ(Lm)(高):145、(低):70点灯時間(高):3、(低):6電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯最大点灯時間6防爆認証USTC
スィージ・ランタンAA ストリームライトスィージ・ランタンAAストリームライト
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
機能はそのままに小型軽量化。「スィージ・ランタンAA」は単3形アルカリ乾電池を使用することにより250%の軽量化に成功しました。白色のレンズは周囲をムラ無くソフトに照らします。どの角度から落下させてもゴムバンパーから着地するように設計されていて、2mの落下テストにも合格したタフなライトです。防水性能もIPX7(1m防水)で、アウトドアでの使用にも安心です。
使用電池単3形乾電池×3本保護等級IPX7最大点灯時間【白色】7時間(高)/15.5時間(中)/37時間(低)【赤色】192時間(高)【緊急信号用フラッシュSOSモード】288時間アズワン品番62-2930-82
トライデント LED 米国防爆モデル ストリームライトトライデント LED 米国防爆モデルストリームライト(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
米国の防爆認証を取得した高性能のLEDヘッドライト「トライデント(LED)」。先端のC4LED技術搭載により、従来の電球モデルから大幅にパワーアップ。点灯モードは「C4スーパーLED1灯」、「高輝度LED3灯」、「高輝度LED1灯」の3パターンを用途に応じて使い分けることができます。「高輝度LED3灯」の点灯では10時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー全長(mm)69(全幅)材質(本体)サーモプラスチック使用電池単4形アルカリ乾電池3本アズワン品番62-2931-21明るさ(Lm)【高】80、【中】35、【低】11防水保護等級IPX4電球の種類LED
プロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズ ストリームライトプロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズストリームライト(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
全長(mm)165材質(本体)耐衝撃性ポリマー樹脂使用電池単3形アルカリ乾電池 4本明るさ(Lm)67防水性IPX7電球の種類LED
3AAデュアリー米国防爆 098シリーズ ストリームライト3AAデュアリー米国防爆 098シリーズストリームライト
8,598税込9,458
1個
当日出荷
前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。有りそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最適化されたスポット光により前方を効率よく照らします。足下用ビームはLED独自の散光性能を利用して、広い範囲をムラ無く照らすことができます。前方LEDと足下LEDはそれぞれ独立したスイッチで操作します。何かと便利なクリップは、本体と一体化されているので、使用しないときにも邪魔になりません。胸ポケットやリュックの肩ベルトにクリップ留めするとハンドフリーライトに早変わり。両手での作業に大変重宝します。犬の散歩に、夜間のウォーキングやランに、そしてお仕事に。防爆性能も備わっていて、どのシーンにも大活躍するライトです。
種別デュアリー3AA 米国防爆全長(mm)178材質(本体)耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂保護等級IPX7使用電池単3形アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)140(高)電球の種類LED
防爆型ヘッドライト エンデューロプロ Haz-Lo ストリームライト防爆型ヘッドライト エンデューロプロ Haz-Loストリームライト
5,398税込5,938
1個
当日出荷
単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
材質タフサーモプラスチック幅(mm)57高さ(mm)51奥行(mm)38電源4.5保護等級IPX7明るさ(Lm)235RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)5
防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆 ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆ストリームライト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池トラスコ品番573-9875材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)180高さ(mm)50奥行(mm)50保護等級IPX7使用電池単3アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
防爆型ハンドライト デュアリー2AA ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー2AAストリームライト
6,998税込7,698
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)155高さ(mm)35奥行(mm)35保護等級IPX4明るさ(Lm)115RoHS指令(10物質対応)対応
防爆型ハンドライト 2AAAプロポリマーHaz-Lo IEC防爆モデル ストリームライト防爆型ハンドライト 2AAAプロポリマーHaz-Lo IEC防爆モデルストリームライト
4,598税込5,058
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池材質耐衝撃ポリマー樹脂幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)30保護等級IPX4明るさ(Lm)60RoHS指令(10物質対応)対応
スタイラスリーチ ストリームライトスタイラスリーチストリームライト(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
欠品中
LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品単6アルカリ乾電池×3直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9質量(g)48(含電池)全光束(Lm)11連続使用時間(時間)60光源高精度LED1灯連続点灯時間24時間耐水性IPX4RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24電球の種類LED特殊用途防水
防爆型ハンドライト デュアリー3AA IEC防爆 ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー3AA IEC防爆ストリームライト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池六角レンチトラスコ品番562-4075材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)180レッド高さ(mm)50奥行(mm)50保護等級IPX7明るさ(Lm)140RoHS指令(10物質対応)対応
防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セット ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セットストリームライト
19,980税込21,978
1個
当日出荷
米国防爆認証を取得したUSB充電可能なLEDハンドライトです。
用途引火・爆発等の危険性のある現場、消防用として煙や霧中での使用に適しています。付属品クリップ装備、SL-B26バッテリー、電池ホルダー、USB充電コード材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)75全長(mm)180高さ(mm)180奥行(mm)50保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15
タクティカルLEDライト プロタック1L-1AA ストリームライトタクティカルLEDライト プロタック1L-1AAストリームライト
9,598税込10,558
1個
当日出荷
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属材質航空機グレードアルミ合金全長(mm)108電源1.5V-3.0V保護等級IPX7光源色外径(mm)22明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)160点灯時間(時間)14落下耐久(m)1
バンディットUSBヘッドライト USBコード付 ストリームライトバンディットUSBヘッドライト USBコード付ストリームライト(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
薄型軽量タイプの充電式ヘッドライトバンディット超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 ホワイトLED
ブラック明るさ(Lm)180(High)、35(Low)付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm)電源充電式リチウムポリマー電池(450mAh)光源チップオンボード(COB)LED充電時間(時間)(標準)2.5防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)2(High)、9.5(Low)
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 充電式標準セット IEC防爆 ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 充電式標準セット IEC防爆ストリームライト
35,980税込39,578
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコードトラスコ品番561-4033材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)180レッド保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15
エンデューロ 0.5W LEDヘッドランプ ストリームライトエンデューロ 0.5W LEDヘッドランプストリームライト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
コンパクトで軽量、高性能で人間工学的に開発されたLEDヘッドライト。 頑丈なポリカーボネートレンズ。 2m耐衝撃性試験済。 帽子のつばやコートの襟元にしっかりとクリップしハンズフリーとして使用できます。 多機能プッシュボタンスイッチ(1stモード:Low、2ndモード:High)。
明るさ(Lm)High:50、Low:10付属品ヘッドストラップ電源単4アルカリ乾電池2本(付属)材質(ケース)耐衝撃性ABS光源C4LED防水保護等級IPX7連続点灯時間(時間)High:5.5、Low25
LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット ストリームライトLEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セットストリームライト
47,980税込52,778
1個
当日出荷
充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)239電源7.4充電時間(時間)5使用場所屋外明るさ(Lm)1700RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX7電球の種類LED点灯時間(時間)18
デュアリー3AA IEC防爆 イエロー ストリームライトデュアリー3AA IEC防爆 イエローストリームライト
12,980税込14,278
1個
当日出荷
前方LEDビームと足下への散光LED防爆性能も備わり産業用ライトとしても便利デュアルライト前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。ありそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最
仕様●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017Xアズワン品番67-2185-02
バンディットプロ USBヘッドライト ラバー ストリームライトバンディットプロ USBヘッドライト ラバーストリームライト
8,898税込9,788
1個
当日出荷
長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 ヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップ。 3M社のDual Lock開閉式ファスナー付き。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
明るさ(Lm)180(High)、35(Low)、180flash付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ラバーヘッドストラップ、3M社DualLockファスナー、USBコードイエロー電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh)光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED材質(ボディ)ポリカーボネイト充電時間(時間)(標準)3.5電源タイプUSB充電式防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)4.5(High)、21(Low)
防爆型ハンドライト サバイバーX 乾電池モデル ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX 乾電池モデルストリームライト
1個
取扱停止中
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番560-8118セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)70保護等級IPX7明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応
防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 標準セット ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 標準セットストリームライト
39,980税込43,978
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品スモークカッタープラグクリップ装備バッテリー標準充電器ACアダプターアルカリ乾電池ホルダートラスコ品番561-4044材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)179レッド保護等級IPX6外径(mm)59明るさ(Lm)175RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)10
防爆型ハンドライト バルカン180 米国防爆 標準セット ストリームライト防爆型ハンドライト バルカン180 米国防爆 標準セットストリームライト
49,980税込54,978
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)188保護等級IPX4外径(mm)109明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)16
防爆型ハンドライト サバイバーX 充電式標準セット ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX 充電式標準セットストリームライト
33,980税込37,378
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)180保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15