カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(34)
- 医療(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ストリームライト
- モノタロウ(6)
- オーム電機(115)
- ELPA(60)
- エスコ(57)
- TOA(24)
- TRUSCO(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(16)
- アイリスオーヤマ(14)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(14)
- プリンストン(13)
- GENTOS(13)
- カシムラ(11)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
- マキタ(10)
- エレコム(9)
- PELICAN(ペリカン)(9)
- NEBO(9)
- GWソーラー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ipx4」の検索結果
特価

スタイラスプロ ホワイトLED
ストリームライト¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。付属品ナイロンホルスター連続使用時間約6時間30分
マイクロストリーム
ストリームライト¥4,698税込¥5,1681個当日出荷0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。付属品ネックストラップ連続使用時間約2時間15分使用電池単4アルカリ乾電池1本防塵防水性能IPX4明るさ(Lm)28
セプター 7LEDヘッドランプ
ストリームライト¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高輝度LEDを7灯装備。 明るさは3段階に調節可能(1灯・3灯・7灯)。IPX4防沫形。 ヘッドは90°の範囲で上下に回転します。付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ連続使用時間(時間)7LED:約4、3LED:約8.5、1LED:約30使用電池単4アルカリ乾電池3本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)7LED:70、3LED:35、1LED:13防水保護等級IPX4電球の種類LED
スタイラスプロUSB
ストリームライト¥12,980税込¥14,2781個当日出荷充電式ペン型LEDライト。 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。 リチウムイオンバッテリーを内蔵(300回充電可能)。 ボディは航空機用アルミ製。 ポケットクリップ付(取り外し可能)。 プッシュ式テールキャップスイッチ。 IPX4防沫形。付属品USB充電ケーブル、ナイロンホルスター連続使用時間(時間)3.5充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)70
スタイラスプロUSB Ver.B ブラック
ストリームライト¥12,980税込¥14,2781個当日出荷お手持ちのUSB電源で手軽に充電できるプロ用ペンライト。小型ながらIPx4防滴構造で1m落下試験にも合格した本格的な仕様C4LEDと完全電子制御で明るく安定した光USB電源で2.5時間充電、最長3.5時間点灯充電状況をLEDでお知らせ削り出しアルミ合金、米軍規格表面処理バッテリーは300回以上繰り返し充電ができますので非常に経済的です。仕様CDP(高):2950、CDP(低):840全長(mm)156質量(g)54外径(Φmm)19(ヘッド)光源C4テクノロジースーパーLEDアズワン品番63-2586-86点灯時間(時間)1.5(高)/3.5(低)エコロジー商品省エネ
ダブルクラッチUSB ヘッドランプ
ストリームライト¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷C4 LEDバルブを採用したヘッドランプ。 USB充電と乾電池(別売)の2電源対応。 フェイスキャップ(レンズ)を左右に回転させることでオン・オフ、集光・散光を切り替えることができます。 素早くオン・オフすることで光量の強弱を切り替え可能。 手袋をした手でも操作しやすいデザイン。IPX4防沫形。 ヘッドは60°の範囲で上下に回転します。付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ、リチウム充電池、USBケーブル連続使用時間(時間)Highモード:約3.5、Lowモード:約10使用電池専用リチウム充電池(付属)または単4アルカリ乾電池3本(別売)明るさ(Lm)Highモード:125、Lowモード:30
プロタックHLヘッドランプ
ストリームライト¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷C4 LEDバルブを採用した強力なヘッドランプ。 ボディは航空機用アルミ製。 ガラスレンズ採用。 IPX4防沫形。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ連続使用時間Highモード:約1時間45分、Mediumモード:8時間、Lowモード:36時間使用電池3Vリチウム電池2本(付属)明るさ(Lm)Highモード:540、Mediumモード:95、Lowモード:18
プロタックHL USB
ストリームライト¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。 充電式。 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。 IPX4防沫形。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→Medium→High テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。付属品ナイロンホルスター連続使用時間(時間)Highモード:1.5、Mediumモード:4、Lowモード:12、ストロボモード:1.5材質(ボディ)航空機用アルミ合金明るさ(Lm)Highモード:850、Mediumモード:350、Lowモード:85
ストリームライト ジュニア F-Stop
ストリームライト¥8,998税込¥9,8981個当日出荷小型のペンライトながら最大250ルーメン光学レンズの採用により散光からスポット光までズームインアルミ合金ボディーでIPX4防滴、1m落下テストをクリア30年以上前から販売されている「ストリームライトジュニア」ラインの最新モデル。僅かな価格差で大きく進歩した「ストリームライトジュニアF-Stop」には光学レンズを採用。ヘッド部を引き出すことにより散光から集光まで無段階でズームイン。散光は250ルーメン、最大照射距離38m。集光モードで220ルーメン、最大照射距離150m。ルーメン数の差は光学レンズによる光の減衰によるものです。丈夫なアルミ合金ボディーで防滴。mからの繰り返し落下試験にも合格したプロ仕様のライト。新モデルを選ばない理由は見あたりません。仕様CDP:(集光)5600、(散光)360全長(mm)165色ブラック材質(本体)航空機グレードアルミ合金質量(g)125外径(Φmm)28(ヘッド)光源C4テクノロジースーパーLED使用電池単3形アルカリ乾電池×2本アズワン品番63-2586-85明るさ(Lm)(集光)220、(散光)250点灯時間(時間)6エコロジー商品省エネ
ポリスティンガーLED 米国防爆 急速充電セット
ストリームライト¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から8日以内出荷ベストセラーのスティンガーシリーズに防爆型ライトが新登場。石油化学プラントや重工業の危険区域向けに開発され、米国認証機関であるSGSより常時危険区域Div.1での使用を認証された本質安全防爆構造の充電式超高性能ライトです。ライト光源には最先端のLED技術であるC4スーパーLEDを搭載。深型パラボラリフレクターにより1m先でも15,000ルクスの照度を実現しています。調光機能は高、中、微光の3モード。微光モードでは実に20日間の連続点灯時間が可能です。ボディーには非道通性で強靱なポリマー樹脂を使用。握りやすく滑りにくい凹凸加工が施されています。ライトは3mからの落下テストにも合格したIPX4の防滴構造となっています。従来のスティンガーシリーズ用充電器を使用することができますが、バッテリーはこのモデル専用となっています。
防爆型ハンドライト デュアリー2AA
ストリームライト¥6,998税込¥7,6981個当日出荷引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)155高さ(mm)35奥行(mm)35保護等級IPX4明るさ(Lm)115RoHS指令(10物質対応)対応
トライデント LED 米国防爆モデル
ストリームライト(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷米国の防爆認証を取得した高性能のLEDヘッドライト「トライデント(LED)」。先端のC4LED技術搭載により、従来の電球モデルから大幅にパワーアップ。点灯モードは「C4スーパーLED1灯」、「高輝度LED3灯」、「高輝度LED1灯」の3パターンを用途に応じて使い分けることができます。「高輝度LED3灯」の点灯では10時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。全長(mm)69(全幅)色イエロー材質(本体)サーモプラスチック使用電池単4形アルカリ乾電池3本アズワン品番62-2931-21明るさ(Lm)【高】80、【中】35、【低】11防水保護等級IPX4電球の種類LED
スタイラスリーチ
ストリームライト(6件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造付属品単6アルカリ乾電池×3直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9質量(g)48(含電池)全光束(Lm)11連続使用時間(時間)60光源高精度LED1灯連続点灯時間24時間耐水性IPX4RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
防爆型ハンドライト 2AAAプロポリマーHaz-Lo IEC防爆モデル
ストリームライト¥4,598税込¥5,0581個当日出荷引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。付属品テスト乾電池材質耐衝撃ポリマー樹脂幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)30保護等級IPX4明るさ(Lm)60RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
防爆型ヘッドライト アルゴ 米国防爆モデル
ストリームライト¥7,198税込¥7,9181個当日出荷米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池トラスコ品番561-2407材質耐衝撃性ABS樹脂幅(mm)69色オレンジ高さ(mm)55奥行(mm)61電源4.5保護等級IPX4明るさ(Lm)150RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)30
シージ LEDランタン
ストリームライト¥13,980税込¥15,3781個当日出荷IPX7防水(深さ1m)。 非常時にはSOSのモールス信号を点滅で発信。多機能でハイパワーな防水LEDランタン。 強力なC4 LEDを5個装備(白:4個、赤:1個)。 本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。 大型ハンドルで持ち運びに便利。 天面と底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。用途アウトドアに。水に浮くので災害時に。電源単一アルカリ電池×3本(別売)明るさ(Lm)High:540、Medium:275、Low:55、赤色:10、赤色SOS点滅:10連続点灯時間(時間)High:30、Medium:70、Low:295、赤色:235、赤色SOS点滅:430
バンディットUSBヘッドライト USBコード付
ストリームライト(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷薄型軽量タイプの充電式ヘッドライトバンディット超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 ホワイトLED付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm)色ブラック電源充電式リチウムポリマー電池(450mAh)光源チップオンボード(COB)LED充電時間(時間)(標準)2.5明るさ(Lm)180(High)、35(Low)防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)2(High)、9.5(Low)
バンディットプロ USBヘッドライト ラバー
ストリームライト¥8,898税込¥9,7881個当日出荷長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 ヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップ。 3M社のDual Lock開閉式ファスナー付き。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ラバーヘッドストラップ、3M社DualLockファスナー、USBコード色イエロー電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh)光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED材質(ボディ)ポリカーボネイト充電時間(時間)(標準)3.5電源タイプUSB充電式明るさ(Lm)180(High)、35(Low)、180flash防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)4.5(High)、21(Low)
プロタックHL
ストリームライト¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷C4 LEDバルブを採用した軽量コンパクトなタクティカルライト。 IPX7防水(深さ1mで30分)。選べる3種類のプログラム:(1)High/ストロボ点滅/Low(出荷時設定) (2)Highモードのみ (3)Low→High テンタップ機能:テールスイッチを素早く9回タップ(半押し)し、10回目の半押し時にスイッチを押したままライトが消灯するまで保持すると別のプログラムに切り替わります。付属品ナイロンホルスター連続使用時間Highモード:約1時間15分、Lowモード:18時間、ストロボモード:2.5時間使用電池CR123Aリチウム電池2本(付属)材質(ボディ)航空機用アルミ合金明るさ(Lm)Highモード:600、Lowモード:33
エンデューロ プロ Haz-Lo レッド 054シリーズ
ストリームライト¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様●Lumen:デュアル/235、スポット/160、フラッド/160●CDP:デュアル/1320、スポット/1320、フラッド/100●点灯時間:デュアル/4.75、スポット・フラッド/5●最大点灯時間:5●全長(mm):57●ヘッド外径(mm):51●重量(g):99●使用光源:スーパーLED2灯●使用電池:単4形アルカリ乾電池3本●本体素材:タフサーモプラスチック●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、ヘルメット用ゴムストラップ、布ヘッドストラップ、3M Dual Lock●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:Ex ia op is IIC T4 Ga - IECEx FTZU 19.0003Xアズワン品番65-3965-80
ストリームライトJR F-STOP
ストリームライト¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷スポットビームとフロードモード。 アルミニウムボディで、グリップ部はノンスリップ。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ。付属品ナイロンホルスター電池アルカリバッテリー(付属)もしくはリチウム電池2本明るさ(Lm)SPOT:220、FLOOD:250防水保護等級IPX4照射距離(m)(SPOT)150、(FLOOD)38連続点灯時間(時間)SPOT:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)、FLOOD:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)
防爆型ヘッドライト セプター 米国防爆モデル
ストリームライト¥7,198税込¥7,9181個当日出荷米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池トラスコ品番561-2418材質耐衝撃性ABS樹脂幅(mm)69色オレンジ高さ(mm)55奥行(mm)61電源4.5保護等級IPX4明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)55
超薄型 充電式LEDライト ウェッジSL
ストリームライト¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷付属品:エンドカバー×1。ステンレス製ポケットクリップ付きです。TEN-TAPプログラムによるハイ、ロー点灯切り替えます。滑り止めとして、またハンズフリー作業の際にライトを口にくわえて固定するゴム製のアタッチメント付きです。材質ボディ:MIL-Spec Type II押出成形アルミ合金、レンズ: 耐衝撃アクリル長さ(mm)143.6幅(mm)14高さ(mm)7質量(g)32.3充電時間4時間防塵防水性能IPX4(耐衝撃1m)光度(cd)300(コンスタンス高モード) / 150(コンスタンス低モード) / 1,600(THROモード)明るさ(Lm)100(コンスタンス高モード) / 50(コンスタンス低モード) / 500(THROモード)照射距離(m)35(コンスタンス高モード) / 24(コンスタンス低モード) / 80(THROモード)点灯時間1.5時間(コンスタンス高モード) / 3.5時間(コンスタンス低モード)
プロタックUSBヘッドライト USBコード付
ストリームライト¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷90度のティルトヘッドが首の疲れを軽減18650リチウムイオンバッテリー使用可能(品番:22101、22010)。 過充電を防止するデジタル制御回路。ほぼすべてのUSBソースを使用して充電し、 複数のバッテリ電源をバックアップとして使用できるため、必要な時にいつでも電源が供給されます。 90度のティルトヘッドが首の疲れを軽減。 USB充電式。 USBポートはラバーブーツで保護されています。付属品USBコード、赤/緑の互換レンズ、ゴム製ストラップ、充電式リチウムイオン電池電源充電式リチウムイオン電池(付属)光源C4LED×1明るさ(Lm)1000(High)、400(Medium)、65(Low)防水保護等級IPX4照射距離(m)232(High)、147(Medium)、60(Low)連続点灯時間(時間)1.5(High)、2.75(Medium)、20(Low)
バンディットUSBヘッドライト USBコード付
ストリームライト¥7,198税込¥7,9181個翌日出荷薄型軽量タイプの充電式ヘッドライトバンディット超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。ホワイトLED付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm)色イエロー電源充電式リチウムポリマー電池(450mAh)光源チップオンボード(COB)LED充電時間(時間)(標準)2.5明るさ(Lm)180(High)、35(Low)防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)2(High)、9.5(Low)エコロジー商品省エネ
エンデューロプロ ヘッドライト WH/GRLED
ストリームライト¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプグローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。 3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン 2色のライトモード:ホワイト(Spot/Flood)、グリーン(ナイトビジョン) ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。 取り外し可能なコヨーテカラーのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。 長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。 壊れにくいポリカボネートレンズ。色コヨーテ電源単4アルカリ電池3本(付属)傾斜角度(°)45明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、ナイトビジョンGreen:1.25(High)、0.25(Low)防水保護等級IPX4防水照射距離(m)Spot:95(High)、57(Medium)、35(Low)、Flood:29(High)、18(Medium)、9(Low)連続点灯時間(時間)Spot:6(High)、14(Medium)、38(Low)、Flood:6(High)、14(Medium)、38(Low)
スティンガースイッチブレード USBコード付き
ストリームライト¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷ライトバーは180度回転!充電式で非常に明るい800ルーメンライトバーライトバーアームは、180度稼働します。 類似の色を区別するのに最適な「90 CRI LEDsモード」 液漏れ検知に最適な「UV LEDモード」、500mWで15時間点灯します。 明るい白色光用の「ホワイトLEDモード」、800ルーメンで3.75時間点灯します。 レンズは、傷に強いハードコートのポリカーボネイト製。 スイッチブレードのブレードは、180°回転してコンパクトに収納できます。またベースには2つの便利なフックがあり、引っ込め可能なフックもあります。付属品micro USBコード充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)5200(リチウムイオン)明るさ(Lm)800防水保護等級IPX4ポートmicro USB点灯時間3.75時間
バンディットプロ USBヘッドライト
ストリームライト¥7,498税込¥8,2481個翌日出荷長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh)光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED材質(ボディ)ポリカーボネイト
スタイラスプロ 360 乾電池入
ストリームライト¥7,398税込¥8,1381個翌日出荷ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能ベル形のゴム製ブーツで垂直に立たせることができます。 本体材質はアルミニウム、レンズとグローブはポリカーボネート。ヘッド部を引き出すことで360度のランタンとして使用可能。付属品単4アルカリ乾電池2本、ナイロンホルスター、ストラップ色ブラック電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)光源C4 LED明るさ(Lm)65防水保護等級IPX4照射距離(m)41連続点灯時間(時間)6.5
デュアリー3AA IEC防爆 イエロー
ストリームライト¥12,980税込¥14,2781個当日出荷前方LEDビームと足下への散光LED。防爆性能も備わり産業用ライトとしても便利。デュアルライト前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。ありそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最仕様●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017Xアズワン品番67-2185-02エコロジー商品省エネ
防爆型ハンドライト バルカン180 IEC防爆 標準セット
ストリームライト¥59,980税込¥65,9781個当日出荷引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。付属品バッテリー(内蔵)クイックリリースショルダーストラップチャージラックACアダプターシガレットライターコードトラスコ品番561-5535材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)188色レッド保護等級IPX4外径(mm)109明るさ(Lm)400RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)24エコロジー商品省エネ
エンデューロプロ ヘッドライト
ストリームライト¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプ薄型タイプ。 グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。 3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン 2色のライトモード:ホワイト(Spot/Flood)、レッド(ナイトビジョン) ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。 取り外し可能なイエローのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。 長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。 壊れにくいポリカボネートレンズ。色イエロー電源単4アルカリ電池3本(付属)防水仕様IPX4防水明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、ナイトビジョンRed:0.37(High)/0.08(Low)照射距離(m)Flood:29(High)/18(Medium)/9(Low)、Spot:95(High)/57(Medium)/35(Low)連続点灯時間(時間)Flood:6(High)/14(Medium)/38(Low)
デュアリー 乾電池入
ストリームライト¥9,598税込¥10,5581個翌日出荷前方と下部を照らすことが可能前方(スポット)と下部(フラッド)を照らすことが可能。 照明モードは片手操作で切り替え可能。 底部にマグネット付属。 本体に滑り止め付き。 ATEX/IEC認証モデル。スポットは周辺照明に最適なタイトな光を照らします。 フラッドは作業エリアを照らすために柔らかく広いビームを作り出します。 スポットビームとフラッドビーム両方の使用で光の当たらない死角を排除。 本体材質は耐久性のある非導電性、耐腐食性のポリマー樹脂。 レンズは耐擦傷性のあるポリカーボネート。付属品単3アルカリ乾電池2本電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)光源C4 LED×2動作温度(℃)-20~+40明るさ(Lm)115(スポット)、115(フラッド)、175(スポットとフラッド両方)防水保護等級IPX4照射距離(m)111(スポット)、17(フラッド)連続点灯時間(時間)24(スポット)、24(フラッド)、15(スポットとフラッド両方)
防爆型ハンドライト バルカン180 米国防爆 標準セット
ストリームライト¥49,980税込¥54,9781個当日出荷引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)188保護等級IPX4外径(mm)109明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)16エコロジー商品省エネ
エンデューロプロ ヘッドライト ラバーストラップ
ストリームライト¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷3種類の光モード搭載の薄型ヘッドランプ薄型タイプ。 グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。 3タイプのライトモード搭載。Spot:フォーカスビーム(low medium highモード)/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/Red:ナイトビジョン ヘッド部は、タフで壊れにくいエラストマーつきの熱可塑性ポリカボネート。 取り外し可能なイエローのフェイスプレート。取り外すとブラックになります。 長さが調整できるエラストマーのヘッドストラップ。 壊れにくいポリカボネートレンズ。付属品ラバーストラップ色イエロー電源アルカリ電池対応防水仕様IPX4防水明るさ(Lm)SPOT:200(High)、75(Medium)、25(Low)、Flood:135(High)、45(Medium)、15(Low)、Red:0.37(High)/0.08(Low)照射距離(m)Flood:29(High)/18(Medium)/9(Low)、Spot:95(High)/57(Medium)/35(Low)連続点灯時間(時間)Spot:6(High)、14(Medium)、38(Low)、Flood:6(High)/14(Medium)/38(Low)
プロタックHPL USB
ストリームライト¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷長距離向きで、高カンデラのUSB充電式ライト 明るく遠くまで光が届くライトです。 USB充電式で、様々なバッテリーに対応します。 ポケットクリップ付。 TEN-TAPスイッチ(1.high/strobe/low;2.high only:3.low/medium/high)搭載。 リチウムイオンバッテリー74175付属。CR123Aが2本、18650USBリチャージブルバッテリーにも対応。 転がりを防止するアンチロールヘッド。 O-リングシールのガラスレンズ。 ヘッドをスライドするとUSB接続用のポートが見えます。 耐久性のある、航空機アルミグレードのアノダイズドボディー。付属品リチウムイオン電池74175色ブラック材質(本体)航空機グレードアルミ合金質量(g)262全長(cm)18使用電池リチウムイオン電池74175、リチウム電池CR123A(2本)、リチウムイオンバッテリー18650(2本)連続点灯時間1時間30分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、3時間(ストロボ)光度(cd)35000(High)、14100(Mid)、2250(Low)明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)防水性IPX4照射距離(m)374(High)、237(Mid)、95(Low)
3AAハズロ ヘッドランプ 055シリーズ
ストリームライト¥15,980税込¥17,5781個当日出荷付属の板ゴムストラップでヘルメットにも安定装着「ハズロ」はその名が示す通り「Hazardous Location(危険区域)」用に開発されたヘッドランプ。国際規格IECの本質安全防爆構造「ia」で「Ga」の厳しい技術要件をクリアすることにより、耐圧防爆形のライトではカバーできなかった危険環境においても幅広く運用できます。仕様●Lumen:120●CDP:6800●点灯時間:11・最大点灯時間:11●全長(mm):78●ヘッド外径(mm):48●重量(g):202●使用光源:スーパーLED1灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池3本●本体素材:耐衝撃性ABS樹脂●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、標準ヘッドストラップ、ヘルメットストラップ●防水性能:IPX4●防爆性能:IEC●防爆の記号:II 1G Ex ia IIC T3 Ga; IECEx FTZU 18.0011Xアズワン品番65-3965-82