曜日別特売

超薄型 充電式LEDライト ウェッジSL

超薄型 充電式LEDライト ウェッジSL - ストリームライト超薄型 充電式LEDライト ウェッジSL - ストリームライト超薄型 充電式LEDライト ウェッジSL - ストリームライト超薄型 充電式LEDライト ウェッジSL - ストリームライト超薄型 充電式LEDライト ウェッジSL - ストリームライト超薄型 充電式LEDライト ウェッジSL - ストリームライト超薄型 充電式LEDライト ウェッジSL - ストリームライト超薄型 充電式LEDライト ウェッジSL - ストリームライト

付属品:エンドカバー×1。ステンレス製ポケットクリップ付きです。TEN-TAPプログラムによるハイ、ロー点灯切り替えます。滑り止めとして、またハンズフリー作業の際にライトを口にくわえて固定するゴム製のアタッチメント付きです。

材質
ボディ:MIL-Spec Type II押出成形アルミ合金、レンズ: 耐衝撃アクリル
長さ(mm)
143.6
幅(mm)
14
高さ(mm)
7
質量(g)
32.3
充電時間
4時間
防塵防水性能
IPX4(耐衝撃1m)
光度(cd)
300(コンスタンス高モード) / 150(コンスタンス低モード) / 1,600(THROモード)
明るさ(Lm)
100(コンスタンス高モード) / 50(コンスタンス低モード) / 500(THROモード)
照射距離(m)
35(コンスタンス高モード) / 24(コンスタンス低モード) / 80(THROモード)
点灯時間
1.5時間(コンスタンス高モード) / 3.5時間(コンスタンス低モード)
内容量
1本
注意
※USBコードは付属しておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88841 824831208248312088841コヨーテ
¥19,200
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
88842 824831298248312988842シルバー
¥19,200
¥15,980
¥17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
8248313888840ブラック
¥19,200
¥15,980
¥17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする