カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • 音羽電機工業
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • 昭電(7)
  • ホンダ(6)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
  • KSフィルター(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • SMC(3)
  • CKD(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • MG(旧エム・システム技研)(3)
  • Vesrah(3)
  • 日辰電機製作所(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • カーメックス(2)
  • コノエ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「350-8s」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムタイプ制御電源回路用SPD 音羽電機工業

    スリムタイプ制御電源回路用SPD

    音羽電機工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途制御電源回路用AC・DC共用。仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ、SPD機能表示付き耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2kA
  • 電話回線用SPD 音羽電機工業

    電話回線用SPD

    音羽電機工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21対応
    用途一般電話回線・専用線・ISDN用・ADSL用。仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4346使用電圧(V)DC170(最大連続)最大負荷電流(mA)200電圧防護レベル(V)(線間)400、(対地間)500耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA残留電圧(V)100直列抵抗/線(Ω)9.1
  • TV同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    TV同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    53,980税込59,378
    1個
    欠品中
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護コネクタF型インピーダンス(Ω)75許容電力(W)50(最大)電圧防護レベル(V)650以下耐インパルス電流(kA)15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)定格電流(mA)2000最大連続使用電圧(V)DC80
  • 同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様各種無線装置を雷サージから保護、優れた高周波特性、外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能、確実な締め付け可能なカップリング構造質量(g)約110規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応コネクタN型耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kAインピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.2以下VSWR1.2以下
  • 放送回線用SPD 音羽電機工業

    放送回線用SPD

    音羽電機工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    用途スピーカー回路(ハイインピーダンス用)仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4320使用電圧(V)AC110(最大連続)静電容量10pF以下(参考値)電圧防護レベル(V)(線間)1000、(対地間)1000耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)1kA残留電圧(V)800
  • ITVカメラ用SPD 音羽電機工業

    ITVカメラ用SPD

    音羽電機工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)適合伝送帯域100kHz~3.0GHzコネクタBNC型インピーダンス(Ω)75耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号回線用SPD SG-GVJシリーズ 音羽電機工業

    信号回線用SPD SG-GVJシリーズ

    音羽電機工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様大きな保護能力、DINレール取り付け、ネジ取り付け、プラグインタイプ質量(g)約70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)100耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):10kA挿入損失(dB)1.5以下
  • 3線式信号回線用SPD 音羽電機工業

    3線式信号回線用SPD

    音羽電機工業
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷
    2線式、3線式信号回線に対応 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) SPD機能表示付き(別売品使用時) RoHS規制物質対応 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応
    用途一般用5V(2線式、3線式) 2線式、3線式測温抵抗体、熱電対等。付属品電源連続端子質量(g)約90規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)350RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA挿入損失(dB)1.5以下直列抵抗/線(Ω)3
  • 電話端子台用SPDプラグ 音羽電機工業

    電話端子台用SPDプラグ

    音羽電機工業
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    用途MDFの多回線の一般電話回線用、ISDN用、ADSL用。仕様SPD機能表示付き、UCS・クローネ端子取付対応、IECカテゴリC2・D1に対応、プラグインタイプ使用電圧(V)(最大連続)DC170最大負荷電流(mA)120電圧防護レベル(V)(線間)350以下、(対地間)500以下耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2.5kA残留電圧(V)100以下直列抵抗/線(Ω)9.5
  • 大電流信号回線用SPD 音羽電機工業

    大電流信号回線用SPD

    音羽電機工業
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    用途大電流信号用、接点信号用。仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4338使用電圧(V)DC36.5(最大連続)最大負荷電流(mA)1000周波数(MHz)伝送DC~500(参考値)電圧防護レベル(V)(線間)80、(対地間)400耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA残留電圧(V)60直列抵抗/線(Ω)0.5
  • 雷メモリ 音羽電機工業

    雷メモリ

    音羽電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。 小型で軽量 取り付けが容易電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。 ・ネジ(M5またはM6ネジ)による取り付け ・結束バンドによる取り付け サージ電流検知時に接点を出力OLM-2Sのみ対応(オープンコレクタ出力) 操作が容易 RoHS規制物質対応
    用途雷サージなどを検出するのサージ検出器、サージの規模・検知時刻を記録表時(サージカウンタ機能付)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)電源単4形アルカリ乾電池2本(連続使用期間:約2年注2))記録媒体内部メモリデータ記録件数最大99件極性正・負(動作/ただし判別しない)出力接点オープンコレクタ出力・サージ電流検知時および動作テスト時に1秒間ON (記録件数が99件以上の場合でも動作します) /最大使用電圧/電流:DC80V/50mA(OLM-2Sのみ)適合電線(mm2)2.0~22(IVまたはKIV線)取付M5またはM6ねじ、結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応仕様【記録】サージ電流レベル S(スモール):100A~/L(ラージ):1000A~/サージ電流検知時刻
  • アレスタ10制御電源ユニット 音羽電機工業

    アレスタ10制御電源ユニット

    音羽電機工業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分) 小スペースで取り付け可能 プラグインタイプ(点検、交換容易) 劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ) ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) RoHS規制物質対応
    用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用定格電流(mA)3000電圧防護レベル(V)540以下(対地間)耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs)適合制御電源回路用RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC40
  • 接点付同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    接点付同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) 優れた高周波特性。 外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。 確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。 RoHS規制物質対応
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時)適合伝送帯域DC~2.0GHz許容電力(W)200(最大)挿入損失(dB)0.2以下(DC~2.0GHz)VSWRDC~2.0GHzコネクタN型インピーダンス(Ω)50電圧防護レベル(V)1500以下耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC430
  • TV同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    TV同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。 4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応
    コネクタF型電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50耐インパルス電流(kA)C2(8/20μs):15、D1(10/350μs):2.5最大連続使用電圧(V)Uc:80DC
  • SL-GVJシリーズ 音羽電機工業

    SL-GVJシリーズ

    音羽電機工業
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ最大負荷電流(mA)100耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA直列抵抗/線(Ω)9.1
  • 雷レコーダ貫通型CT 音羽電機工業

    雷レコーダ貫通型CT

    音羽電機工業
    159,800税込175,780
    1台
    21日以内出荷
    仕様動作極性:正・負(ただし判別しない)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線種別貫通型取付DINレール質量(g)本体:約450/CT部:約100使用温度範囲(℃)0~50出力【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時適合電線(mm2)IV線100以下記録方式サージ電流レベル(8/20μs)100A,500A,1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻記録媒体SDメモリカード 2GB(付属品)使用環境屋内用許容電流(最大)25kA(8/20μsおよび10/350μs)データ記録件数最大999件
  • 雷レコーダクランプ型CT 音羽電機工業

    雷レコーダクランプ型CT

    音羽電機工業
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    サージ電流レベル(100A、500A、1000A)とその検出時刻を記録、表示。 データはSDメモリカードにテキストデータで記録するため、専用ソフトを使用せずに、パソコンでの表示が可能。 データ記録時に接点を出力(a接点 1秒間)。
    仕様動作極性:正・負(ただし判別しない)、CT:クランプ型(内径32Φ)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線種別クランプ型取付DINレール質量(g)本体:約450/CT部:約100使用温度範囲(℃)0~50出力【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時適合電線(mm2)IV線100以下記録方式サージ電流レベル(8/20μs)100A/500A/1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻記録媒体SDメモリカード 2GB(付属品)使用環境屋内用許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)データ記録件数最大999件