カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 音羽電機工業
  • モノタロウ(11)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • 司化成(41)
  • HEADS(ヘッズ)(41)
  • ADAM elements(41)
  • コーセル(27)
  • 積水樹脂(26)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(25)
  • エスコ(23)
  • 住友重機械工業(22)
  • ホンダ(22)
  • TRUSCO(20)
  • ストラパック(18)
  • スバル(17)
  • 日本医理器材(16)
  • トレード(16)
  • 信越工業(15)
  • UDトラックス(13)
  • パイロット(12)
  • 河淳(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PBA」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧用Pバルブ避雷器 音羽電機工業低圧用Pバルブ避雷器音羽電機工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷
避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。 絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。 特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
用途低圧配電盤(分電盤)並びに低圧回路の電源保護。使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC110放電耐量(kA)15・2回(雷インパルス大電流4/10μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)1.5制限電圧(V)500以下(放電電流1500A(8/20μs))耐電圧(V)(商用周波1分間)2000、(雷インパルス[1.2/50μs])5000放電開始電圧(V)(商用周波)200以上、(雷インパルス[1.2/50μs])1000以下
Pバルブアレスタ 音羽電機工業Pバルブアレスタ音羽電機工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(誘導雷対応)・電源用避雷器(アレスタ)・単相2線、単相3線、三相3線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、電灯用、動力用
低圧用Pバルブ避雷器(エレメントのみ) 音羽電機工業低圧用Pバルブ避雷器(エレメントのみ)音羽電機工業
6,398税込7,038
1個
当日出荷
低圧用Pバルブ避雷器の、エレメントのみの商品です。
適合本体型式PV-T1F定格電圧(V)AC110
Pバルブアレスタ 音羽電機工業Pバルブアレスタ音羽電機工業
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
雷サージの記録が残る/避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。放電痕跡が50%になったときは特性要素(エレメント)を交換してください。 制限電圧が低い/100V回路用500V以下、200V回路用800V以下、絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。特性要素の取り替えは簡単/特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
仕様繰返し耐圧値(放電試験1500A(8/20μs)所定回数後):200V 以下、放射耐衝撃値(インパルス放波後4/10μs):15kA 2回以下型式標準型定格電圧(V)AC110用時間雷インパルス耐流:2000V 1分間雷インパルス耐電圧(1.2/50μs)5000V放電開始電圧(V)商用周波数:200 以上、雷インパルス:1000 以上動作温度範囲(℃)-20~+50公称放電電流(A)(8/20μs)1500
関連キーワード
pbi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pbi