カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 音羽電機工業
  • SMC(577)
  • Qlight(44)
  • イトーキ(42)
  • ナイキ(19)
  • ホンダ(18)
  • コクヨ(15)
  • サンコー(三甲)(12)
  • HEADS(ヘッズ)(10)
  • ホームテイスト(8)
  • MSソリューションズ(8)
  • LEPLUS NEXT(8)
  • 工進(7)
  • CKD(7)
  • 三菱電機(7)
  • TCL(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • EARTH MAN(5)
  • エレコム(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「glb」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化亜鉛形アレスタ一般形 音羽電機工業酸化亜鉛形アレスタ一般形音羽電機工業
64,980税込71,478
1箱(3台)
翌日出荷
ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回付属品避雷器取付金具(X-5)種別一般用質量(kg)約1.5使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
酸化亜鉛形アレスタ重耐塩形 音羽電機工業酸化亜鉛形アレスタ重耐塩形音羽電機工業
129,800税込142,780
1箱(3台)
翌日出荷
碍管構造がダブルスカートになっているため、汚損の進行が少なく、ほとんど漏れ電流が流れません。 汚損時でも、放電とくせに影響がほとんどありません。 ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 塩害・塵埃・多湿地区に使用 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回付属品避雷器取付金具(X-5)種別重多塩用質量(kg)約4.5使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
酸化亜鉛形アレスタ耐塩用 音羽電機工業酸化亜鉛形アレスタ耐塩用音羽電機工業
109,800税込120,780
1箱(3台)
5日以内出荷
ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。 苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
種別多塩用定格電圧(kV)8.4公称電圧(kV)6.6公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)質量(kg)約2.7使用環境-20~40、標高1000m以下付属品避雷器取付金具(X-5)
6.6kV配電用避雷器 一般用 音羽電機工業6.6kV配電用避雷器 一般用音羽電機工業
38,980税込42,878
1箱(3個)
翌日出荷
酸化亜鉛形アレスタ 音羽電機工業酸化亜鉛形アレスタ音羽電機工業
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
ZnO素子の非直線抵抗性により無続流苛酷な雷サーシ?の保護用としでしでます。優れた保護性能制限電圧がJEC規格値より十分低いため、保護範囲が拡大されます。無保守、無点検で長期間使用が可能完全密封構造のため、保守・点検がほとんど不要です。
定格電圧(kV)4.2用
酸化亜鉛形アレスタ 音羽電機工業酸化亜鉛形アレスタ音羽電機工業
649,800税込714,780
1個
60日以内出荷から100日以内出荷
優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。制限電圧が低く保護能力が高い
28KVアレスター一般/耐塩 音羽電機工業28KVアレスター一般/耐塩音羽電機工業
249,800税込274,780
1個
60日以内出荷
優れた耐汚損特性。ポリマー外被により小型軽量で、取り付け及び取り扱いが容易。優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋外(一般・重耐塩共用)公称電圧(kV)22定格電圧(kV)(50Hzまたは60Hz)28
酸化亜鉛形アレスタ 音羽電機工業酸化亜鉛形アレスタ音羽電機工業
93,980税込103,378
1個
100日以内出荷
激雷地区用 放電耐量が大きいため、雷の多い地域や山間部の使用に適しています。ZnO素子の非直線抵抗性により無続流 苛酷な雷サージの保護用として適しています。優れた保護性能 制限電圧がJEC規格値より十分低いため、保護範囲が拡大されます。無保守、無点検で長期間使用が可能 完全密封構造のため、保守・点検がほとんど不要です。
定格電圧(kV)4.2
電源(制御機器)カテゴリ