カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 音羽電機工業
- 三ツ星(2)
- KHD(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- オーナンバ(3)
- JAPPY(1)
- ユーボン(2)
- 品川電線(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- 田中電線(1)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(13)
- オーハウス(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- タツタ電線(3)
- マリンテック(29)
- 三桂製作所(4)
- 古河電工メタルケーブル(3)
- 日動工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kiv2」の検索結果

雷メモリ
音羽電機工業¥38,980税込¥42,8781個欠品中接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。 小型で軽量 取り付けが容易電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。 ・ネジ(M5またはM6ネジ)による取り付け ・結束バンドによる取り付け サージ電流検知時に接点を出力OLM-2Sのみ対応(オープンコレクタ出力) 操作が容易 RoHS規制物質対応用途雷サージなどを検出するのサージ検出器、サージの規模・検知時刻を記録表時(サージカウンタ機能付)仕様【記録】サージ電流レベル S(スモール):100A~/L(ラージ):1000A~/サージ電流検知時刻適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線取付M5またはM6ねじ、結束バンド電源単4形アルカリ乾電池2本(連続使用期間:約2年注2))適合電線(mm2)2.0~22(IVまたはKIV線)記録媒体内部メモリ出力接点オープンコレクタ出力・サージ電流検知時および動作テスト時に1秒間ON (記録件数が99件以上の場合でも動作します) /最大使用電圧/電流:DC80V/50mA(OLM-2Sのみ)極性正・負(動作/ただし判別しない)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)データ記録件数最大99件
ヒューズホルダ
音羽電機工業¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から7日以内出荷各種電源用SPDと組み合わせて使用し、短絡電流を遮断。RoHS規制物質対応適合クラスⅠSPD取付DINレール取り付け保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)5.5~22(IV線またはKIV線)