カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 音羽電機工業
- BIGM(丸山製作所)(14)
- honeywell(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- KTC(2)
- MEAN WELL(3)
- MRT(2)
- omron(オムロン)(1)
- Philips(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- SMC(11)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ハネウェル(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- マイト工業株式会社(1)
- 富士通(1)
- 岡崎精工(1)
- 東洋技研(1)
- ブランドをもっと見る
「ms05-150」の検索結果

電源用SPD LGLシリーズ
音羽電機工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷応答性に優れ、無続流・応答速度:3nsec以下・最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)、雷サージが電源を保護。開閉サージにも有効方形波インパルス電流150A(2ms)20回(JEC準用)に対応。劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵・上部透明窓が目視点検可能。取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:。0~。5N・m)。プラグインタイプSPD本体のみ交換可能。接地電極間の連接に使用可能。RoHS規制物質対応仕様最大放電電流:20kA公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:230V AC
電源用SPD
音羽電機工業¥8,998~税込¥9,898~1個6日以内出荷応答性に優れ、無続流・ 応答速度:3nsec以下 最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)雷サージから電源を保護。 開閉サージにも有効 方形波インパルス電流150A(2ms)20回に対応。劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵 上部透明窓から目視点検可能。取り付けは2パターン DINレール M5ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)。プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能。接地電極間の連接に使用可能。RoHS規制物質対応仕様最大放電電流:40kA公称放電電流(8/20μs)(kA)20