カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 音羽電機工業
- BIGM(丸山製作所)(487)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- omron(オムロン)(15)
- 三菱マテリアル(8)
- KTC(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- NS(日進工具)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- RS PRO(4)
- Aratas(旧:omron)(4)
- コガネイ(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- 長野計器(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- SICK(3)
- 渡辺電機工業(3)
- 大崎電気工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ms2-30」の検索結果

酸化亜鉛形アレスタ一般形
音羽電機工業¥64,980税込¥71,4781箱(3台)3日以内出荷ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203付属品避雷器取付金具(X-5)仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回種別一般用質量(kg)約1.5使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
酸化亜鉛形アレスタ重耐塩形
音羽電機工業¥129,800税込¥142,7801箱(3台)3日以内出荷碍管構造がダブルスカートになっているため、汚損の進行が少なく、ほとんど漏れ電流が流れません。 汚損時でも、放電とくせに影響がほとんどありません。 ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 塩害・塵埃・多湿地区に使用 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203付属品避雷器取付金具(X-5)仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回種別重多塩用質量(kg)約4.5使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
酸化亜鉛形アレスタ屋内用
音羽電機工業¥46,980税込¥51,6781箱(3台)4日以内出荷内部構造は、各電力会社・JR各社に納入している避雷器と同等の性能を有しています。 屋内専用設計の為、廉価です。小型軽量で、取付及び取扱にも便利。 RoHS規制物質対。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JIS C 4608仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回種別屋内用質量(kg)約1.5放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
酸化亜鉛形アレスタ
音羽電機工業¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷高性能酸化亜鉛素子を採用。JIS C 4608 以上の性能。 三極連動式断路機構付き。避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。 コンパクト形。RoHS 規制物質対応。 一般地区用/激雷地区用 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 4608仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回、断路機構:定格短時間電流2kA/無電圧開閉性能100回以上/保持力9kg以上/3種ロック機構付質量(kg)約6定格周波数(Hz)50または60絶縁抵抗(MΩ)2000以上(1000Vメガ)耐振動性能振動敷:16.7Hz、全振幅:3.6mm、振動方向:上下・左右・前後、振動時間:各方向12分(JIS C 0911準拠)放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、雷インパルス大電流特別(4/10μs):30/2回(25/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/18回(75A/18回)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
酸化亜鉛形アレスタ耐塩用
音羽電機工業¥109,800税込¥120,7801箱(3台)6日以内出荷ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。 苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203付属品避雷器取付金具(X-5)仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回種別多塩用質量(kg)約2.7使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)