カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 音羽電機工業
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(34)
  • カナフレックス(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • StarTech.com(3)
  • サンワサプライ(2)
  • KITACO(2)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • KSフィルター(1)
  • DIGILENT(1)
  • TP-LINK(1)
  • SPARKFUN(1)
  • ATOTO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tac sd-a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雷レコーダクランプ型CT 音羽電機工業雷レコーダクランプ型CT音羽電機工業
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
サージ電流レベル(100A、500A、1000A)とその検出時刻を記録、表示。 データはSDメモリカードにテキストデータで記録するため、専用ソフトを使用せずに、パソコンでの表示が可能。 データ記録時に接点を出力(a接点 1秒間)。
仕様動作極性:正・負(ただし判別しない)、CT:クランプ型(内径32Φ)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線種別クランプ型取付DINレール質量(g)本体:約450/CT部:約100使用温度範囲(℃)0~50出力【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時適合電線(mm2)IV線100以下記録方式サージ電流レベル(8/20μs)100A/500A/1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻記録媒体SDメモリカード 2GB(付属品)使用環境屋内用許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)データ記録件数最大999件
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ