カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ギガ・セレクション
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: ギガ・セレクションのすべての商品
特価

吸着マット GSKM3-4510
ギガ・セレクション¥21,980税込¥24,1781巻翌々日出荷裏面の強固な粘着フィルムによりしっかり床面に貼り付きます。床面への油・水等の染み出しを防止します。はがすのも簡単、糊残りもありません。油水兼用材質ポリエステル厚さ(mm)3質量(kg)2.9寸法幅450mm×10m吸収量(L)16.6
吸着マット GSKM3-9010
ギガ・セレクション¥39,980税込¥43,9781巻翌々日出荷裏面の強固な粘着フィルムによりしっかり床面に貼り付きます。床面への油・水等の染み出しを防止します。はがすのも簡単、糊残りもありません。油水兼用材質ポリエステル厚さ(mm)3質量(kg)5.8寸法幅900mm×10m吸収量(L)33.2
直角度測定器
ギガ・セレクション¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷・1.5kgと軽量、またハンドル付きなので持ち運びが簡単。・操作性抜群で便利用途直角度の数値確認質量(kg)1.5測定範囲0-200寸法H(mm)265精度10μm/250mm寸法D(mm)35寸法W(mm)166
LEDアーム式ルーペ
ギガ・セレクション¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・部品の検査、組み立て、両手作業に最適です。・防塵・防水保護等級IP20。・アームが自在で水平、垂直移動ができます。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。・キャスター付スタンドと組み合わせて床に置くこともできます(キャスター付スタンド別売)。・手をはさみにくい仕様の安全性の高いアームです。質量(g)3000電源(V)AC 100消費電力(W)6倍率1.75レンズ径(Φmm)125クランプ幅(mm)60アーム長さ(mm)850材質(レンズ)ガラス屈折率3D明るさ(Lm)500LED使用数(個)60
LEDフレキシブルルーペ
ギガ・セレクション¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・両手作業に便利なルーペです。・防塵・防水保護等級IP20。・340mmのフレキシブルアームで角度など自由です。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。質量(g)700電源(V)AC 100消費電力(W)6倍率1.75レンズ径(Φmm)100クランプ幅(mm)70アーム長さ(mm)340材質(レンズ)ガラス屈折率3D明るさ(Lm)500LED使用数(個)30
切り屑マグネットクリーナー
ギガ・セレクション¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷・磁力で金属粉を回収します。・カバーを外せば簡単に金属片を解放できます。用途油圧パワーユニット/クーラントタンク/放電加工機/洗浄機など仕様最大エネルギー積:800GOe質量(kg)0.5
永磁ホルダ(ネオジム磁石)
ギガ・セレクション¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
ミニマグネットスタンド
ギガ・セレクション¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
マグネットスタンド
ギガ・セレクション¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。仕様磁力面;底面+裏面質量(kg)1.6アーム寸法(mm)132×120×51(A×B×C)ベース寸法(mm)50×58×55(W×L×H)取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]取付サイズ測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)
エアバキュームクリーナ
ギガ・セレクション¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷圧縮空気を利用したクリーナーです。 機械周辺の清掃、クーラントタンクの清掃等に最適。 エア駆動なので、漏電・引火の心配なし 乾湿両用質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)312×312×167ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)32×2吸引量(L/min)72