332件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツーリングスタンド 丸組み合わせ ギガ・セレクションツーリングスタンド 丸組み合わせギガ・セレクション
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
バイト、ツーリング等の保管に最適です。
材質スチール形状寸法(mm)8/10/12/16/20/25/32質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×250×100
パーツコンテナ ギガ・セレクションパーツコンテナギガ・セレクション
399税込439
1個
翌々日出荷
ジョイントを用いれば縦・横に連結できます。
材質ポリプロピレンフタなし
パネル用アクセサリー ボトルホルダ ギガ・セレクションパネル用アクセサリー ボトルホルダギガ・セレクション
1,498税込1,648
1個
欠品中
パネル用のアクセサリーです。
寸法(Φ×高さH)(mm)70×70
パネル用アクセサリー U型フック ギガ・セレクションパネル用アクセサリー U型フックギガ・セレクション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
パネル用のアクセサリーです。
パネル用アクセサリー ダブルL型フック ギガ・セレクションパネル用アクセサリー ダブルL型フックギガ・セレクション
799税込879
1個
翌々日出荷
パネル用のアクセサリーです。
パネルハンガー ギガ・セレクションパネルハンガーギガ・セレクション
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
別売のパーツコンテナを取り付けることもできます。部品の収納に便利です。
質量(kg)37ブラック高さ(mm)1593材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー奥行(mm)600間口(mm)893耐荷重(kg)全体/250、1段/30キャスター固定×2、自在×2キャスター径(Φmm)75
電源スイッチ ギガ・セレクション電源スイッチギガ・セレクション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
プラグの抜き差し無しで電源のON-OFFが可能です。
オイルスキマ用ホーススクレイパ ギガ・セレクションオイルスキマ用ホーススクレイパギガ・セレクション
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
オイルスキマ用のオプション、消耗品です。
オイルスキマ用セパレーター ギガ・セレクションオイルスキマ用セパレーターギガ・セレクション
14,980税込16,478
1個
当日出荷
オイルスキマ用のオプション品です。
ヤスリ5本セット ギガ・セレクションヤスリ5本セットギガ・セレクション
4,698税込5,168
1組(5本)
当日出荷
形状:平、半丸、丸、三角、角の5本セットです。
材質高炭素鋼硬度HRC62±2
オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ 自立式 リモコンタイプギガ・セレクション
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
ワイヤーカットクランプ ギガ・セレクションワイヤーカットクランプギガ・セレクション
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
一個単位での販売
材質SUS440硬度HRC45-50熱処理真空焼入
ステンレス製精密バイス ギガ・セレクションステンレス製精密バイスギガ・セレクション
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
ステンレス製の精密バイス
材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
縦横兼用ロータリテーブル ギガ・セレクション縦横兼用ロータリテーブルギガ・セレクション
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します。縦・横兼用です。テーブル回転・ウォームギア比: 1:36・ハンドル1回転あたりの回転角度: 10°・ハンドル部最小目盛り: 4' 精度検査規格 ・テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm・テーブル面の真直度: ±0.01mm・センタホールの端面での振れ精度: 0.02mm・割出精度: 120"
傾斜テーブル ギガ・セレクション傾斜テーブルギガ・セレクション
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
テーブルが±45°傾斜します
豊和工業 油圧・エアチャック用 H027M(H037M) 生爪 ギガ・セレクション豊和工業 油圧・エアチャック用 H027M(H037M) 生爪ギガ・セレクション
4,998税込5,498
1組(3個)
翌々日出荷から14日以内出荷
豊和鉄工所用の生爪です。
材質S45C
北川用 P-SBS 樹脂生爪 ギガ・セレクション北川用 P-SBS 樹脂生爪ギガ・セレクション
17,980税込19,778
1組(3個)
翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質ポリアセタール(POM)
ストレートハイスドリル19本セット ギガ・セレクションストレートハイスドリル19本セットギガ・セレクション
7,998税込8,798
1組(19本)
欠品中
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
材質HSS(SKH51)公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等硬度HRC62~63先端角度118°シャンク形状ストレート有効加工深さ3D(刃径×3倍)シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング
油・水兼用吸着材 ギガ・セレクション油・水兼用吸着材ギガ・セレクション
16,980税込18,678
1箱(100枚)
翌々日出荷
ミシン目が入っているので、手で簡単に半分に切ることができます。(カット後のサイズは250×400mm)油水兼用タイプ。油水兼用 1箱100枚入り
対応油・水吸水量(L)0.68/枚カットサイズ(mm)250×400
油吸着材 ギガ・セレクション油吸着材ギガ・セレクション
14,980税込16,478
1箱(100枚)
翌々日出荷
油専用の吸着材です。 撥水性なので、油のみを吸着。水面に浮いた油だけを回収することもできます。 ミシン目が入っており、手で簡単に2つに切れます。
対応オイルアズワン品番64-3266-84
ストレートハイスドリル ギガ・セレクションストレートハイスドリルギガ・セレクション
1,398税込1,538
1袋(10本)ほか
翌々日出荷
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
ポケットルーペ ギガ・セレクションポケットルーペギガ・セレクション
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シンプルなポケットルーペ。持ち運びに便利!
寸法(mm)(本体)閉36×25×18/開60×25×18、(レンズ)直径21材質(本体)亜鉛合金質量(g)48材質(レンズ)ガラス
スライド式LEDルーペGSL21015 ギガ・セレクションスライド式LEDルーペGSL21015ギガ・セレクション
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
2種類の倍率レンズが付いています。 レンズが大きく見やすい! スライド式でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
寸法(mm)(本体)閉95×66×16/開166×66×16、(レンズ)45×45×Φ20材質(本体)プラスチック質量(g)88照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
スライド式LEDルーペGSL9881 ギガ・セレクションスライド式LEDルーペGSL9881ギガ・セレクション
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
スライド式でコンパクト。 2種類のレンズ付!LED付。
寸法(mm)(本体)閉63×40×22/開98×40×22、(レンズ)直径21/直径12材質(本体)プラスチック質量(g)61照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
MSE ソール用 ギガ・セレクションMSE ソール用ギガ・セレクション
6,198税込6,818
1組
翌々日出荷
材質S45C寸法F(mm)4爪形状山取有
HJ硬爪 ギガ・セレクションHJ硬爪ギガ・セレクション
42,980税込47,278
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質SNCM21硬度HRB58~60
KPC80 ギガ・セレクションKPC80ギガ・セレクション
9,898税込10,888
1組
14日以内出荷
寸法A(mm)38.4寸法B(mm)20寸法G(mm)26.05取付穴径(Φmm)10
SBS 小径 ギガ・セレクションSBS 小径ギガ・セレクション
6,198税込6,818
1組
翌々日出荷
材質S45C寸法E(mm)3寸法F(mm)4寸法K(mm)3爪形状小径
SBS スクロール生爪(ロング) ギガ・セレクションSBS スクロール生爪(ロング)ギガ・セレクション
26,980税込29,678
1組
翌々日出荷
材質S45C寸法C(mm)48寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5爪形状山取無
R-HO/B-200円形(鉄) ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(鉄)ギガ・セレクション
28,980税込31,878
1組ほか
翌々日出荷
薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
オートセンターポンチ ギガ・セレクションオートセンターポンチギガ・セレクション
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ハンマ不要でポンチ作業ができます。片手で確実な目打ち作業ができます。
材質合金鋼
SUSクーラントホース ギガ・セレクションSUSクーラントホースギガ・セレクション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
SUSクーラントホース金属製なので、高圧でもしっかりキープ!SUS製クーラントホースであれば、高圧でもしっかり位置をキープし、耐久性抜群!
材質SUS303使用温度範囲(℃)-30~100
超硬ボーリングバー ギガ・セレクション超硬ボーリングバーギガ・セレクション
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ヘッド接合部はV字カットのロー付けで高強度な接合を実現!
北川鉄工所 油圧チャック用 小径用両頭生爪 ギガ・セレクション北川鉄工所 油圧チャック用 小径用両頭生爪ギガ・セレクション
4,998税込5,498
1組
翌々日出荷
両端が使用できますので生爪の数を半分にすることができます。北川鉄工所 HOタイプ※の油圧チャック用小径生爪です。
材質S50C
パネルラック用裏板 ギガ・セレクションパネルラック用裏板ギガ・セレクション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途片面仕様の裏側に追加できます。
永磁ホルダ(ネオジム磁石) ギガ・セレクション永磁ホルダ(ネオジム磁石)ギガ・セレクション
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
永磁ホルダ専用ハンドル ギガ・セレクション永磁ホルダ専用ハンドルギガ・セレクション
189税込208
1個
翌々日出荷
マグネットスタンド用下金具 ギガ・セレクションマグネットスタンド用下金具ギガ・セレクション
669税込736
1個
翌々日出荷
適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS、GSTMG-A6
パーツキャビネットワゴン ギガ・セレクションパーツキャビネットワゴンギガ・セレクション
69,980税込76,978
1個
欠品中
キャスター付きキャビネットワゴンです。
材質(車輪)PP(耐油タイプ)キャスター固定×2、自在ストッパ付×2キャスター径(Φmm)125外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)973.5×412×1012有効内寸法・間口(mm)164有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)105
パーツキャビネット ギガ・セレクションパーツキャビネットギガ・セレクション
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷