332件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーカットバイス ギガ・セレクションワイヤーカットバイスギガ・セレクション
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
浮き上がり防止機能付き
材質STAVAX硬度HRC45-55平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理直角度0.005/100mm以内
ワイヤーカットバイス ギガ・セレクションワイヤーカットバイスギガ・セレクション
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
浮き上がり防止機能付き
材質SUS420硬度HRC45~55平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理直角度0.005/100mm以内
ワイヤーカットクランプ ギガ・セレクションワイヤーカットクランプギガ・セレクション
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
一個単位での販売
材質SUS440硬度HRC50-55熱処理真空焼入
ステンレス製精密バイス ギガ・セレクションステンレス製精密バイスギガ・セレクション
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
強力締め付けタイプの小型バイスです。
材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
ステンレス製精密小型バイス ギガ・セレクションステンレス製精密小型バイスギガ・セレクション
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
超小型ワークに最適
材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
アングルクランプバイス ギガ・セレクションアングルクランプバイスギガ・セレクション
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
角・丸パイプの鋼材の直角溶接用のバイスです。
材質鋳鉄
オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプギガ・セレクション
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクションオイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプギガ・セレクション
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
生爪固定用ボルト ギガ・セレクション生爪固定用ボルトギガ・セレクション
879税込967
1組(6個)
翌々日出荷から14日以内出荷
生爪をチャックに取り付ける際のボルトです1セット6個入りです。
帝国チャック(ソール)用 AL-MSE アルミ生爪 ギガ・セレクション帝国チャック(ソール)用 AL-MSE アルミ生爪ギガ・セレクション
18,980税込20,878
1組(3個)
翌々日出荷
帝国チャック(ソール)用の生爪です。
材質アルミ(A2017)
サーキュフィルタ用アダプタ ギガ・セレクションサーキュフィルタ用アダプタギガ・セレクション
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
オイルスキマ(GSO-1H)、サーキュフィルタGSC-1用のアダプタです。
電源単相100V
SMW-AUTOBLOK用 WAK 生爪 ギガ・セレクションSMW-AUTOBLOK用 WAK 生爪ギガ・セレクション
13,980税込15,378
1組(3個)
翌々日出荷
SMW-AUTOBLOK用の生爪です。
材質S45C
日鋼用 AL-HF アルミ生爪 ギガ・セレクション日鋼用 AL-HF アルミ生爪ギガ・セレクション
12,980税込14,278
1組(3個)
14日以内出荷
日本製鋼所用の生爪です。
材質アルミ(A2017)
松本機械工業・日立精機用 AL-M アルミ生爪 ギガ・セレクション松本機械工業・日立精機用 AL-M アルミ生爪ギガ・セレクション
9,998税込10,998
1組(3個)
14日以内出荷
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ(A2017)硬度HRB50
豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪 ギガ・セレクション豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪ギガ・セレクション
39,980税込43,978
1組(3個)
翌々日出荷
薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
北川用 SBS 小径 スクロール生爪(アルミ) ギガ・セレクション北川用 SBS 小径 スクロール生爪(アルミ)ギガ・セレクション
13,980税込15,378
1組(3個)
翌々日出荷から14日以内出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質アルミ(A2017)
北川鉄工所 油圧・エアチャック用 B-200/B-200小径 生爪 ギガ・セレクション北川鉄工所 油圧・エアチャック用 B-200/B-200小径 生爪ギガ・セレクション
39,980税込43,978
1組(3個)
翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
北川鉄工所 エアチャック用 R-KPC80/ALR-KPC80 円形生爪(鉄/アルミ) ギガ・セレクション北川鉄工所 エアチャック用 R-KPC80/ALR-KPC80 円形生爪(鉄/アルミ)ギガ・セレクション
29,980税込32,978
1組(3個)
翌々日出荷から14日以内出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
北川鉄工所 エアチャック用 R-KPC80/ALR-KPC80 円形生爪(鉄/アルミ) ギガ・セレクション北川鉄工所 エアチャック用 R-KPC80/ALR-KPC80 円形生爪(鉄/アルミ)ギガ・セレクション
36,980税込40,678
1組(3個)
翌々日出荷から14日以内出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質アルミ(A2017)
ストレートハイスドリル25本セット ギガ・セレクションストレートハイスドリル25本セットギガ・セレクション
15,980税込17,578
1組(25本)
翌々日出荷
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
材質HSS(SKH51)公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等硬度HRC62~63先端角度118°シャンク形状ストレート有効加工深さ3D(刃径×3倍)シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング
洗浄剤 ギガクリーンアクア ギガ・セレクション洗浄剤 ギガクリーンアクアギガ・セレクション
13,980税込15,378
1本(4L)
翌々日出荷
環境にやさしいマルチな洗剤!界面活性剤不使用なので、泡立たずにリンス作業が大幅に削減します。高希釈使用が可能で経済的。継続使用することで脱臭、防汚効果があります。
材質水、メタ珪酸ナトリウム容量(L)4液性アルカリ性(原液pH値:13.0以上)材質(液体)無臭、無色寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)110×195×265商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
シャフトルーペ ギガ・セレクションシャフトルーペギガ・セレクション
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
精密部品のチェック用高倍率のルーペです。
寸法(mm)(本体)270×45×28、(レンズ)直径40材質(本体)(枠)亜鉛合金、(ハンドル)金属質量(g)95材質(レンズ)ガラス
カードルーペ ギガ・セレクションカードルーペギガ・セレクション
1,598税込1,758
1包(5枚)
翌々日出荷
薄くて軽い!携帯に便利なカードタイプのルーペです。
寸法(mm)(本体)閉93×65、開156×65、(レンズ)60×50×1材質(本体)PVC質量(g)6材質(レンズ)PVC
ポケットルーペGSL1095 ギガ・セレクションポケットルーペGSL1095ギガ・セレクション
599税込659
1個
翌々日出荷
レンズをカバー内に収納できます。 携帯に便利なポケットルーペです。 キズ防止コート処理が施してあります。
寸法(mm)(本体)閉57×54、(レンズ)直径45材質(本体)PU質量(g)22材質(レンズ)アクリル
LED付折り畳みルーペ ギガ・セレクションLED付折り畳みルーペギガ・セレクション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
折り畳み式でコンパクトに収納。LED付!
寸法(mm)(本体)閉120×100×40/開120×100×130、(レンズ)直径90材質(本体)プラスチック質量(g)97照明LED最小目盛(mm)1使用電池単3乾電池×4本(別売)材質(レンズ)ガラス
折り畳みルーペ ギガ・セレクション折り畳みルーペギガ・セレクション
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
折り畳み式でコンパクトに収納!
材質(本体)亜鉛合金材質(レンズ)ガラス最小目盛(mm)1
LEDポケット顕微鏡 ギガ・セレクションLEDポケット顕微鏡ギガ・セレクション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
軽くてコンパクト!ポケットサイズの顕微鏡です。
寸法(mm)(本体)34×20×88材質(本体)プラスチック質量(g)50照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)プラスチック
ダブルレンズルーペ ギガ・セレクションダブルレンズルーペギガ・セレクション
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ダブルレンズ付。 シンプルなデザインで、持ち運びに便利です。
寸法(mm)(本体)閉90×21×12/開53×21×12、(レンズ)直径18/直径12材質(本体)亜鉛合金質量(g)60材質(レンズ)ガラス
洗浄クイル ギガ・セレクション洗浄クイルギガ・セレクション
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
既存のマシニングセンタに取り付け可能。 マガジンに収納し、使用時のみATCにより主軸スピンドルに脱着して使用。 先端ノズルが0~±110°に可変(無段階で固定) マシン内にノズル角度下辺用の固定バーを設け、主軸動作のX・Y・Zを使用してアームを固定バーに当てることで、アーム角度の自動変更が可能。 先端ノズルが片側110°位置まで振りがk能な為、主軸手前側にもクーラントを吹付けることができる。 スピンドルに直接装着するため、主軸の回転により旋回、XY軸により反復の吹き付けが可能。 横型マシニングセンタ使用時に、ノズル90°で直交方向の切屑除去が可能。 マシニングセンタ改造を加える事無く、取り付けたその日から使用可能(ノズルの角度は手動にてご使用ください) マシニングセンタ内のテレスコカバーやマシンカバー他、平坦部に狙いをつけてクーラント噴射で機械保全に効果。 先端ノズルを直進・拡散ノズル(R1/8)に交換することで、多種の切り屑形状に対応。
使用圧力(MPa)1.5~2.5最大使用圧力(MPa)3.5
生爪成形治具 TL-TYPE ギガ・セレクション生爪成形治具 TL-TYPEギガ・セレクション
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷から122日以内出荷
1台で複数のチャックサイズの生爪の成形が可能で、経済的です。 加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 成形治具の爪を正方向または逆方向に入れ替えると調整範囲が拡がります。 各チャックメーカーの油圧・エアチェック・スクロールチャックに使用可能です。
材質SCM440
生爪成形治具 JB-TYPE ギガ・セレクション生爪成形治具 JB-TYPEギガ・セレクション
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質SCM440
生爪STJ 小林 カワタ15インチ ギガ・セレクション生爪STJ 小林 カワタ15インチギガ・セレクション
33,980税込37,378
1組
翌々日出荷
材質S45C寸法H(mm)M16寸法A(mm)140寸法F(mm)3.5寸法D(mm)12.7爪形状山取無寸法E(mm)6寸法B(mm)43寸法I(mm)76.51寸法G(mm)76.2取付穴径(Φmm)26寸法j(mm)19.03
STJ 小林用 ギガ・セレクションSTJ 小林用ギガ・セレクション
7,698税込8,468
1組
翌々日出荷
材質S45C爪形状山取無
HS ソール用 ギガ・セレクションHS ソール用ギガ・セレクション
7,598税込8,358
1組
翌々日出荷から14日以内出荷
材質S45C寸法E(mm)3爪形状山取有
Tナット(ジョーナット) 日鋼用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 日鋼用ギガ・セレクション
8,798税込9,678
1組(3個)
翌々日出荷
材質SCM435
HF 日鋼用 ギガ・セレクションHF 日鋼用ギガ・セレクション
4,998税込5,498
1組ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
日本製鋼所用の生爪です。
材質S45C
MS 松本用 ギガ・セレクションMS 松本用ギガ・セレクション
6,998税込7,698
1組
翌々日出荷
材質S45C寸法H(mm)M10寸法D(mm)14爪形状山取無寸法E(mm)2.5寸法B(mm)24寸法C(mm)36取付穴径(Φmm)17
Tナット(ジョーナット) 日立用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 日立用ギガ・セレクション
9,898税込10,888
1組(3個)
翌々日出荷から14日以内出荷
材質SCM435寸法T6(mm)32寸法T9(mm)15
Tナット(ジョーナット) 松本用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 松本用ギガ・セレクション
9,998税込10,998
1組(3個)
翌々日出荷
材質SCM435寸法T6(mm)30寸法T9(mm)15
Tナット(ジョーナット) 松本 日立用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 松本 日立用ギガ・セレクション
8,498税込9,348
1組(3個)
翌々日出荷から14日以内出荷
材質SCM435