332件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転傾斜バイス ギガ・セレクション回転傾斜バイスギガ・セレクション
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
軽作業向けの回転傾斜バイスです。360°回転、60°傾斜させることができます。
用途軽作業、ボール盤、フライス盤仕様M16用付属品レンチ材質本体:FC250相当、口金:S45C寸法(mm)A:125、B:140、C:46、H:168、L:418、W:230質量(kg)28傾斜角度(°)60回転角度(°)360
精密バイス GSVSD35 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD35ギガ・セレクション
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:250、B:89、C:80、D:40、E:40、F:40、G:0-115、H:50、I:M6、J:10、K:14質量(kg)10硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD50 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD50ギガ・セレクション
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:310、B:125、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-152、H:57、I:M8、J:14、K:18質量(kg)18.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD20 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD20ギガ・セレクション
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:156、B:48、C:52、D:25、E:27、F:25、G:0-63、H:34、I:M6、J:8、K:9.5質量(kg)2.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD40 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD40ギガ・セレクション
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15質量(kg)11硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD30 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD30ギガ・セレクション
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14質量(kg)5.5硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD60 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD60ギガ・セレクション
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18質量(kg)20硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD25 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD25ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス縦・横置きも可能丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5質量(kg)4硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
日本製鋼所(日鋼)油圧・エアチャック ALーHFアルミ生爪 ギガ・セレクション日本製鋼所(日鋼)油圧・エアチャック ALーHFアルミ生爪ギガ・セレクション
13,980税込15,378
1組
14日以内出荷
材質アルミ(A2017)
松本機械工業 油圧・エアチャック用 M 生爪 ギガ・セレクション松本機械工業 油圧・エアチャック用 M 生爪ギガ・セレクション
11,980税込13,178
1組
14日以内出荷
材質S50C穴径(Φmm)取付ボルト:23
生爪固定用ボルト ギガ・セレクション生爪固定用ボルトギガ・セレクション
919税込1,011
1組
14日以内出荷
北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC6/ALRーKPC6  円形生爪(鉄/アルミ) ギガ・セレクション北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC6/ALRーKPC6 円形生爪(鉄/アルミ)ギガ・セレクション
59,980税込65,978
1組
14日以内出荷
穴径(Φmm)取付ボルト:10
北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC4/ALRーKPC4  円形生爪(鉄/アルミ) ギガ・セレクション北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC4/ALRーKPC4 円形生爪(鉄/アルミ)ギガ・セレクション
39,980税込43,978
1組
14日以内出荷
穴径(Φmm)取付ボルト:10
松本機械工業・日立精機用 ALーM アルミ生爪 ギガ・セレクション松本機械工業・日立精機用 ALーM アルミ生爪ギガ・セレクション
13,980税込15,378
1組
14日以内出荷
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ(A2017)質量(kg)0.7穴径(Φmm)取付ボルト:20硬度HRB50爪形状B:山取有30℃
帝国チャック(ソール)用 ALーMSE アルミ生爪 ギガ・セレクション帝国チャック(ソール)用 ALーMSE アルミ生爪ギガ・セレクション
12,980税込14,278
1組
14日以内出荷
材質アルミ(A2017)爪形状E:山取有60℃
北川鉄工所 スクロールチャック用 SBS/ALーSBS 小径 生爪(鉄/アルミ) ギガ・セレクション北川鉄工所 スクロールチャック用 SBS/ALーSBS 小径 生爪(鉄/アルミ)ギガ・セレクション
18,980税込20,878
1組
14日以内出荷
穴径(Φmm)取付ボルト:20爪形状C:小径120℃
北川鉄工所 油圧・エアチャック用 ALーBー200 アルミ生爪 ギガ・セレクション北川鉄工所 油圧・エアチャック用 ALーBー200 アルミ生爪ギガ・セレクション
11,980税込13,178
1組
14日以内出荷
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
爪形状B:山取有30℃
クイックチェンジツールホルダ BL250-QTH ギガ・セレクションクイックチェンジツールホルダ BL250-QTHギガ・セレクション
33,980税込37,378
1本
32日以内出荷
複数のバイトをご利用になる場合に重宝します。予めホルダーにバイトを固定しておくことでバイト交換が簡単に行えます。またバイトの高さ調節も簡単に行えます。
コレットホルダセット BL250-CLTS ギガ・セレクションコレットホルダセット BL250-CLTSギガ・セレクション
81,980税込90,178
1組
32日以内出荷
常に同じ直径の材料を加工するのに適しています。三爪スクロールチャックの把握と比べ精度をだしやすいのが特長です。
コレットサイズ(mm)Φ4/6/8/10/12/14/16
面板クランプセット BL250-CLPS ギガ・セレクション面板クランプセット BL250-CLPSギガ・セレクション
20,980税込23,078
1組
32日以内出荷
三爪スクロールチャックや四爪インディペンデントチャックではチャッキングが困難な薄物の材料の固定に使用できます。材料の固定にはクランプを使用します。
移動振止 BL250-IDU ギガ・セレクション移動振止 BL250-IDUギガ・セレクション
13,980税込15,378
1個
32日以内出荷
長細い材料などの加工部分はたわみ易いので移動振止でたわみを解消します。常にバイトと移動振止の距離が一定になるため、材料が後方に逃げるのを防止します。
チップ(鉄、ステン)  BL250-CP-S ギガ・セレクションチップ(鉄、ステン) BL250-CP-Sギガ・セレクション
2,898税込3,188
1個
32日以内出荷
型式BL250-CP-S被削材鋼、SUS適合バイト直剣、右片刃、中ぐり
バイト 突切り BL250-B-TKR ギガ・セレクションバイト 突切り BL250-B-TKRギガ・セレクション
15,980税込17,578
1本
32日以内出荷
型式BL250-B-TKRタイプ突切りバイト
回転センタ BL250-CTR ギガ・セレクション回転センタ BL250-CTRギガ・セレクション
15,980税込17,578
1本
32日以内出荷
長尺の材料の振れを抑えるために使用します。センタードリルを用いて材料の中心にセンター穴加工を施し、回転センターの先端をセンター穴に固定します。ベアリングを内蔵しているので高速回転にも対応します。
バイト 中ぐり BL250-B-NKG ギガ・セレクションバイト 中ぐり BL250-B-NKGギガ・セレクション
20,980税込23,078
1本
32日以内出荷
型式BL250-B-NKGタイプ中ぐりバイト
小型卓上旋盤 BL250 ギガ・セレクション小型卓上旋盤 BL250ギガ・セレクション
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
試作単品加工・研究開発・模型製作、教材として幅広い活用ができる本格的な小型卓上旋盤です。1.三爪スクロールチャックΦ100標準装備!2.デスクや作業台などのスペースに設置して使用できるコンパクト仕様3.アルミ・鉄・真鐵のほか、ステンレスなども切削可能です汎用旋盤と同様、剛性のある鋪鉄製ベッドを採用しています。主軸台の回転速度は無段変速が可能で加工に合わせた速度調整ができます。さらにΦ100の三爪スクロールチャック、四面刃物台付のトップスライド、自動送り装置、CE準拠の緊急停止機能、チップトレイ、スプラッシュガード、チェンジギアセット、レースセンターまでも標準装備しています。
付属品Φ100三爪スクロールチャック(本体装着済み)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、スプラッシュガード(本体装着済み)、チップトレイ、レースセンター、チェンジギアセット、標準工具、油差し、取扱説明書電源100V、50/60Hz、250W本体質量(kg)33チャック(mm)外径:100、把握径:(正爪時)Φ3~42/(逆爪時)Φ30~100スピンドルMT-3主軸回転数(min-1[r.p.m])100-2500寸法(高さH×幅W)(mm)最大取付刃物:8×10心間距離(mm)250ベット上振り(mm)180クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20心高(mm)90トラベル(mm)クロススライド:65、トップススライド:55心押台(mm)クイルトラベル:40、テーパー:MT-2S
四爪 インデチャック3インチ BL250-4CK3 ギガ・セレクション四爪 インデチャック3インチ BL250-4CK3ギガ・セレクション
45,980税込50,578
1台
32日以内出荷
四つの爪がそれぞれ単独で移動するチャックです。角材など異形材料の把握に使用できます。
径(Φmm)【正爪時】Φ5~40【逆爪時】Φ35~80チャック径(mm)Φ80
チップ(アルミ)  BL250-CP-A ギガ・セレクションチップ(アルミ) BL250-CP-Aギガ・セレクション
2,598税込2,858
1個
32日以内出荷
型式BL250-CP-A被削材アルミ適合バイト直剣、右片刃、中ぐり
ドリルチャック BL250-DCK ギガ・セレクションドリルチャック BL250-DCKギガ・セレクション
15,980税込17,578
1個
32日以内出荷
心押台に固定してセンタードリルやドリルを取り付けて使用します。旋盤で固定した材料の中心に穴あけ加工を施すことができます。
把握径(Φmm)1~13.0
バイト 右片刃 BL250-B-RGT ギガ・セレクションバイト 右片刃 BL250-B-RGTギガ・セレクション
7,998税込8,798
1本
32日以内出荷
型式BL250-B-RGTタイプ右片刃バイト
突切りチップ(鉄、ステン)  BL250-TCP-S ギガ・セレクション突切りチップ(鉄、ステン) BL250-TCP-Sギガ・セレクション
4,298税込4,728
1個
32日以内出荷
型式BL250-TCP-S被削材鋼、SUS適合バイト突切り
突切りチップ(アルミ)  BL250-TCP-A ギガ・セレクション突切りチップ(アルミ) BL250-TCP-Aギガ・セレクション
3,298税込3,628
1個
32日以内出荷
型式BL250-TCP-A被削材アルミ適合バイト突切り
バイト 4本セット BL250-B-4S ギガ・セレクションバイト 4本セット BL250-B-4Sギガ・セレクション
51,980税込57,178
1組
32日以内出荷
一般的な鋼材加工用のバイト4本セットです。1直剣、2右片刃、3中ぐり、4突切りバイトがセットされています。各バイトにスロアウェイチップ1カ付き。
固定振止 BL250-KTI ギガ・セレクション固定振止 BL250-KTIギガ・セレクション
16,980税込18,678
1個
32日以内出荷
テーパー加工など材料の振れを回転センターで抑えられない場合にも使用します。長尺材料やパイプなどの加工にもご利用いただけます。
バイト 直剣 BL250-B-STR ギガ・セレクションバイト 直剣 BL250-B-STRギガ・セレクション
7,998税込8,798
1本
32日以内出荷
型式BL250-B-STRタイプ直剣バイト
排気ドレンバルブ ギガ・セレクション排気ドレンバルブギガ・セレクション
4,498税込4,948
1個
14日以内出荷
関連資料(2.24MB)
パーツコンテナ用ボード ギガ・セレクションパーツコンテナ用ボードギガ・セレクション
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
用途片面仕様の裏側に追加できます。
パーツコンテナ用ボード ギガ・セレクションパーツコンテナ用ボードギガ・セレクション
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷
ブラック
パーツキャビネット ギガ・セレクションパーツキャビネットギガ・セレクション
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
透明引き出しで小物や部品管理に最適です。
付属品引き出し1個につき、仕切板1枚材質本体/スチール、引き出し/ABSラック本体/ダークグレー、引き出し/ブラック引出し寸法(mm)W88×D234×H71
コレットケース ギガ・セレクションコレットケースギガ・セレクション
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
コレットの保管に最適です。蓋付き、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質ふた/PS、本体/POM質量(kg)0.4規格ER11/SK6/NBC8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(蓋除く)142×155×34穴数25