カテゴリ
- 作業工具(6)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ギガ・セレクション
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- ノーブランド(15)
- 水本機械製作所(10)
- SMC(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- NAKATAKI(7)
- エスコ(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- オイレス工業(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- 日東工業(2)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 三共製作所(2)
- Vesrah(2)
- ニッサン(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
「14a-35」の検索結果
特価

両口スパナセット
ギガ・セレクション¥11,980税込¥13,1781セット(12本)翌々日出荷材質クロムバナジウム鋼質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9セット数12本
北川鉄工所 油圧チャック用 小径用両頭生爪
ギガ・セレクション¥6,498税込¥7,1481組翌々日出荷両端が使用できますので生爪の数を半分にすることができます。北川鉄工所 HOタイプ※の油圧チャック用小径生爪です。材質S50C
ディープオフセットメガネレンチ 6本セット
ギガ・セレクション¥7,598税込¥8,3581組翌々日出荷セット内容【呼び寸法10×11】(A)16 (B)18 (C)8 (D)9 (L)198 質量(g)87【呼び寸法12×13】(A)19 (B)20 (C)9 (D)10 (L)217 質量(g)120【呼び寸法14×15】(A)22 (B)23 (C)10 (D)10 (L)239 質量(g)157【呼び寸法16×17】(A)25 (B)26 (C)11 (D)11 (L)260 質量(g)205【呼び寸法18×19】(A)28 (B)29 (C)11 (D)12 (L)292 質量(g)271【呼び寸法22×24】(A)32 (B)35 (C)13 (D)14 (L)330 質量(g)425材質クロムバナジウム鋼
精密バイス GSVSD30
ギガ・セレクション¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14質量(kg)5.5硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
両口スパナ8本セット
ギガ・セレクション¥5,598税込¥6,1581組翌々日出荷セット内容【呼び寸法6×7】(A)15 (B)17 (C)3 (D)4 (L)123 質量(g)19【呼び寸法8×9】(A)19 (B)21 (C)3 (D)3 (L)140 質量(g)34【呼び寸法10×11】(A)23 (B)26 (C)4 (D)4 (L)156 質量(g)47【呼び寸法12×13】(A)29 (B)31 (C)5 (D)5 (L)172 質量(g)68【呼び寸法14×15】(A)31 (B)34 (C)5 (D)5 (L)190 質量(g)102【呼び寸法16×17】(A)35 (B)37 (C)6 (D)6 (L)204 質量(g)126【呼び寸法18×19】(A)39 (B)41 (C)6 (D)6 (L)221 質量(g)179【呼び寸法20×22】(A)43 (B)47 (C)7 (D)7 (L)237 質量(g)205材質クロムバナジウム鋼