カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • 制御機器(92)
  • 農業機械(76)
  • 測定用品(42)
  • メカニカル部品(41)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 自動車純正部品(23)
  • 建築金物(18)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 機構部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15a-35」の検索結果

569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚紙用紙) コクヨ

    インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚紙用紙)

    コクヨ(23件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(50枚)
    当日出荷
    厚さ0.22mmとコシのある厚手タイプ。メニューやPOPなどのペーパークラフトに最適です。 優れた速乾性・耐久性/速乾性と耐水性に優れ、高精細な画像や文字もクリアに再現します。
    厚さ(mm)0.21白色度(%)91程度紙質マット紙坪量(g/m2)170印刷方式片面入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタ
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
    用途玄関引戸適合平行型(下框)形状Φ35丸車輪径(Φmm)35タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
  • ピニオンギヤ A形 KANA(片山チエン)

    ピニオンギヤ A形

    KANA(片山チエン)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    形状S5RoHS指令(10物質対応)対応
  • (7415)B/エンブレム ミツビシ

    (7415)B/エンブレム

    ミツビシ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • (7415)MARK,ASX ミツビシ

    (7415)MARK,ASX

    ミツビシ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • (1115)BEARING,CON ミツビシ

    (1115)BEARING,CON

    ミツビシ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (1515A)ターボチャージャ ASSY ミツビシ

    (1515A)ターボチャージャ ASSY

    ミツビシ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
  • 密閉形圧力計 A形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形

    旭計器工業
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
  • (82131)カウル ワイヤ トヨタ

    (82131)カウル ワイヤ

    トヨタ
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
  • CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKD

    CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)

    CKD
    72,875税込80,163
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式ポート数3接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
  • CVE3シリーズ 中圧用 クーラント用3ポート弁 CKD

    CVE3シリーズ 中圧用 クーラント用3ポート弁

    CKD
    67,980税込74,778
    1個
    8日以内出荷
    切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類エアオペレート式ポート数3接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
  • SUS316L 片ヘルールパイプ 15A コンサス

    SUS316L 片ヘルールパイプ 15A

    コンサス
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
  • SUS316L 両ヘルールパイプ 15A コンサス

    SUS316L 両ヘルールパイプ 15A

    コンサス
    34,980税込38,478
    1個
    17日以内出荷
  • サニタリー直管SUSSUS316L 15A コンサス

    サニタリー直管SUSSUS316L 15A

    コンサス
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
  • 直管用クールヒートジャケット CoolHeat

    直管用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    7,390税込8,129
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合直管圧力10K
  • テープセット サイドカウリング ライト 68680-15H20-A35 スズキ

    テープセット サイドカウリング ライト 68680-15H20-A35

    スズキ
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
  • 電極 東安

    電極

    東安
    4,098税込4,508
    1セット(10本)
    当日出荷
    ダイヘンOTC プラズマ切断用 電極 15A/35A
    適合型番:H705F05、トーチ:CT-0302/0351CTL-0151/0302/0351CTP-0302/0351種別OTC15-35electrode
  • テープセット サイドカウリング レフト 68690-15H20-A35 スズキ

    テープセット サイドカウリング レフト 68690-15H20-A35

    スズキ
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
  • プラズマ切断チップ 東安

    プラズマ切断チップ

    東安
    4,098税込4,508
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ダイヘンプラズマ15A~35A用チップ
    適合型番:H705F04適合機種CT-0302 CTL-0302 CTP-0302CT-0351 CTL-0351 CTP-0351種別OTC15-35tip
  • プレート ブレーキシュー 15A-25321-04-35 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート ブレーキシュー 15A-25321-04-35

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • クリーンルーム用 直管用クールヒートジャケット CoolHeat

    クリーンルーム用 直管用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    14,980税込16,478
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ対象直管断熱材高密度ガラスマット
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDM35 シリーズ 15 極 A, シルバー, MHDM35-15-K MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDM35 シリーズ 15 極 A, シルバー, MHDM35-15-K

    MH CONNECTORS
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    MHコネクタMHDM35シリーズ. MHultiフードシリーズのダイキャスト亜鉛フードMHDM35製品は、2個の本体保持ねじを備える亜鉛ボディ(2ピース)を備えています。標準のMHDMシリーズフードとは異なり、MHDC35製品は角度付きで、多くの環境でより便利に使用できる35 °のエントリを提供します。MHultiシリーズフードシステムは、アセンブラを念頭に設計されており、内部ケーブルリテーナがケーブルを固定し、フードのそれ以外の部分はすばやく簡単に使用できるように組み立てられています。MHDMシリーズには、メタライズドグロメットキットとクランプが付属しています。. 2ピースダイキャストフード 優れたRFI / EMIシールド ケーブルをフードにすばやく簡単に取り付けられるように設計 ケーブルを固定して残りの組み立てを実行 メタライズドプラスチックブッシュインサートは、重要なケーブルエントリポイントで最大360 °のシールドを提供 インサートを取り外すだけで、再加工や保守が可能
    仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = アングル色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDM35極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 2.4A 35W TXL 035-15S TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 2.4A 35W TXL 035-15S

    TRACO POWER
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 2.4A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 109mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 70 → 84%。重量 = 300g。総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力の定格を超えないよう注意. UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1 2nd Edition. UL、cUL、CBレポート. 45 ℃超で、1 ℃あたり2 %のディレーティング(TXL220タイプは1 ℃あたり2.5 %)。 TXL 120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。. 15 W → 600 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、TXLシリーズ. TRACOPOWER TXLシリーズはケース入り電源ファミリであり、様々なコストが重視される産業用途向けに設定されています。 サイズの小さい金属製ケースとねじ端子ブロック接続により、あらゆる装置への取り付けが簡単です。 これらの電源にはユニバーサル入力85-240 V acがあり、欧州EMC標準と低電圧指令(LVD)にも準拠しています。 この製品の高品質は3年間保証によってサポートされています。. 広範囲のユニバーサル入力 金属ケースの小型設計 ねじ止め端子で簡単取り付け 短絡 / 過電圧保護 EN61000-3-2 (PFC)適合の力率補正 EMI/EMC: EN50081-1、EN50082-1に適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形圧力計 A形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形

    旭計器工業
    9,790税込10,769
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)0
  • 密閉形真空計 A形 耐蝕用 旭計器工業

    密閉形真空計 A形 耐蝕用

    旭計器工業
    16,980税込18,678
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
  • 密閉形真空計 A形 旭計器工業

    密閉形真空計 A形

    旭計器工業
    11,980税込13,178
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形

    旭計器工業
    10,900税込11,990
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    形状縁なし形(A型)種類密閉形連成計精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)-0.1
  • 密閉形連成計 A形 旭計器工業

    密閉形連成計 A形

    旭計器工業
    16,900税込18,590
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    種類密閉形連成計材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)-0.1
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYP~

    azbil(旧:山武)
    61,980税込68,178
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-15 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-15

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~10V
  • モータポンプ ダイキン工業

    モータポンプ

    ダイキン工業
    339,800税込373,780
    1台
    30日以内出荷から50日以内出荷
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 2.3A 35W TXM 035-115 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 2.3A 35W TXM 035-115

    TRACO POWER
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 2.3A。定格電力 = 35W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 102mm。幅 = 64mm。奥行き = 33mm。効率 = 86%。重量 = 200g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
    端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    11,900税込13,090
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
  • 密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業

    密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形

    旭計器工業
    16,900税込18,590
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形 旭計器工業

    密閉形真空計 A形 蒸気耐蝕用耐振形

    旭計器工業
    18,900税込20,790
    1個
    30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
    性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)-0.1圧力範囲(MPa)-0.1~0
...