カテゴリ
- 切削工具(14)
- 電動工具(6)
絞り込み
ブランド
- ギガ・セレクション
- モノタロウ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- 東洋技研(18)
- マキタ(13)
- ミドリ安全(13)
- サンドビック(10)
- タンガロイ(10)
- WEIDMULLER(9)
- BONDHUS(8)
- IFANGER(8)
- SMC(7)
- タキヤ(7)
- エスコ(6)
- TRUSCO(6)
- プライタ(6)
- omron(オムロン)(5)
- 京セラ(5)
- ワルター(5)
- ブランドをもっと見る
「bl-2.5」の検索結果

小型卓上旋盤 BL250
ギガ・セレクション¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷試作単品加工・研究開発・模型製作、教材として幅広い活用ができる本格的な小型卓上旋盤です。1.三爪スクロールチャックΦ100標準装備!。2.デスクや作業台などのスペースに設置して使用できるコンパクト仕様。3.アルミ・鉄・真鐵のほか、ステンレスなども切削可能です。汎用旋盤と同様、剛性のある鋪鉄製ベッドを採用しています。主軸台の回転速度は無段変速が可能で加工に合わせた速度調整ができます。さらにΦ100の三爪スクロールチャック、四面刃物台付のトップスライド、。自動送り装置、CE準拠の緊急停止機能、チップトレイ、スプラッシュガード、。チェンジギアセット、レースセンターまでも標準装備しています。付属品Φ100三爪スクロールチャック(本体装着済み)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、スプラッシュガード(本体装着済み)、チップトレイ、レースセンター、チェンジギアセット、標準工具、油差し、取扱説明書電源100V、50/60Hz、250W本体質量(kg)33チャック(mm)外径:100、把握径:(正爪時)Φ3~42/(逆爪時)Φ30~100スピンドルMT-3主軸回転数(min-1[r.p.m])100-2500寸法(高さH×幅W)(mm)最大取付刃物:8×10心間距離(mm)250ベット上振り(mm)180クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20心高(mm)90トラベル(mm)クロススライド:65、トップススライド:55心押台(mm)クイルトラベル:40、テーパー:MT-2S
移動振止 BL250-IDU
ギガ・セレクション¥13,980税込¥15,3781個32日以内出荷長細い材料などの加工部分はたわみ易いので移動振止でたわみを解消します。常にバイトと移動振止の距離が一定になるため、材料が後方に逃げるのを防止します。
ドリルチャック BL250-DCK
ギガ・セレクション¥15,980税込¥17,5781個32日以内出荷心押台に固定してセンタードリルやドリルを取り付けて使用します。旋盤で固定した材料の中心に穴あけ加工を施すことができます。把握径(Φmm)1~13.0
バイト 4本セット BL250-B-4S
ギガ・セレクション¥51,980税込¥57,1781組32日以内出荷一般的な鋼材加工用のバイト4本セットです。1直剣、2右片刃、3中ぐり、4突切りバイトがセットされています。各バイトにスロアウェイチップ1カ付き。
固定振止 BL250-KTI
ギガ・セレクション¥16,980税込¥18,6781個32日以内出荷テーパー加工など材料の振れを回転センターで抑えられない場合にも使用します。長尺材料やパイプなどの加工にもご利用いただけます。
クイックチェンジツールホルダ BL250-QTH
ギガ・セレクション¥33,980税込¥37,3781本32日以内出荷複数のバイトをご利用になる場合に重宝します。予めホルダーにバイトを固定しておくことでバイト交換が簡単に行えます。またバイトの高さ調節も簡単に行えます。
回転センタ BL250-CTR
ギガ・セレクション¥15,980税込¥17,5781本32日以内出荷長尺の材料の振れを抑えるために使用します。センタードリルを用いて材料の中心にセンター穴加工を施し、回転センターの先端をセンター穴に固定します。ベアリングを内蔵しているので高速回転にも対応します。
四爪 インデチャック3インチ BL250-4CK3
ギガ・セレクション¥45,980税込¥50,5781台32日以内出荷四つの爪がそれぞれ単独で移動するチャックです。角材など異形材料の把握に使用できます。径(Φmm)【正爪時】Φ5~40【逆爪時】Φ35~80チャック径(mm)Φ80
コレットホルダセット BL250-CLTS
ギガ・セレクション¥81,980税込¥90,1781組32日以内出荷常に同じ直径の材料を加工するのに適しています。三爪スクロールチャックの把握と比べ精度をだしやすいのが特長です。コレットサイズ(mm)Φ4/6/8/10/12/14/16
面板クランプセット BL250-CLPS
ギガ・セレクション¥20,980税込¥23,0781組32日以内出荷三爪スクロールチャックや四爪インディペンデントチャックではチャッキングが困難な薄物の材料の固定に使用できます。材料の固定にはクランプを使用します。
卓上型ドリル研磨機
ギガ・セレクション¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で。目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。ハイスドリルはもちろん、超硬ドリル(オプション)も、誰でも簡単に高精度な円錐型研磨が可能です。独自の平面研磨方式により、強度の高い刃先形状に仕上がり、工具寿命が延びます。コレットやコレットホルダー(オプション)を追加することで、大径やエンドミルシャンクドリルの再研磨も可能です。砥石(オプション)を交換すればローソク(一文字)型の鉄骨ドリルの研磨にも対応します。独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で。目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。(刃先ポジショナーの基準線と刃先が平行になるように調整)。独自の平面研磨方式による工具寿命の延長。一般的な円錐状の砥石の「外周」で研磨する外周研磨方式は、ドリルの刃先に砥石のRが転写され、刃先の強度が低下する課題がありました。対して本機は、砥石の「平面」で研磨する平面研磨方式により刃先を平面に仕上げることで、刃先強度を高め、工具寿命の延長を可能にしました。付属品刃先ポジショナー、コレットホルダー、吸塵アダプター形状Xシンニング(円錐型)種類本体電源(V)AC100(50/60Hz)ドリル先端角度(°)90~140/160~180(調整式)