卓上型ドリル研磨機
独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で
目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。
ハイスドリルはもちろん、超硬ドリル(オプション)も、誰でも簡単に高精度な円錐型研磨が可能です。
独自の平面研磨方式により、強度の高い刃先形状に仕上がり、工具寿命が延びます。
コレットやコレットホルダー(オプション)を追加することで、大径やエンドミルシャンクドリルの再研磨も可能です。
砥石(オプション)を交換すればローソク(一文字)型の鉄骨ドリルの研磨にも対応します。
独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で
目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。
(刃先ポジショナーの基準線と刃先が平行になるように調整)
独自の平面研磨方式による工具寿命の延長
一般的な円錐状の砥石の「外周」で研磨する外周研磨方式は、ドリルの刃先に砥石のRが転写され、刃先の強度が低下する課題がありました。
対して本機は、砥石の「平面」で研磨する平面研磨方式により刃先を平面に仕上げることで、刃先強度を高め、工具寿命の延長を可能にしました。
- 付属品
- 刃先ポジショナー、コレットホルダー、吸塵アダプター
- 形状
- Xシンニング(円錐型)
- 種類
- 本体
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- ドリル先端角度(°)
- 90~140/160~180(調整式)
- 内容量
- 1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ

































