カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- ギガ・セレクション
- azbil(旧:山武)(7)
- ネグロス電工(3)
- ダイア(4)
- SMC(13)
- マックステル(2)
- 南電機(2)
- オフィス・ラボ(2)
- コンサス(2)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- 三菱電機(1)
- 篠原電機(1)
- DNライティング(1)
- DJI(1)
- BIVAR(1)
- Murata Power Solutions(1)
「sdc25」の検索結果

卓上型ドリル研磨機
ギガ・セレクション¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で。目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。ハイスドリルはもちろん、超硬ドリル(オプション)も、誰でも簡単に高精度な円錐型研磨が可能です。独自の平面研磨方式により、強度の高い刃先形状に仕上がり、工具寿命が延びます。コレットやコレットホルダー(オプション)を追加することで、大径やエンドミルシャンクドリルの再研磨も可能です。砥石(オプション)を交換すればローソク(一文字)型の鉄骨ドリルの研磨にも対応します。独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で。目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。(刃先ポジショナーの基準線と刃先が平行になるように調整)。独自の平面研磨方式による工具寿命の延長。一般的な円錐状の砥石の「外周」で研磨する外周研磨方式は、ドリルの刃先に砥石のRが転写され、刃先の強度が低下する課題がありました。対して本機は、砥石の「平面」で研磨する平面研磨方式により刃先を平面に仕上げることで、刃先強度を高め、工具寿命の延長を可能にしました。付属品刃先ポジショナー、コレットホルダー、吸塵アダプター形状Xシンニング(円錐型)種類本体電源(V)AC100(50/60Hz)ドリル先端角度(°)90~140/160~180(調整式)