カテゴリ

  • 切削工具・研磨材(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(362)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 自動車用品(21)
  • バイク用品(43,941)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • Kawasaki
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(5,965)
  • BIGM(丸山製作所)(66,077)
  • MAZDA(マツダ)(216,479)
  • Panasonic(パナソニック)(28,889)
  • RS PRO(34,738)
  • SMC(201,271)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,641)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(68,831)
  • スズキ(71,154)
  • スバル(50,542)
  • トヨタ(140,030)
  • ニッサン(87,646)
  • ホンダ(561,914)
  • ミツビシ(137,985)
  • メディアカバーマーケット(41,481)
  • 三菱ふそう(209,477)
  • 大阪魂(27,052)
  • 日野自動車(47,239)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
商品レビュー
  • 以上(2,566)
  • 以上(2,667)
  • 以上(2,680)
  • 以上(2,696)
価格
  • 1,500円以下(15,842)
  • 1,500-10,000円(17,621)
  • 10,000-50,000円(8,249)
  • 50,000-100,000円(1,775)
  • 100,000円以上(863)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日11月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44,327件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FMラバーグリス PGF100 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    FMラバーグリス PGF100

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(188件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(100g)
    当日出荷
    合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
    用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。色黄色・粘ちょう状滴点(℃)198外観黄色・粘ちょう状混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.3(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
  • 等速ボールジョイント用 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    等速ボールジョイント用

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(66件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本(150g)
    当日出荷
    用途等速ボールジョイントに。ちょう度No.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量150g
  • スミオートグリスター #0 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミオートグリスター #0

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個(300g)
    当日出荷
    安心の国産グリース
    用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸色淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
  • ホワイトアルコムグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ホワイトアルコムグリースNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
    用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに色白使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1引火点(℃)210以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スミグリスEP SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリスEP

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本(400g)
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
    用途車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。色淡褐色質量(g)410使用温度範囲(℃)130使用温度範囲-20~130℃増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g特性耐熱性、耐水性、せん断性、焼付防止商品タイプリチウムグリース
  • モリブデンコート5555 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリブデンコート5555

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(22件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(330mL)
    当日出荷
    耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。
    用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部にトラスコ品番384-9864色灰黒色使用温度範囲(℃)450以下主成分二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む)指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.076L危険物の性状非水溶性
  • スミグリスシャシー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリスシャシー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本(420mL)
    当日出荷
    鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリース。耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。
    用途各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。その他機械の軽荷重下の摺動部に。色黄褐色タイプ汎用タイプ使用温度範囲(℃)80外観黄褐色増ちょう剤カルシウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量420mL特性耐水性
  • モリラバーグリス PGM100 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリラバーグリス PGM100

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(35件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本(100g)
    当日出荷
    合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
    用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。色黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200滴点(℃)197混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.4(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
  • スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミギヤオイルMO

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1缶(4L)
    当日出荷
    ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
    用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。色緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4適合範囲ギヤ主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • モリロープスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリロープスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
    用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。トラスコ品番214-7807色灰黒使用温度範囲-10~150℃主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性危険物の性状非水溶性
  • スミモールドガードスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミモールドガードスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃~100℃まで使用可能です。 有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。
    用途射出成形機の金型防錆に使用温度範囲(℃)-20~100引火点(℃)-20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L密度(g/cm3 at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
  • スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番836-3286危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ディスク鳴き止め剤 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ディスク鳴き止め剤

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(16件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(150mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。パッド側面に塗布することで、パッドとディスクの接触面に導入され、ブレーキの鳴きを止めます。
    用途乗用車のディスクブレーキ専用。成分鉱物油、二硫化モリブデン、研磨剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番836-3288色黒種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)53×180危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.032L危険物の性状非水溶性
  • スミコーTFP スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミコーTFP スプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(330mL)
    当日出荷
    浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。 特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。
    用途機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆使用温度範囲(℃)-20~45引火点(℃)-20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L密度(g/cm3 at15℃)0.81危険物の性状非水溶性
  • モリブデンラバーグリス SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリブデンラバーグリス

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(27件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。
    用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
  • JG-150MO FFグリス SUMICO(住鉱潤滑剤)

    JG-150MO FFグリス

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個(150g)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • タッチアップペイント Kawasaki

    タッチアップペイント

    Kawasaki(47件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(15mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
  • パーツクリーナージャンボ SUMICO(住鉱潤滑剤)

    パーツクリーナージャンボ

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(8件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本(840mL)
    当日出荷
    炭化水素系溶剤ベースの強力洗浄剤。機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します。高噴射・速乾タイプ
    用途ディスク、ドラムブレーキ整備時の洗浄に。ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の洗浄に。タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)66×340適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL特性強力、速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
  • スミプレックスMP SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミプレックスMP

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
    用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。色黄使用温度範囲(℃)-20~200主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • モリサームNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリサームNo.2

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。 耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。 一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。 連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
    用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに 乾燥炉・加熱炉・熱風送風機 製紙のドライヤーロール使用温度範囲(℃)-10~200ちょう度No.2主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン引火点(℃)300以上ちょう度(25℃、60W/min)280滴点(℃)なし外観灰黒色粘度(at40℃mm2/s)400流動点(℃)-15.0増ちょう剤特殊無機物基油鉱物油固体潤滑剤他MoS2離油度質量(%)10.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スミグリスリザーバー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリスリザーバー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個(1000cc)
    当日出荷
    安心の国産グリース
    用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸色淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
  • モリペースト500 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペースト500

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(12件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
    用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に色灰黒色適合範囲機械部品主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリンちょう度(25℃、60W/min)280外観灰黒色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • スミフードオイル 3H SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミフードオイル 3H

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(480mL)
    当日出荷
    酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。 食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。 アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。
    用途食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。トラスコ品番123-3147色白容量(mL)480質量(g)420使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1主成分植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE)危険物の類別非危険物
  • モリギヤ1500スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリギヤ1500スプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
    用途開放歯車の潤滑に。粉塵雰囲気の潤滑に。ワイヤーロープの潤滑に成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2142使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶基油鉱油・石油・アスファルト固体潤滑剤他二硫化モリブデン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.233L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)108
  • スミグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリススプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(330mL)
    当日出荷
    リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
    用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。トラスコ品番123-0620種別リチウム石けん基グリース使用温度範囲(℃)-20~130引火点(℃)200以上外観淡黄色グリース状粘度(at40℃mm2/s)基油:135流動点(℃)基油:-17.5増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.125Lグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
  • ガスケット 12X22X2 92065-097 Kawasaki

    ガスケット 12X22X2 92065-097

    Kawasaki(52件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92065-097サイズM12代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • キャブクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    キャブクリーナー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(20件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    キャブレター内部の溜まったスラッジなどの汚れを除去する洗浄剤。キャブレターの作動が円滑になり、エンジン始動がスムーズになります。
    用途キャブレター、リンケージの洗浄に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スミロン2250スプレーPFOAフリー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミロン2250スプレーPFOAフリー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(240mL)
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
    用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。トラスコ品番429-9817色白質量(g)390使用温度範囲250℃以下容器スプレー主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.022L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • モリドライスプレー5510 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリドライスプレー5510

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(330mL)
    当日出荷
    セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンを高濃度に結合した乾性被膜の潤滑スプレーです。-50~+400℃(塑性加工などの瞬時の使用には650℃)の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。
    用途大型歯車などの初期なじみに、ボルト・ナットなどの焼付き防止に、塑性加工に、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動部に、超重量物の摺動部にトラスコ品番121-8298色灰黒色使用温度範囲(℃)-50~400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.078L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • リング(0) 53.5MM 92055-112 Kawasaki

    リング(0) 53.5MM 92055-112

    Kawasaki(24件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    代表車種BJ250LGF
  • スミオイルCMスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミオイルCMスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個(420mL)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • モリリチュームSグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリリチュームSグリース

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(400g)
    当日出荷
    二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリースです。 高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。 建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。
    用途建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤色黒質量(g)410増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • ドライコート2400 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ドライコート2400

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
    用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。トラスコ品番335-1670色白使用温度範囲250℃以下主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤硬化条件常温危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • リング(0) 92055-1112 Kawasaki

    リング(0) 92055-1112

    Kawasaki(34件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92055-1112代表車種KL110A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
  • リング(0)、タップ レバー Kawasaki

    リング(0)、タップ レバー

    Kawasaki(15件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92055-1419代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
  • パッキング タップ バルブ 43049-1091 Kawasaki

    パッキング タップ バルブ 43049-1091

    Kawasaki(18件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番43049-1091代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR-2008主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
  • 食品機械用潤滑剤 アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)

    食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1缶(1L)
    当日出荷
    安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
    用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)質量(kg)1.1色淡黄色使用温度範囲(℃)-10~150容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • モリペーストAS SUMICO(住鉱潤滑剤)

    モリペーストAS

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1缶(500g)
    当日出荷
    高温、多湿、化学的雰囲気下のネジ焼付き防止用の汎用タイプ。鉱油に二硫化モリブデン、グラファイト、銅微粒子などを高濃度に配合したペーストです。
    用途ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイキャスト、インクジェクションなどの締付けボルトに。製油、化学工場のパイプネジ、フランジ締付けボルトに。トラスコ品番121-8735種別ネジ焼付き防止剤使用温度範囲(℃)焼付防止用:1100℃以下ちょう度(25℃、60W/min)275滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.33外観銅褐色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、銅、鉛、グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
  • グロメット 92071-056 Kawasaki

    グロメット 92071-056

    Kawasaki(16件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92071-056代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • スミコーチェーンスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミコーチェーンスプレー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(330mL)
    当日出荷
    付着性のよいオイルに耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合したオイルスプレーです。 ピンとブッシュの間によく浸透します。 チェーン潤滑のポイントであるピンとブッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェーンの伸びと摩耗を防止します。
    用途産業機械のチェーンに 建設機械、農機のチェーンに 印刷機械など精密機器のチェーンに成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2860使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)42