カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- brembo(3)
- RESIONE(1)
- T-ISS(1)
- TRUSCO(1)
- アース製薬(5)
- サンワサプライ(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(7)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- モリコート(1)
- リキモリ(大東潤滑)(1)
- リングスター(1)
「1000 spray」の検索結果

モリペーストAS
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(500g)当日出荷高温、多湿、化学的雰囲気下のネジ焼付き防止用の汎用タイプ。鉱油に二硫化モリブデン、グラファイト、銅微粒子などを高濃度に配合したペーストです。用途ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイキャスト、インクジェクションなどの締付けボルトに。製油、化学工場のパイプネジ、フランジ締付けボルトに。トラスコ品番121-8735種別ネジ焼付き防止剤使用温度範囲(℃)焼付防止用:1100℃以下ちょう度(25℃、60W/min)275滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.33外観銅褐色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、銅、鉛、グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
モリブデンコート5555
SUMICO(住鉱潤滑剤)(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(330mL)当日出荷耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部にトラスコ品番384-9864色灰黒色使用温度範囲(℃)450以下主成分二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む)指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.076L危険物の性状非水溶性
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番868-1920容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリドライスプレー5510
SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(330mL)当日出荷セラミックのような特殊無機物を結合剤に、二硫化モリブデンを高濃度に結合した乾性被膜の潤滑スプレーです。-50~+400℃(塑性加工などの瞬時の使用には650℃)の広い温度範囲で使用でき、低摩擦で高荷重によく耐えます。用途大型歯車などの初期なじみに、ボルト・ナットなどの焼付き防止に、塑性加工に、切削工具の寿命延長に、高温化の摺動部に、超重量物の摺動部にトラスコ品番121-8298色灰黒色使用温度範囲(℃)-50~400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.078L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性