カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
    • ギヤ油(1)
    • 食品機械用潤滑油(2)
絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(1)
  • エクソンモービル(2)
  • フロパーサル(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • コスモ・テック(7)
  • ローヤル(1)
  • 出光興産(1)
  • イノック(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • RS PRO(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • マルヤス機械(5)
  • シンコー(2)
  • 剣謙心(2)
  • 三菱電機(1)
  • ヤガミ(1)
  • 三商(1)
  • ケニス(1)
粘度
  • 150(1)
適合
  • ギヤ・歯車(1)
内容量(L)
  • 4(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VG150」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)スミギヤオイルMOSUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
当日出荷
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)食品機械用潤滑剤 アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(1L)
当日出荷
安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。淡黄色容量(L)1質量(kg)1.1仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)使用温度範囲(℃)-10~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード SUMICO(住鉱潤滑剤)オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。 ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。 JIS工業用ギヤ油2種相当。
淡黄色使用温度範囲(℃)-40~150融着荷重(N)シェル4球:1569危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油