カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- BARDAHL(バーダル)(15)
- 呉工業(クレ)(2)
- SOFT99(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- シュアラスター(1)
- QMI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bardahl」の検索結果

切削オイル”スミタップスーパー”(難切削材用)
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥27,980税込¥30,7781箱(20本)6日以内出荷ステンレス等の難切削加工で、美しい挽き目が得られ、加工時の発熱、発煙、臭気も少ないです。用途タップ、ダイス加工に。リーマ加工に。ドリル加工に。仕様原液量:0.252Lその他危険物品目:第4類トラスコ品番715-9219色褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)≦+40容量(L)0.42危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)252