切削オイル”スミタップスーパー”(難切削材用)
ステンレス等の難切削加工で、美しい挽き目が得られ、加工時の発熱、発煙、臭気も少ないです。
- 用途
- タップ、ダイス加工に。
リーマ加工に。
ドリル加工に。
- 仕様
- 原液量:0.252L
- その他
- 危険物品目:第4類
- トラスコ品番
- 715-9219
- 色
- 褐色
- 容量(mL)
- 420
- 使用温度範囲(℃)
- ≦+40
- 容量(L)
- 0.42
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の数量
- 5.04L
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 原液量(mL)
- 252
- 内容量
- 1箱(20本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
塗料 の新着商品
カテゴリ



























