カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- Tonyin(5)
- ファインケミカルジャパン(2)
- MB Wear(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- パイロット(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- コロナ社[事務用品](1)
- ORAPI(1)
- 303Products(1)
「graphene」の検索結果
特価

グラファイトスプレーG
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。トラスコ品番381-3631色黒使用温度範囲(℃)600以下主成分エステル油、グラファイト、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性