カテゴリ

  • バイク部品(49)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「graphite」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ ワイドワーク

    Vertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ

    ワイドワーク
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    黒鉛垂直配向熱伝導シート。驚異の熱伝導率90W/m・Kを実現。熱伝導性フィラー(黒鉛粗粒)を縦に配向させ、厚さ方向の熱伝導性を向上。容易に密着可能な柔軟性。チップ間段差吸収やヒートパイプ、ヒートスプレッダの平面度バラツキ吸収性に優れており、面接触熱抵抗を低減します。金属並の高放熱で、従来のシリコーンシートの約10倍以上の放熱性。樹脂の持つ柔軟性と金属並みの熱伝導性を兼ね備えたハイブリッドタイプ。
    仕様●難燃性(UL-94規格:V-0相当)●熱伝導率:90:W/m・K使用温度範囲(℃)-55~125(短期(瞬間)温度:MAX260
  • MC801(耐候・摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候・摺動グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    暗灰色タイプMC801グレード耐候・摺動グレード比重1.16(D-792)伸び(%)40(D-638)引張強度(MPa)83(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0引張弾性率(MPa)3334(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
  • 炭素板 ケニス

    炭素板

    ケニス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。
  • ネオックス・グラファイト(シャープペンシル替え芯) パイロット

    ネオックス・グラファイト(シャープペンシル替え芯)

    パイロット(1件のレビュー)
    199税込219
    1個(1個×36本)ほか
    当日出荷
    『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。2010年の発売以来、多くのユーザーを支えてきました。高純度グラファイト配合で濃くてなめらかな書き味。パッケージはシンプルなデザインに一新。文房具をカラーコーディネートして揃えて楽しむトレンドを踏まえ、他の文房具とも合わせやすい淡い色をケースに採用しました。
    用途シャープペン替え芯長さ(mm)60シリーズネオックス・グラファイト(neox GRAPHITE)グリーン購入法適合グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
  • グラファイトスプレー ファインケミカルジャパン

    グラファイトスプレー

    ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
    用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。トラスコ品番398-5148種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤耐熱温度(℃)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.126L危険物の性状水溶性
  • グラファイトスプレーG SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グラファイトスプレーG

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
    用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。トラスコ品番381-3631使用温度範囲(℃)600以下主成分エステル油、グラファイト、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
  • 黒鉛平板 グラファイト板 CIP材 アズワン

    黒鉛平板 グラファイト板 CIP材

    アズワン(1件のレビュー)
    6,660税込7,326
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
  • REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128G Xiaomi

    REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128G

    Xiaomi
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様●GPU:Adreno 610●ストレージ規格:UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大180Hz●ネットワーク:IPv6●ワイヤレス機能:Wi-Fi Direct / Miracast●動画撮影:1080P 30fps / 720P 30fps●対応動画形式:MP4 / MKV / WEBM / 3GP / FLV / H.264 / H.265 / VP9 / MPEG4●対応音声形式:MP3 / FLAC / AAC / OGG / WAV / AMR / AWB●急速充電(W):18対応●生体認証:AI顔認証ロック解除●画面占有率:0.847●製造プロセス:6nmセット内容タブレット本体、ACアダプタ(試供品)、SD取り出し用ピン(試供品)、USB Type-Cケーブル(試供品)、クイックスタートガイド、充電器(15W)寸法(mm)226.51×147.97×7.4グラファイトグレー質量(g)406センサー仮想環境光センサー / 加速度センサー / ホールセンサーメモリー4GB + 64GB / 4GB + 128GB輝度500nits(標準)、600nits(アウトドアモード)ディスプレイ9.7インチ解像度2048×1280使用CPUオクタコアプロセッサスピーカーステレオスピーカーバッテリー容量(mAh)7600(標準値)端子USB Type-Cアンテナ1×1 SISOOSXiaomi HyperOS 3プロセッサーSnapdragon(R) 6s 4G Gen 2 Mobile PlatformF値【フロントカメラ】F2.2【リアカメラ】F2.0各種認証低ブルーライト認証 / フリッカーフリー認証 / サーカディアンフレンドリー認証イヤフォンジャック3.5mmBluetoothBluetooth(R) 5.0アスペクト比16:10カメラ仕様【フロントカメラ】500万画素【リアカメラ】800万画素周波数帯域(GHz)2.4/5Wi-FiWi-Fi 5、802.11a/b/g/n/acピクセル【フロントカメラ】1.12μm【リアカメラ】1.12μmメモリ規格LPDDR4Xハイレゾ音源ハイレゾオーディオ対応対応コーデックBluetooth:SBC/AAC/APTXリフレッシュレート(Hz)最大120
  • REDMI Pad 2 9.7 4G Graphite Gray 4G+128G Xiaomi

    REDMI Pad 2 9.7 4G Graphite Gray 4G+128G

    Xiaomi
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    高精細に映し出す2K 120Hzディスプレイ。7600mAhの圧倒的な大容量バッテリー
  • Redmi Pad 2 Pro Graphite Gray 6G+128G Xiaomi

    Redmi Pad 2 Pro Graphite Gray 6G+128G

    Xiaomi
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    12.1インチ 2.5Kの高精細クリスタルディスプレイ。最大120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表示。大容量 12000mAh(標準値)バッテリー。最大27W有線リバース充電対応。先進の4nmプロセッサー。Snapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム搭載。シームレスな接続性。Xiaomi HyperOS搭載
    仕様●GPU:Adreno 810 @1150MHz●ストレージ & RAM:6GB + 128GB、8GB + 256GB | LPDDR4X + UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大360Hz/ペン使用時 240Hz●外部ストレージ対応:最大2TB●接続性:Wi-Fi |6SBC、AAC、LDAC対応|Bluetooth 5.4|IPv6対応セット内容タブレット本体/AC アダプタ(試供品)/ SD 取り出し用ピン(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイドグラファイトグレー質量(g)610センサー加速度センサー|ジャイロスコープ|環境光センサー|色温度センサー|電子コンパス|ホールセンサーバッテリー12000mAh(標準値)輝度500ニット(標準)、600ニット(HBM)ディスプレイTUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証取得|TUV Rheinland フリッカーフリー認証取得|TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証取得|10億7000万色表示|Dolby Vision(R)|読書モード|ウェットタッチテクノロジー、12.1インチ 2.5Kクリスタルクリアディスプレイ解像度2560 × 1600、249ppi使用CPU1xA720@2.7GHz + 3xA720@2.4GHz + 4xA520@1.8GHz充電方式33W急速充電対応、USB Type-COSXiaomi HyperOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム、4nm製造プロセスサイズ(mm)高さ:279.80、幅:181.65、厚さ:7.5データ転送USB 2.0アスペクト比0.6736111111カメラ仕様フロント:800万画素 1/4インチ、F値2.28、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps、リア:800万画素 1/4インチ、F値2、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps写真|動画|ドキュメント|テレプロンプター|HDRリフレッシュレート(Hz)最大120
  • グラファイトファイバーパッキン ニチアス

    グラファイトファイバーパッキン

    ニチアス
    6,398税込7,038
    1巻(3m)
    当日出荷から14日以内出荷
    グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。 高温まで使用できます。
    用途各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。材質グラファイト繊維最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】400、【非酸化雰囲気】600使用pH範囲0~14適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く)特性耐薬品性、耐熱性
  • 黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材 アズワン

    黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材

    アズワン
    6,660税込7,326
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
  • 液晶保護フィルム GARMIN epix Steel Graphite Sapphire Carbon Gray DLC Ti Black 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム GARMIN epix Steel Graphite Sapphire Carbon Gray DLC Ti Black 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    919税込1,011
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種GARMIN epix Steel Graphite Sapphire Carbon Gray DLC Ti Black寸法(mm)39.3×39.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム GARMIN epix Steel Graphite Sapphire Carbon Gray DLC Ti Black 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム GARMIN epix Steel Graphite Sapphire Carbon Gray DLC Ti Black 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    879税込967
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種GARMIN epix Steel Graphite Sapphire Carbon Gray DLC Ti Black寸法(mm)39.3×39.3取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • ワイヤレスHiFiスピーカー (ペア) KEF(ケーイーエフ)

    ワイヤレスHiFiスピーカー (ペア)

    KEF(ケーイーエフ)
    149,800税込164,780
    1セット
    8日以内出荷
    受賞歴のあるLSXシリーズに新製品が登場変わらぬ素晴らしいサウンドをリーズナブルな価格で。LSX II LTは、LSX IIと同じ臨場感のあるハイ・フィデリティ・サウンドと主要テクノロジーを、リーズナブルな価格で提供いたします。コンパクトでワイヤレスなHiFiスピーカー LSX II LTは、KEFのMusic Integrity Engineと独自のUni-Qドライバーを搭載しており、これまでにないクリアなサウンドをお届けします。AirPlay 2やChromecast、Spotifyなどが簡単にストリーミングが可能で、HDMI ARCやUSB-Type C入力を通じてデスクトップやノートパソコン、テレビなどにシームレスに接続できます。 。パフォーマンス。HiFiサウンド。LSX II LTは、24-bit/384kHzまでのストリーミング機能を搭載しており、各スピーカーには専用アンプが内蔵されており、これによりLSX IIと同等のハイ・フィデリティ・サウンドを実現します。精細な音像を。LSX II LTは、LSX IIと同じ第11世代のUni-Qドライバーが備わっています。「スイートスポット」を拡張し、サウンドを均一に配分するシングルポイントソースとして機能します。これにより、部屋のどこにいても、臨場感のあるサウンドを楽しむことができます。サイズはコンパクト。サウンドはビッグ。Uni-QドライバーやW2ワイヤレスプラットフォームに加え、Music Integrity Engine®;のデジタル信号処理(DSP)アルゴリズムにより、LSX II LTでは細部まで調和のとれたハイレゾサウンドをご提供します。コネクティビティ。世界中のすべての音楽を。LSX II LTには、LSX IIにも採用されている最先端のW2ワイヤレスプラットフォームが搭載されています。これにより音楽を簡単にストリーミングすることができ、どんな音楽でもいつでも素晴らしいオーディオで聴くことができます。テレビとデスクトップコンなどに接続可能 。LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。 KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。どの部屋でも同じ音楽を同時に楽しめます。LSX II LT、LSX II、LS50 Wireless II、LS60 WirelessなどLS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecastを使って、家中を音楽で満たせます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。シームレスなホームインテグレーション。LSX II LTは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX II LTをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザーがメイン。シンプルな操作。LSX II LTはW2ワイヤレスプラットフォームを搭載し、直感的なオンボードからKEF Connect アプリによるリスニング・エクスペリエンスのカスタマイズまで、ユーザーが使いやすい実用的な機能が満載です。すべて思いあなたの通りにコントロールすることが可能です。パーソナライズされたサウンド体験。シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX II LTをあなたの部屋や好みに合わせて微調整できます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。デザイン。コンパクトで高い汎用性。LSX II LTは、LSX IIと同じ洗練されたコンパクトなデザインです。マウントインサートも搭載されており、これによりP1デスクパッドとS1フロアスタンドをしっかりと固定することができます。スピーカーのセットアップの柔軟性を向上させるため、専用の8メートルのC-Linkスピーカー間ケーブルを5メートル延長することで、個々の好みに合わせたカスタマイズが可能となり、汎用性が高くなります。完成されたデザイン。LSX II LTは次の3つの完成品からお選びいただけます:セージグリーン、ストーンホワイトおよびグラファイトグレーサテンマットとトーンオントーンの仕上げにより、上品で洗練された現代的な外観を創り出します。エレガントなリアパネル、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチ仕上げなど、LSX II LTは、細部にいたるまでのこだわりや配慮がほどこされています。
    仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40出力RCA サブウーファー出力 x1入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/USB Type C (左右スピーカー間)/RJ45イーサネット(ネットワーク)
  • MC801(耐候グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン暗灰色タイプMC801長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • 702 GRAPHENE グラファイトスプレー ORAPI

    702 GRAPHENE グラファイトスプレー

    ORAPI
    6,398税込7,038
    1本(400mL)
    当日出荷
    超微粒子化したグラファイトをベースとしたドライ潤滑スプレーで、乾燥後はドライです。化学的に不活性で高温化でも分解しにくく、高濃度酸性雰囲気や無酸素状態での潤滑など、オイル系潤滑剤では対応できない環境下に最適です。極低温から超高温環境でも潤滑能力を発揮します。グラファイトの性質で静電気を帯びない為、汚れをよびこみにくく長期潤滑を実現
    用途高温箇所の潤滑。極低温環境下での潤滑。金属パーツの潤滑。プラスチックの潤滑。スズなどの鋳造の離型。汚れをよびこみたく無い箇所のチェーン。高温にさらされる個所の焼き付き防止黒色使用温度範囲-70~900粒径(μm)平均5~7危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • TLC Silica gel 60G F254 25 Glassplates 20*20cm 100390 1ST Merck(メルクミリポア)

    TLC Silica gel 60G F254 25 Glassplates 20*20cm 100390 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アズワン品番61-0286-79
  • 5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒) エスコ

    5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)

    エスコ(1件のレビュー)
    14,400税込15,840
    1個
    当日出荷
    放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
    用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
  • ハイテクX1 SILICA COAT クリスタルプロセス

    ハイテクX1 SILICA COAT

    クリスタルプロセス
    8,298税込9,128
    1本(50mL)
    当日出荷
    3種類のナノ粒子のシリカを分散させ、キズ埋め効果の高い画期的なガラスコーティング剤です。 研磨作業によるバフ目を目立ちにくくします。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分90%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約5年塗回数1回塗り施工可能台数1台/50ml
  • GRAPHITE GASKET Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    GRAPHITE GASKET

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    3,698税込4,068
    1個
    71日以内出荷
  • フロントフェンダーキット MT-BFF018TB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フロントフェンダーキット MT-BFF018TB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BFF018TB。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Graphite Grey & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS Triple Black Edition(23/24)
  • Lower Frame Protector MT-YFP001KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    Lower Frame Protector MT-YFP001KE

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-YFP001KE。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Graphite Grey。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-23。タイプ:Lower Frame Protector。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA MT-10 (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー備考YAMAHA MT-10 (22/23)タイプLower Frame Protector
  • グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201 日本バルカー

    グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201

    日本バルカー(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
    用途水・油ポンプ用仕様【軸への攻撃性】優長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)RoHS指令(10物質対応)対応特性低軸摩耗性最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
  • ヨークプロテクター MT-YK001KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ヨークプロテクター MT-YK001KR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-YK001KR。販売備考:Black with Graphite Grey & Red キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Top Yoke Protector。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/レッド備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプTop Yoke Protector
  • ヒールガードプロテクター MT-HK001KO MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ヒールガードプロテクター MT-HK001KO

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HK001KO。販売備考:Black with Graphite Grey & Orange キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Heel Guard Protector。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/オレンジ備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプHeel Guard Protector
  • ヨークプロテクター MT-YK001KO MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ヨークプロテクター MT-YK001KO

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-YK001KO。販売備考:Black with Graphite Grey & Orange キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Top Yoke Protector。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/オレンジ備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプTop Yoke Protector
  • ヒールガードプロテクター MT-HK001KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ヒールガードプロテクター MT-HK001KR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HK001KR。販売備考:Black with Graphite Grey & Red キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Heel Guard Protector。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/レッド備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプHeel Guard Protector
  • タンクパッド MT-TH030KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド MT-TH030KE

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TH030KE。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Graphite Grey & Metallic Silver。適合情報:。ホンダ[HONDA] NT1100 22-23。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA NT1100 (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考HONDA NT1100 (22/23)タイプTank Pad
  • フロントフェンダーキット MT-KFF002KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フロントフェンダーキット MT-KFF002KR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KFF002KR。販売備考:Black with Graphite Grey & Red キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/レッド備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプFront Fender Protector Kit
  • ヒールガードプロテクター MT-HK001KW MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ヒールガードプロテクター MT-HK001KW

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HK001KW。販売備考:Black with Graphite Grey & White キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Heel Guard Protector。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/ホワイト。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/ホワイト備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプHeel Guard Protector
  • フロントフェンダーキット MT-BFF015TB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フロントフェンダーキット MT-BFF015TB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BFF015TB。販売備考:キャンセル不可商品です。Black with Graphite Grey & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (20-23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (20-23)タイプFront Fender Protector Kit
  • ナンバーボードデカール Protector MT-NY022KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ナンバーボードデカール Protector MT-NY022KE

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NY022KE。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with White, Graphite Grey & Metallic Silver。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRACER700 20-23。タイプ:Number Board Decal Protector。色[カラー]:ブラック/ホワイト/グラファイト グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA Tracer7 (20-23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ホワイト/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考YAMAHA Tracer7 (20-23)タイプNumber Board Decal Protector
  • フェアリングプロテクター MT-RHPS001EKR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フェアリングプロテクター MT-RHPS001EKR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RHPS001EKR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Graphite Grey with Red, Black & Metallic Silver。適合情報:。ホンダ[HONDA] NT1100 22-23。タイプ:Fairing Protector。色[カラー]:グラファイト グレー/レッド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA NT1100 (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートグラファイト グレー/レッド/ブラック/メタリック シルバー備考HONDA NT1100 (22/23)タイプFairing Protector
  • ニー ボディパッド MT-KY023KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ニー ボディパッド MT-KY023KE

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KY023KE。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with White, Graphite Grey & Metallic Silver。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRACER700 20-23。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/ホワイト/グラファイト グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA Tracer7 (20-23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ホワイト/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考YAMAHA Tracer7 (20-23)タイプKnee Body Pad
  • フロント ボディパッド MT-NH023KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フロント ボディパッド MT-NH023KE

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NH023KE。販売備考:キャンセル不可商品です。 Graphite Grey with Black & Metallic Silver。適合情報:。ホンダ[HONDA] NT1100 22-23。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:グラファイト グレー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA NT1100 (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートグラファイト グレー/ブラック/メタリック シルバー備考HONDA NT1100 (22/23)タイプFront Body Pad
  • ヨークプロテクター MT-YK001KG MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ヨークプロテクター MT-YK001KG

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-YK001KG。販売備考:Black with Graphite Grey & Green キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Top Yoke Protector。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/グリーン。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/グリーン備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプTop Yoke Protector
  • フロントフェンダーキット MT-KFF002KS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フロントフェンダーキット MT-KFF002KS

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KFF002KS。販売備考:Black with Graphite Grey & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプFront Fender Protector Kit
  • ヒールガードプロテクター MT-HK001KS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ヒールガードプロテクター MT-HK001KS

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HK001KS。販売備考:Black with Graphite Grey & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Heel Guard Protector。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプHeel Guard Protector