カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(155)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(185)
- Panasonic(パナソニック)(736)
- PROST's(1,035)
- RS PRO(166)
- SMC(456)
- TRUSCO(598)
- YAMAZEN(山善)(160)
- アイリスオーヤマ(305)
- アズワン(250)
- イトーキ(972)
- エスケー化研(201)
- エスコ(756)
- サンワサプライ(165)
- スバル(206)
- ニッぺ(日本ペイント)(321)
- ニツコー熔材工業(164)
- ホンダ(564)
- ロックペイント(172)
- 山崎実業(433)
- 神戸製鋼(177)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「kg-1」の検索結果
特価

スミペーストBN 1KG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥12,980税込¥14,2781缶(1kg)当日出荷腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。 金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。 基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。用途ステンレス系締結部品の焼き付き防止。 高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。トラスコ品番356-3863質量(kg)1.2色白使用温度範囲1200℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
金型用グリース MPG-40 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥15,980税込¥17,5781缶4日以内出荷熱によるグリースの軟化が少なく、垂れ落ちによる成形品への付着が問題となる樹脂成型金型のガイドピン潤滑に最適です。用途樹脂成型金型のガイドピン用。トラスコ品番572-9618色淡黄土色使用温度範囲(℃)-40~+200容量(kg)1容器仕様プラ容器容量(g)1000ちょう度297危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
ペースト(組立用) スミテックP1 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥23,980税込¥26,3781箱(1kg×2缶)当日出荷トラスコ品番868-1934容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・低拡散タイプ) スミテック370 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)当日出荷トラスコ品番868-2308容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(フッ素グリース) スミテックF936 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥89,980税込¥98,9781缶(1kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-55危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
グリース(フッ素グリースリキッド) スミテックリキッドH20 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥169,800税込¥186,7801箱(1kg×6缶)欠品中危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
グリース(フッ素グリースリキッド) スミテックリキッドH15 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥169,800税込¥186,7801箱(1kg×6缶)3日以内出荷危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック219 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2310容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥159,800税込¥175,7801個(1kg)4日以内出荷規格NSF H1アズワン品番64-7144-39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.2 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(1kg)4日以内出荷ちょう度280:0W(No.2)内容量(kg)1危険物の類別非危険物特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性商品タイプフッ素グリース
乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥56,980税込¥62,6781箱(1kg×4缶)5日以内出荷トラスコ品番868-2043容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
フッ素系薄膜潤滑剤 スミテックリキッドHD-002 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥28,980税込¥31,8781缶4日以内出荷フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈した不燃性の潤滑剤。用途化学的安定性に優れ、プラスチックやゴム部品にも適用可能で長寿命。トラスコ品番688-9216色乳白使用温度範囲(℃)-40~+180容量(kg)1容器仕様缶容量(g)1000有効成分濃度:5%密度1.45cm3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(合成油系・潤滑性重視タイプ) スミテック305 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)当日出荷PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)、 有機モリブデン化合物配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡黄色の耐荷重リチウムグリースです。用途プラスチック対鋼の部材等にトラスコ品番868-2303使用温度範囲(℃)-50~+140ちょう度302動粘度(mm2/s)50(ベースオイル/40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ベースオイルポリαオレフィン(PAO)特性耐荷重性
グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥10,980税込¥12,0781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番868-2281容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
フッ素系薄膜潤滑剤 スミテックリキッドH10 1kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥27,980税込¥30,7781缶6日以内出荷フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈した不燃性の潤滑剤。用途化学的安定性に優れ、プラスチックやゴム部品にも適用可能で長寿命。仕様フッ素グリースのリキッドタイプ。トラスコ品番688-9215色乳白使用温度範囲(℃)-40~+180容量(kg)1容量(g)1000ちょう度279容器缶有効成分【濃度】0.1密度1.56cm3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(ラバー用) モリラバーグリースNo.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥21,980税込¥24,1781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2299容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番135-9250容量(kg)16アズワン品番64-7143-29危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(フッ素グリース) スミテックF932M No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,598,000税込¥1,757,8001缶(16kg)翌々日出荷薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。 熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。 プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。 温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。 また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。 増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。用途スミテックF931の防錆性を向上させたタイプ。ちょう度314:0W(No.1)内容量(kg)16アズワン品番64-7143-60危険物の類別非危険物特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性商品タイプフッ素グリース
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7144-54危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(一般用シャーシグリース) スミグリスシャシーNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥24,980税込¥27,4781缶(16kg)欠品中耐水カルシウム石けんグリースです。用途自動車シャシー各部の潤滑に。トラスコ品番868-2339使用温度範囲(℃)-50~+80ちょう度280使用目的潤滑外観鉱物剤増ちょう剤カルシウム接点アズワン品番64-7143-74危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-64危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
ホワイトアルコムグリースNo.2
SUMICO(住鉱潤滑剤)(9件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981缶(2.5kg)当日出荷食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに色白使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1引火点(℃)210以上ちょう度(25℃、60W/min)265/295滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥10,980税込¥12,0781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2268危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷規格NSF H1アズワン品番64-7144-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.1 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥18,980税込¥20,8781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2295危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
ペースト(組立用) スミテックP1 4kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥79,980税込¥87,9781箱(4kg×2缶)9日以内出荷トラスコ品番868-1935容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(エーテル系合成油) スミテック101 No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥119,800税込¥131,7801缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番134-4339容量(kg)16アズワン品番64-7143-52危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリHDグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥69,980税込¥76,9781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-43危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(超高温用グリース)スミテンプグリースNo1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥169,800税込¥186,7801缶6日以内出荷特殊設計の基油に複数の金属微粉末を配合した粘ちょうバター状グリース。高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。難燃性向上タイプ。使用温度範囲:-10℃~800℃用途ロータリーキルンのタイヤシェルに。スライディングノズル、ロータリーノズルの摺動部、ネジ部に。レードルつり手、加熱炉ダンパー軸受に。高温下の摺動部、ボルト、ナットにトラスコ品番377-0223容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量17.6kg入数1缶RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥26,980税込¥29,6781缶(16kg)6日以内出荷トラスコ品番868-2325アズワン品番64-7143-67危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用ベントングリース) モリトングリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥67,980税込¥74,7781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-61危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥35,980税込¥39,5781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2329アズワン品番64-7143-71危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥44,980税込¥49,4781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-79危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥56,980税込¥62,6781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-58危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥34,980税込¥38,4781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-84危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.1 15kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥72,980税込¥80,2781缶(15kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-43危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(高荷重用) モリLG-SグリースNo.1 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性