カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(54)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sumico 420」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
トラスコ品番836-3286危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スミテンプグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテンプグリススプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
3,598税込3,958
1本(420mL)
当日出荷
特殊設計基油に複数の金属微粉末配合の粘ちょうバター状グリース。 高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。
用途遠心鋳造機、加熱炉、熱風炉の締付用ボルトなど高温下のボルト、ナットに。 射出成形機のノズル先端部ネジや金型摺動部に。 スライディングノズルなど高温部の取付けボルトや摺動部に。トラスコ品番121-8743使用温度範囲(℃)-10~800外観黄金色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
ドライコート2400 SUMICO(住鉱潤滑剤)ドライコート2400SUMICO(住鉱潤滑剤)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。トラスコ品番335-1670使用温度範囲250℃以下主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤硬化条件常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
スミコーTFP スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミコーTFP スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(330mL)
当日出荷
浸透性と水置換性を持ち、わずか5ミクロン前後の薄膜で、優れた防錆力を発揮する防錆スプレーです。 金属面についている水や薬液の下にもぐり込むほどの強い浸透力を持ち、薄膜を形成します。 特に射出成形機の金型防錆においては、複雑な金型にも均一な被膜をつくり、捨て打ちも少なくてすみます。
用途機械部品、組立て部品の加工、組立て待ちの防錆 洗浄後の機械部品、装置の防錆使用温度範囲(℃)-20~45引火点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L密度(g/cm3 at15℃)0.81危険物の性状非水溶性
スミクリーンスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクリーンスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。 洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。
用途チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に 機器の出荷前部分塗装の前処理に 精密機器の金属表面脱脂洗浄に ブレーキ装置の洗浄に主な用途油汚れトラスコ品番123-2703透明使用温度範囲(℃)0~60危険等級アズワン品番1-6407-03危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
スミプレックスMP SUMICO(住鉱潤滑剤)スミプレックスMPSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(400g)ほか
当日出荷
リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スミモールドガードスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドガードスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃~100℃まで使用可能です。 有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。
用途射出成形機の金型防錆に使用温度範囲(℃)-20~100引火点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L密度(g/cm3 at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
ルブリコ プラス SUMICO(住鉱潤滑剤)ルブリコ プラスSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
優れた特性がプラスされた合成油を使用した浸透防錆潤滑剤です。プラスチックに影響を与えにくく、樹脂部品にも使用が可能です。低温流動性に優れ、氷点下になる環境下でも使用可能です。2WAYノズル採用です。正倒立バルブ採用で逆さ噴きも可能です。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。摺動部の潤滑ときしみ止めに。トラスコ品番855-8608材質主成分:合成油、石油系溶剤淡黄色容量(mL)420使用温度範囲-10~70℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL特性凍結浸透潤滑2018年トラスコ掲載ページ3 1278危険物の性状非水溶性
ホワイトアルコムグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)ホワイトアルコムグリースNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(2.5kg)ほか
当日出荷
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにちょう度(25℃、60W/min)265/295規格NSF H1使用温度範囲(℃)-20~200引火点(℃)210以上滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリブデンコート5555 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリブデンコート5555SUMICO(住鉱潤滑剤)(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(330mL)
当日出荷
耐熱性の高い無機系結合剤に二硫化モリブデンとグラファイトを配合した乾性被膜潤滑剤です。広い温度範囲(使用温度範囲:450℃以下)で使用でき、低摩擦で高荷重に良く耐えます。特に耐久性および均一塗布性に優れています。
用途機械の初期なじみ潤滑にボルトなどの焼付防止に金属塑性加工に高温/高荷重下の摺動部にトラスコ品番384-9864灰黒色使用温度範囲(℃)450以下主成分二硫化モリブデン、グラファイト、樹脂、溶剤(1-ブタノール、酢酸ブチルを含む)指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.076L危険物の性状非水溶性
ディスク鳴き止め剤 SUMICO(住鉱潤滑剤)ディスク鳴き止め剤SUMICO(住鉱潤滑剤)(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(150mL)
当日出荷
二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。パッド側面に塗布することで、パッドとディスクの接触面に導入され、ブレーキの鳴きを止めます。
用途乗用車のディスクブレーキ専用。成分鉱物油、二硫化モリブデン、研磨剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番836-3288種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)53×180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.032L危険物の性状非水溶性
スミグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリススプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(330mL)
当日出荷
リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。使用温度範囲(℃)-20~130トラスコ品番123-0620種別リチウム石けん基グリース引火点(℃)200以上外観淡黄色グリース状粘度(at40℃mm2/s)基油:135流動点(℃)基油:-17.5増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.125Lグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
スミフードオイル 3H SUMICO(住鉱潤滑剤)スミフードオイル 3HSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(480mL)
当日出荷
酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。 食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。 アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。
用途食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。規格NSF 3H/H1トラスコ品番123-3147容量(mL)480質量(g)420使用温度範囲(℃)-10~100主成分植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE)危険物の類別非危険物
モリギヤ1500スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリギヤ1500スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
用途開放歯車の潤滑に粉塵雰囲気の潤滑にワイヤーロープの潤滑に使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2142容器スプレー缶基油鉱油・石油・アスファルト固体潤滑剤他二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.233L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)108
モリブデンラバーグリス SUMICO(住鉱潤滑剤)モリブデンラバーグリスSUMICO(住鉱潤滑剤)(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップマスター、レリーズシリンダーのピストン部ブレーキシューが当たるバックプレート部アンカーピンの摺動部
FMラバーグリス PGF100 SUMICO(住鉱潤滑剤)FMラバーグリス PGF100SUMICO(住鉱潤滑剤)(188件のレビュー)
899税込989
1本(100g)
当日出荷
合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダーディスクブレーキのピストン、シムドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。黄色・粘ちょう状滴点(℃)198外観黄色・粘ちょう状基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.3(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
モリロープスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリロープスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(420mL)
当日出荷
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。灰黒特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性トラスコ品番214-7807使用温度範囲-10~150℃主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース危険物の性状非水溶性
キャブクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)キャブクリーナーSUMICO(住鉱潤滑剤)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
キャブレター内部の溜まったスラッジなどの汚れを除去する洗浄剤。キャブレターの作動が円滑になり、エンジン始動がスムーズになります。
用途キャブレター、リンケージの洗浄に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)スミギヤオイルMOSUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
欠品中
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
スミオイルCMスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミオイルCMスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
619税込681
1個(420mL)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L特性潤滑危険物の性状非水溶性
スミタッキスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミタッキスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。 粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。 強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。
用途射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。 伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。 耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。 水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。 グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。使用温度範囲(℃)-20~200トラスコ品番123-2878外観淡茶色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
帯電防止スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)帯電防止スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
819税込901
1本
当日出荷
帯電しやすいプラスチックなどの絶縁物質にスプレーするだけで、配合の界面活性剤が空気中の水分を吸着させ電気を逃がします。
用途電子機器・精密機器に。成分界面活性剤トラスコ品番335-2714容量(mL)420使用温度範囲(℃)0~40容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スミフードオイルスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミフードオイルスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
米国食品医薬局(FDA)で認められたPTFEとパラフィンオイルを配合した低粘着スプレー。食品機械で頻繁に給油する箇所や粘性による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。 本品は「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」としてNSF H1に登録されています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-10~100トラスコ品番121-8778規格NSF H1登録品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
モリペースト500 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリペースト500SUMICO(住鉱潤滑剤)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(50g)ほか
当日出荷
鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に灰黒色適合範囲機械部品主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリンちょう度(25℃、60W/min)280外観灰黒色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スミグリスBG No.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリスBG No.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(6件のレビュー)
1本(400g)
取扱停止中
基油に鉱物油を用い、リチウム石けんで増ちょうしたグリース。耐熱性、耐水性、せん断安定性などをバランス良く有するグリースで、欠点が少なく最も汎用的です。また本製品は、精製鉱物油を基油として採用し、低温起動性も向上させています。
用途各種機械の軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジなどに。ちょう度No.2特性耐熱性、耐水性、せん断安定性タイプ汎用タイプ使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g
モリペースト300スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリペースト300スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(420mL)
当日出荷
汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。 リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に プレス加工の金型離型剤に 減速機の組立時に歯面、軸受に 極圧下のかん合部に使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下トラスコ品番121-9391種別汎用組立用潤滑剤スプレー外観黒色基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.129L危険物の性状非水溶性
ホワイトルブスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)ホワイトルブスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
米国食品医薬局で認められたPTFEと高精製パラフィンオイルを配合した高粘着の白色潤滑剤です。スプレー時は浸透がよく、塗布後は耐水性と付着性に富む被膜を形成し、すぐれた潤滑性を発揮します。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-10~100トラスコ品番121-8751種別食品機械用引火点(℃)200以上外観白色粘ちょうオイル流動点(℃)-18.0基油高精製パラフィンオイル固体潤滑剤他ポリテトラフルオロエチレン(四フッ化エチレン重合体)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.095L危険物の性状非水溶性
スミフードグリススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミフードグリススプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに使用温度範囲(℃)-20~200トラスコ品番121-8760規格NSF H1登録品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性
モリペーストAS SUMICO(住鉱潤滑剤)モリペーストASSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(500g)
当日出荷
高温、多湿、化学的雰囲気下のネジ焼付き防止用の汎用タイプ。鉱油に二硫化モリブデン、グラファイト、銅微粒子などを高濃度に配合したペーストです。
用途ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイキャスト、インクジェクションなどの締付けボルトに。製油、化学工場のパイプネジ、フランジ締付けボルトに。使用温度範囲(℃)焼付防止用:1100℃以下トラスコ品番121-8735種別ネジ焼付き防止剤ちょう度(25℃、60W/min)275滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.33外観銅褐色均一ペースト状基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、銅、鉛、グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
ピンルブ SUMICO(住鉱潤滑剤)ピンルブSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(330mL)
当日出荷
PTFEと有機モリブデンを配合した薄膜形成タイプの潤滑スプレー。高精度で複雑な摩擦面によく付着します。
用途射出成形時の突出しピンの潤滑に精密機械の回転、摺動部に汚れを嫌う箇所の潤滑に使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2720容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.099L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)258
スミクロンスプレーPFOAフリー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミクロンスプレーPFOAフリーSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,398税込2,638
1缶(420mL)
当日出荷
金型の突出しピン、精密機器の摺動部に最適のワックス状スプレーです。 本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途射出成形機・突出しピンの潤滑、事務機器、OA機器の摺動部、精密機器の摺動部トラスコ品番444-3471使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.196L特性潤滑危険物の性状非水溶性
ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)ペースト(焼き付き防止剤) スミペーストBNスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(420g)
当日出荷
チッ化ホウ素(BN)配合の耐熱焼き付き防止剤ペーストです。耐熱性に優れています。
用途高温下のステンレスボルトに。トラスコ品番421-3521材質主成分:チッ化ホウ素(BN)質量(g)420使用温度範囲1200℃容量(g)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
スミモールドS2 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドS2SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
949税込1,044
1本(420mL)
当日出荷
低粘度シリコーンオイルを主剤にした離型剤。べとつかず、作業環境の悪化もありません。
用途熱可塑性・熱硬化性樹脂の汎用離型に ゴム成形品の離型に使用温度範囲-50~200℃トラスコ品番123-2541危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42L
SFシリコーンオイルスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)SFシリコーンオイルスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
食品用樹脂成型の離型剤です。 NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。
用途食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。規格NSF H1 認定登録使用温度範囲(℃)-50~200トラスコ品番759-7452透明容量(mL)420主成分合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
スミタップスーパースプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミタップスーパースプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
タッピング用の不水溶性、不活性タイプの切削油。ステンレスなど難切削加工で美しい挽き目が得られます。刃物への塗布が大変便利です。
用途タップ、ダイス加工にリーマ加工にドリル加工に淡黄色形状スプレータイプ塩素系主成分鉱物油、合成油、塩素化パラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スミモールドクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドクリーナーSUMICO(住鉱潤滑剤)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
樹脂類に影響を与えにくい洗浄剤 非塩素系溶剤主剤で、樹脂類に影響を与えにくい脱脂洗浄剤です。 油脂・ワックス汚れなどの除去に。 金型表面に付着している防錆剤、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。
用途金型などの洗浄に。 射出成形機金型の洗浄に。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です。) その他機械部品等の脱脂洗浄に。トラスコ品番123-2681透明危険等級アズワン品番1-6407-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
SBマルチグリーススプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)SBマルチグリーススプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)
739税込813
1本
3日以内出荷
リチウムコンプレックスグリスに有機モリブデン化合物を配合した高性能グリススプレーです。一般的なリチウムグリスに比べ、耐熱性が高く、油の保持性がよく、せん断に強い特徴があります。優れた潤滑性と防錆性があります。使いやすい可倒式ノズルを採用しています。
用途各種機械のピン、ヒンジ、軸受、歯車、チェーンなどに。トラスコ品番256-5288材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物黄褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~+200容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
スミプレックスMPスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミプレックスMPスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
広範囲で使える有機モリブデン配合のリチウム複合グリースです。 有機モリブデン化合物を配合した高性能グリーススプレーです。 一般的なリチウムグリースに比べ耐熱性や油の保持性に優れ、せん断にも強い性能を示します。 特に極圧、振動下で摩耗、焼付を防止します。また、耐水性・防錆性にも優れています。
用途屋外の立体駐車装置のチェーン、摺動部、ピンに。 加熱炉、乾燥炉の軸受、摺動部など手差し給油箇所に。黄褐色特性耐熱性、せん断安定性、極圧性、耐摩耗性、焼付防止、耐水性、防錆性トラスコ品番293-0528使用温度範囲-20~200℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース危険物の性状非水溶性
スミグリスシャシー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリスシャシーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
609税込670
1本(420mL)
当日出荷
鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリース。耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。
用途各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。その他機械の軽荷重下の摺動部に。特性耐水性黄褐色タイプ汎用タイプ使用温度範囲(℃)80外観黄褐色増ちょう剤カルシウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量420mL
スミモールドDR SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドDRSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
化学的に変化した樹脂を溶解する性能が、金型に付着した頑固な汚れを除去します。
用途樹脂成形時に発生するガス・やにの除去に主な用途油汚れトラスコ品番123-2690危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性