カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- 住友重機械工業
- エスコ(7)
- 三菱電機(6)
- アズワン(5)
- KOTOBUKI(コトブキ)(4)
- カルイ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- KEMET(3)
- エフケイシステム(3)
- オーム電機(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(2)
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- イザメシ(2)
- トヨタ(2)
- KSフィルター(2)
- TRACO POWER(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- ブランドをもっと見る
「160/60-15」の検索結果
特価

サイクロ減速機
住友重機械工業¥47,980~税込¥52,778~1台16日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)(0.1kw~0.2kw)
住友重機械工業¥44,000税込¥48,4001台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキなし使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.1kw~0.2kw)
住友重機械工業¥44,000税込¥48,4001台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキなしタイプ三相モータ(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw)
住友重機械工業¥48,980税込¥53,8781台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付・屋外)(0.1kw~0.2kw)
住友重機械工業¥49,400税込¥54,3401台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。取付方式取付台付使用環境屋外形低速軸方向取付方向自由