カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 住友重機械工業
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • SMC(11)
  • AFAM(アファム)(11)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • KSフィルター(5)
  • アズワン(4)
  • サンドビック(4)
  • JTC(4)
  • Victor(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • COX(コックス)(3)
  • TRW(3)
  • CKD(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • ヤンマー(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a6r06a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター住友重機械工業
6,990税込7,689
1個ほか
翌々日出荷から61日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アステロ レバーシブルモーター 端子箱付 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター 端子箱付住友重機械工業
7,790税込8,569
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
5,800税込6,380
1個
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 中間ギヤヘッド住友重機械工業
5,900税込6,490
1個
当日出荷から8日以内出荷
御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。
モータータイプ中間ギヤヘッド寸法K(mm)2
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ