カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- 住友重機械工業
- SMC(50)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- キャンブロ(23)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](13)
- ホンダ(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 三和製作所(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 東京発条製作所(4)
- タカノ(4)
- 摂津金属工業(4)
- RG(レーシングギア)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- TRUSCO(3)
- ロックペイント(3)
- ウメコン(3)
- S・DC(3)
- 内田洋行(2)
- ブランドをもっと見る
「h1630」の検索結果

ハイポニック減速機
住友重機械工業¥289,800~税込¥318,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥259,800~税込¥285,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥229,800~税込¥252,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量1.1kW
住友重機械工業¥249,800~税込¥274,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。取付方式中空軸周波数(Hz)50/60/60/50/60/60電圧(V)200/200/220/400/400/440電源三相定格電流(A)5.46/4.90/4.79/2.73/2.45/2.40定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740取付け方法中空軸(ホローシャフト)モーター容量(kW)1.1軸方向軸出し無(中空軸)モータ容量記号1H変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量1.1kW
住友重機械工業¥269,800~税込¥296,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。周波数(Hz)50/60/60/50/60/60電圧(V)200/200/220/400/400/440電源三相定格電流(A)5.46/4.90/4.79/2.73/2.45/2.40定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740取付け方法フランジ取付モーター容量(kW)1.1変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥279,800税込¥307,7801台76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65端子箱鋼板製・ラグ式