カテゴリ

  • 安全保護具(17)
    • イヤーマフ(5)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(9)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(61)
  • 東京防音(6)
  • 三菱ケミカル(1)
  • 日本特殊塗料(2)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • イノアック(1)
  • 未来工業(36)
  • TRUSCO(27)
  • (5)
  • リックス(1)
  • エスコ(70)
  • AZLA(アズラ)(64)
  • FINAL(40)
  • フェリース ソニード(29)
  • RS PRO(26)
  • audio-technica(23)
  • エレコム(22)
  • PGA(21)
  • UVEX(ウベックス)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「遮音」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳栓(フランジタイプ) 3M(スリーエム)耳栓(フランジタイプ)3M(スリーエム)(38件のレビュー)
249税込274
1組(2個)
当日出荷
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25コードありトラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110 3M(スリーエム)3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 11103M(スリーエム)(9件のレビュー)
119税込131
1組(2個)ほか
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードあり(600mm)材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)1.16タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
耳栓 ウルトラフィット 3M(スリーエム)耳栓 ウルトラフィット3M(スリーエム)(14件のレビュー)
369税込406
1組(2個)
当日出荷
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
コードありNRR値25トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム)3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 11003M(スリーエム)(11件のレビュー)
75税込83
1組(2個)ほか
欠品中
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなし材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
耳栓 クラシック 3M(スリーエム)耳栓 クラシック3M(スリーエム)(32件のレビュー)
96税込106
1組(2個)
当日出荷から35日以内出荷
塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ 3M(スリーエム)PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓 3M(スリーエム)E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓3M(スリーエム)(2件のレビュー)
109税込120
1組(2個)ほか
当日出荷
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
E-A-R ウルトラフィット 3M(スリーエム)E-A-R ウルトラフィット3M(スリーエム)(9件のレビュー)
209税込230
1組(2個)
当日出荷
柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状サイズフリーNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2イエロー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合ケースなし
イヤーマフ H9A 3M(スリーエム)イヤーマフ H9A3M(スリーエム)(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値25JIS規格JIS T8161 EM 適合トラスコ品番373-9821イエロータイプヘッドバンド形周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
イヤーマフ H7B 3M(スリーエム)イヤーマフ H7B3M(スリーエム)(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値26dBトラスコ品番342-0281ブラック/グリーン質量(g)232タイプネックバンド式寸法(幅W×高さH)(mm)190×210JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品
耳栓 1270 ひも付き 3M(スリーエム)耳栓 1270 ひも付き3M(スリーエム)
249税込274
1組
当日出荷
会話のしやすい低遮音タイプ会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き交換推奨:1週間
用途騒音職場での聴覚保護材質熱可塑性エラストマーオレンジサイズフリーコード長さ(mm)700コードあり入数1組(2個)SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
耳栓 エクスプレス 3M(スリーエム)耳栓 エクスプレス3M(スリーエム)(7件のレビュー)
139税込153
1組(2個)
当日出荷
使い捨てタイプ 片手で挿入できるフォームタイプ
NRR値25規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合トラスコ品番344-7227イエローコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4ケースなし
3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537 3M(スリーエム)3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF5373M(スリーエム)
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
オレンジコードあり材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースあり仕様バンド付きタイプ遮音値(dB)28
3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし 3M(スリーエム)3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし3M(スリーエム)
739税込813
1パック(4組)
当日出荷
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
カラフルコードなし材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースなし遮音値(dB)32
防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右 3M(スリーエム)防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右3M(スリーエム)
9,298税込10,228
1セット
欠品中
新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231アズワン品番67-4942-49
防音保護具 ST059 3M(スリーエム)防音保護具 ST0593M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(6パック)
5日以内出荷
騒音を低減し健康被害のリスクを下げる耳の安全保護具です。
用途遮音性が高い、使い捨てタイプ使用。
防音保護具 PR565 3M(スリーエム)防音保護具 PR5653M(スリーエム)
23,980税込26,378
1箱(4パック)
5日以内出荷
高遮音値を実現した2重カップ構造。
用途耳全体をやさしくフィットします。
遮音材特集