カテゴリ
- テープ(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- EverGreen INTERNATIONAL(2)
- CKD(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 岡田装飾金物(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- タカノ(1)
- ユーボン(1)
- PITWORK(日産)(1)
- 斉藤光学(1)
- 昭和自動車(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「12y33」の検索結果
特価

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381巻当日出荷接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04
3M(スリーエム)¥5,298税込¥5,8281巻当日出荷接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
業務用超強力両面テープ VHB Y-4950
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481巻当日出荷から38日以内出荷VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4914
3M(スリーエム)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷から5日以内出荷VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に厚さ(mm)0.25色白基材アクリルフォーム
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
3M(スリーエム)¥99,980税込¥109,9781ケース(22巻)8日以内出荷シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.4長さ(m)33粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ