カテゴリ

  • テープ(5)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • コガネイ(6)
  • 寺岡製作所(2)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • ケイユー(1)
  • ニチバン(1)
  • ニトムズ(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1350f-2 3m」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム)

    ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    449税込494
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)

    ポリエステル電気絶縁テープNo.1318

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
    用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
  • スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ No.35

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.74 3M(スリーエム)

    ポリエステル電気絶縁テープNo.74

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
    用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130