カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • 共立電子産業(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「36110-3000fd」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
    用途各種サーボエンコーダ接続トラスコ品番200-1156材質LCP樹脂、銅合金色銀色極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PLRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル 3M(スリーエム)

    SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル 3M(スリーエム)

    SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル

    3M(スリーエム)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。
    用途各種サーボエンコーダ接続材質ナイロン、銅合金色黒極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE導体径(mm)適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)#18~30
  • SCRコネクタ ワイヤーマウント用シェルキット 3M(スリーエム)

    SCRコネクタ ワイヤーマウント用シェルキット

    3M(スリーエム)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    内部金属シェルによるEMIシールドです。片手で着脱できるワンタッチロック機構、組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造です。
    用途各種サーボエンコーダ接続適合電線仕上り外径:Φ7~9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCRワイヤーマウントリセプタクル 3M(スリーエム)

    SCRワイヤーマウントリセプタクル

    3M(スリーエム)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(20個)
    6日以内出荷
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
    仕様接触部金めっき厚0.5μm以上適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金電流(A)最大0.5電圧(V)AC:最大150DC:最大200周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
  • SCRワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    SCRワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(20個)
    6日以内出荷
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
  • SCRワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム)

    SCRワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット(ストレート型)

    3M(スリーエム)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(15個)
    6日以内出荷
  • ワイヤーマウント 3M(スリーエム)

    ワイヤーマウント

    3M(スリーエム)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    色(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2極数6定格電圧(V)AC:150 DC:200定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)ニッケル下地金メッキ被覆外径(mm)(適用)1.2適合電線範囲 AWG(#)5.4-7.5
  • I/Oコネクタ シェルキット 3M(スリーエム)

    I/Oコネクタ シェルキット

    3M(スリーエム)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)2極数6接続方式ストレート
  • ハンダ付プラグ 3M(スリーエム)

    ハンダ付プラグ

    3M(スリーエム)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    6日以内出荷
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。はんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合。組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。グランドプレートによる効率的なシールド処理
    仕様グランドプレート付材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRはんだ付プラグMDRプラグ適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.20±0.05(2.0±0.5)
  • パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム)

    パワークランプワイヤーマウントソケット5極

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ。0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
    形状ストレート種類角型極数5定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)/pin以下抜去力/0.49N(50gf)/pin以上コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと結線方法圧着
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型) 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型)

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
    仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき電流(A)最大0.5電圧(V)AC150/DC200(最大)固定方法パネル:ネジ固定M2.6基盤:ネジ固定M2.6周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4適合コネクタMDRプラグ
  • ミニチュアデルタリボンシステム ノンシールドシェルキット 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボンシステム ノンシールドシェルキット

    3M(スリーエム)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    仕様グランドプレート付形状アングル色黒使用温度-55~85℃