カテゴリ
- 事務用品(9)
- スプレーのり(5)
- マスク(6)
- 清掃用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
粘着タイプ
- 弱粘着(1)
- 強粘着(2)
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(2)
- エスコ(4)
- コニシ(2)
- コクヨ(7)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(20)
- サンエス(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- TDKラムダ(10)
- 第一計器(9)
- ATOM(サイトウ製作所)(6)
- 3M(5)
- フルプラ(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- TOYOX(トヨックス)(5)
- アカギ(5)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
- Jabra(5)
- GATOR Case(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「3M 77」の検索結果

スプレーのり77
3M(スリーエム)(35件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(430mL)当日出荷軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテルトラスコ品番003-6404幅(mm)66色白容量(mL)430高さ(mm)297奥行(mm)66貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分はく離強度(N/m)1800塗布面積(m2)約10吹出しパターン円形粒子状標準重ね塗り回数(回)1~2回アズワン品番8-257-02
3M スリーエム スコッチ スプレーのり
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100mL)当日出荷軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。用途やや厚い材料の接着に。
スプレーのり 111 強力タイプ
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(430mL)当日出荷スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせトラスコ品番293-0102色黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆粘着タイプ強粘着
スプレーのり55
3M(スリーエム)(37件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(430mL)当日出荷面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。色白貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01粘着タイプ弱粘着
クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥779~税込¥857~1缶(100mL)ほか当日出荷スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。 ソフトな洗浄力です。環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ ベタつき防止加工
3M(スリーエム)(26件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。色ブラウン×ホワイトシリーズScotch刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
3M スリーエム スコッチ ハサミ プレミアムシザーズ
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷耐久性に優れた高品質のはさみです 高品質なステンレス鋼を使用していますので、シャープな切れ味で耐久性に優れています 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、葉の部分がはずれることはありません ラバー仕上げのグリップがてにしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。色グレー×レッドシリーズScotch繰り返し・詰め替え対応
3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥339税込¥3731巻当日出荷クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。材質ナイロン/ポリエステルシートサイズ(mm)360×360
3M コンビネーション吸収缶 3303J
3M(スリーエム)¥899税込¥9891個欠品中3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。厚さ(mm)37直径(Φmm)87質量(g)90適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
3Mキュービトロン Ⅱ パテ研ぎシート 775L
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1箱(20枚)当日出荷スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。 内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。 約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。 いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。 建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。 精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。寸法(mm)75×240
ポストイット フィルムふせん ジョーブ コンパクト 3M スリーエム
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥209税込¥2301パック(20枚×3冊)当日出荷カバー付きケースだから携帯しても折れ曲がりません 丈夫で破れにくいフィルムタイプ しっかり貼れてきれいにはがせます カラフルに色分けできます。仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PET形状短冊形シリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材商品構成アソート環境対応ケースには、再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用GPNエコ商品ねっとグリーン購入法適合
防毒マスク 7700J
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷シリコン製で、皮膚への刺激が少なく高い耐久性を有しています。 また、吸収缶は1/4回転まわすだけで簡単・確実に着脱できる方式を採用しています。用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。国家検定合格番号第TN278号
防毒マスク 交換用部品
3M(スリーエム)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)当日出荷3Mろ過材7711Jは、3Mリテイナー774とともに3M吸収缶7シリーズと組み合わせることにより、防毒マスク国家検定区分S1に合格しています。3M有機ガス用吸収缶71J-55、71J-1、3Mコンビネーション用吸収缶77Jにご使用いただけます。ミストや有害粉じんのばく露を低減できます。3Mリテイナー 774とともに組合せて吸収缶に装着してご使用ください。用途吹き付け塗装など粉じんやミストを伴うさまざまな有機溶剤等の作業にお使いいただけます。ガスの種類有機ガス
スコッチブライト泡立ちゆたかネットスポンジ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷2種類の素材のパイルで汚れスッキリ!泡立ちアップ! 抗菌ウレタンスポンジをネットで包んだタイプです。材質抗菌ウレタンスポンジネット/ポリエステル、ポリプロピレン本体寸法(mm)78×140×29繰り返し・詰め替え対応
交換用排気弁
3M(スリーエム)¥509税込¥5601個当日出荷防毒マスク77シリーズの交換用排気弁です。用途交換用排気弁。トラスコ品番753-7565材質シリコン質量(g)12018年トラスコ掲載ページ6 0160
3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル
3M(スリーエム)¥4,598税込¥5,0581袋(5個)3日以内出荷から66日以内出荷パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。 重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。危険物の類別非危険物
取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX取替えスポンジ
3M(スリーエム)¥499税込¥5491袋(6個)当日出荷取替用スポンジです。フチ裏までしっかり汚れを落とします。親水化剤を配合し、防汚機能を高めました。さらに除菌効果をプラスしました。1回取り替え式の洗剤付スポンジが、トイレのフチ裏までズバッとかき取ります。用途トイレ掃除に。付属品取り替え用スポンジ:6個トラスコ品番632-8188材質スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系界面活性剤)、親水化剤長さ(mm)77幅(mm)84厚さ(mm)25色ブルー繰り返し・詰め替え対応
キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L
3M(スリーエム)¥5,498~税込¥6,048~1箱(50枚)当日出荷3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します用途塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがし。
ロロック サンダー 33577
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷3Mロロック製品用に開発されたサンダーです。 3Mロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜剥がし、錆取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行なえます。回転数調節レバー付き。本体質量(g)0.65最大回転数(min-1[r.p.m])18000空気消費量(m3/min)0.68パッド径(Φmm)45
ガラスクロス電気絶縁テープNo.79
3M(スリーエム)¥3,898~税込¥4,288~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。色白規格UL規格対応 (File E17385)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)260定格温度(℃)150
泡立ちゆたか スポンジ ピンク
3M(スリーエム)¥189税込¥2081個当日出荷トラスコ品番786-7361材質ポリエステル不織布(研磨粒子なし)、ウレタンスポンジ質量(g)9使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
PPS アダプター
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。2018年トラスコ掲載ページ7 0130
泡立ちゆたか スポンジ ブルー
3M(スリーエム)¥189税込¥2081個当日出荷トラスコ品番786-7352材質ポリエステル不織布(研磨粒子なし)、ウレタンスポンジ質量(g)9使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1枚3日以内出荷から6日以内出荷窓際を快適・安全に。 光が当たるとミラー調の外観になります。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)77
3M スリーエム スコッチ スプレーブース
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷トラスコ品番542-2205材質紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×250×250環境対応古紙90%の再生紙を使用
溶剤接着剤 EC 776
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801缶(18L)8日以内出荷接着力が高く、耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性に優れた接着剤です。用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着色琥珀色基材合成ゴム乾燥時間(分)両面塗布:10、片面塗布:5剪断強度(kg)キャンバス-アルミニウム:8.4/25mm主な用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着標準塗布量約6m2/L危険等級Ⅱ溶剤メチルエチルケトン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状