カテゴリ

  • 研磨材(9)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(2)
  • テープ(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(4)
  • S.Yairi(9)
  • ハネウェル(7)
  • RS PRO(7)
  • INFINEON(5)
  • SIEMENS(5)
  • ニッソーファイン(4)
  • FINDER(4)
  • LEPLUS(4)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • SMC(2)
  • EPSON(2)
  • フジキン(2)
  • BULGIN(2)
  • ARCOLECTRIC(2)
  • SPARKFUN(2)
  • RUPES(2)
  • FINEPCR(2)
  • フィネス(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3M FINE」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジ研磨材 3M(スリーエム)スポンジ研磨材3M(スリーエム)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)ほか
当日出荷
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。 柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
寸法(mm)140×115
スポンジ研磨材 3M(スリーエム)スポンジ研磨材3M(スリーエム)(161件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし寸法(mm)114×140厚さ(mm)5砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
ジグソーパズル型 スポンジ研磨材 3M(スリーエム)ジグソーパズル型 スポンジ研磨材3M(スリーエム)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性クッション効率により手へのなじみ性乾式・湿式対応で優れた研磨力目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに厚さ(mm)5材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114寸法(mm)114×140グレー砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド74473M(スリーエム)(74件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
ジグソーパズル型スポンジ研磨材 3M(スリーエム)ジグソーパズル型スポンジ研磨材3M(スリーエム)(6件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。 細かいところやエッジが磨きやすくなっています。 1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨適合材金属、木工材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114厚さ(mm)5グレー質量(g)20
スコッチブライト 工業用パッド8448 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド84483M(スリーエム)(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(20枚)
当日出荷
No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
用途細仕上げ粒度#400寸法(mm)150×230トラスコ品番114-7814砥材S(シリコンカーバイト)質量(g)32グレードSFアズワン品番2-7694-07
スコッチブライト 工業用パッド 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド3M(スリーエム)(27件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm)115×150
産業用RJ45 モジュラープラグ4極 3M(スリーエム)産業用RJ45 モジュラープラグ4極3M(スリーエム)
999税込1,099
1個
当日出荷
29mm長のコンパクトサイズです。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接結線が可能です。EtherCAT、PROFINET、FL-Netなどの産業用イーサネットに使用されるCat5二重シールドケーブルに適合しています。ラッチ折れ防止機構による堅牢構造です。
用途産業用イーサネット。極数4トラスコ品番472-6944材質ボディー、ケース、ラッチ:PBT、カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金形状ストレート質量(g)20種類角型使用温度範囲(℃)-40~70(ケーブル除く)定格電圧(V)AC/DC24定格電流(A)1結合方式ワンタッチ適合コネクタRJ45モジュラージャックコネクタコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)22撚り線(7本撚り)結線方法圧着
コンパウンド ポリッシュ エクストラファイン白 3M(スリーエム)コンパウンド ポリッシュ エクストラファイン白3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1個(3.7L)
当日出荷
適度な研磨力と、白ボケの発生しにくい仕上げを両立したコンパウンドです
仕様研磨力/小、仕上げ/極細トラスコ品番336-1390
【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 2800 3M(スリーエム)【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 28003M(スリーエム)
1,613税込1,774
1巻
3日以内出荷
柔軟性のある特殊オレフィン基材に、耐熱性の良好なアクリル系粘着剤を 均一に塗布したTPO(Thermo Plastic Poly-Olefine)に適した塗装用見切りテープです。
テープ厚さ(mm)0.105粘着力(N/cm)2.5サービス分類オーダー・加工
研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入 3M(スリーエム)研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1袋(24個)
7日以内出荷
ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.
仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685アズワン品番68-4150-89
スコッチブライト 工業用パッド7448 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド74483M(スリーエム)(22件のレビュー)
289税込318
1枚ほか
当日出荷
パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ粒度#800寸法(mm)150×230トラスコ品番126-6390砥材S(シリコンカーバイト)グレードUF
フィネッセ・イット スキャロップ パッド PN13441 3M(スリーエム)フィネッセ・イット スキャロップ パッド PN134413M(スリーエム)
15,980税込17,578
1パック(10個)
34日以内出荷
手研ぎ用アクセサリーで、耐久性のあるネオプレンゴム製。優れたサポート性と操作性を提供し、指跡が残りにくい設計。長時間の作業も快適で作業効率を向上させます。
用途研磨作業サイズ(mm)31.75危険物の類別非危険物
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEG シリーズ3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1箱(1本)
70日以内出荷から75日以内出荷
Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 最終チェックフィルターとしても使用可能 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途純水、1次純水のプレ・ファイナルフィルター、洗浄水のファイナルフィルター、機能性樹脂のプレ・ファイナルフィルター、フォトレジスト原料樹脂、CD、HDのメッキ液、液晶製造/洗浄装置内フィルター、各種薬品 等材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
Betafine(TM)ポリプロピレンプリーツフィルターカプセル PPGシリーズ 3M(スリーエム)Betafine(TM)ポリプロピレンプリーツフィルターカプセル PPGシリーズ3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1箱(1本)
71日以内出荷から75日以内出荷
製薬業界の要求に準じた製薬用グレード Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)40材質(構成パーツ)ポリプロピレン
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PEGシリーズ ラボスケール 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PEGシリーズ ラボスケール3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1パック(5枚)
71日以内出荷
材質ポリプロピレン
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ  PBGシリーズ 3M(スリーエム)Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ PBGシリーズ3M(スリーエム)
43,980税込48,378
1箱(1本)
71日以内出荷から75日以内出荷
Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ O‐リングアダプター部に、ステンレススチール製強化リング使用 熱水サニテーション、オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能 食品グレード 21CFR記載の材料を使用
用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、食品原料、飲料全般材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80サポートリングSUS316