カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • 三菱電機(2)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 10126-3000pe」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
    仕様接触部金めっき厚0.5μm以上適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金電流(A)最大0.5電圧(V)AC:最大150DC:最大200周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。はんだ付けプラグと通常の圧接型プラグに適合。組み立て性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造。グランドプレートによる効率的なシールド処理
    仕様グランドプレート付材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRはんだ付プラグMDRプラグ適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.20±0.05(2.0±0.5)
  • ミニチュアデルタリボンシステム はんだ付プラグ 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボンシステム はんだ付プラグ

    3M(スリーエム)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番449-2595材質(ボディ)ガラス強化ポリエステル、(シュラウド)銅、(コンタクト)銅合金形状ストレート質量(g)7種類角型極数40定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5周囲温度(℃)-55~85コンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)24~30結線方法はんだ
  • ミニチュアデルタリボンシステム ノンシールドシェルキット 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボンシステム ノンシールドシェルキット

    3M(スリーエム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様グランドプレート付形状アングル使用温度-55~85℃
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型) 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ストレート型)

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造
    仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきロックスタンド:亜鉛合金ダイカストニッケルめっき電流(A)最大0.5電圧(V)AC150/DC200(最大)固定方法パネル:ネジ固定M2.6基盤:ネジ固定M2.6周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合プリント基板厚さ(mm)1.6~2.4適合コネクタMDRプラグ
  • ハンダ付プラグ 3M(スリーエム)

    ハンダ付プラグ

    3M(スリーエム)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
  • シェルキット 3M(スリーエム)

    シェルキット

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラグ

    3M(スリーエム)
    399税込439
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。一括圧接による効率的な結線。各種ハーネス工具を用意。各種シェルキットに適合
    仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金メッキボディ及びカバー:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スチール、ニッケルメッキ形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5適合ケーブルAWG♯28より線(絶縁体を含めたワイヤー外径0.7mm以下)周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRリセプタクルコンタクト形状オス結線方法圧着
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型) 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム プラスチックシェルキット(ストレート型)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。EMI/ESD対策品。片手で着脱できるワンタッチロック。一体成形シェルに匹敵する仕上がりと強度
    仕様誤挿入キーなし材質シェルボディ:ガラス強化ポリエステルラッチ:ポリエステル及びステンレスケーブルクランプ:ステンレス鋼形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合パネル厚さ(mm)2.0mm以下(ワッシャー厚含む)適合コネクタMDRプラグコネクタコンタクト形状オス
  • ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型) 3M(スリーエム)

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム リセプタクル(ライトアングル型)

    3M(スリーエム)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。EMI/ESD対策品。ダイキャストロックスタンドによる強靭な構造。はんだ付前の仮固定とグランド処理を効率化するグランドロック付き製品を用意
    仕様接触部金めっき厚0.2μm以上材質コンタクト:銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部は金フラッシュめっき)ボディ及びコンタクト整列板:ガラス強化ポリエステルシュラウド:スティールニッケルめっきグランドロック:銅合金ニッケル下地スズめっき形状アングル種類角型定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)0.5結合方式パネル:ネジ固定M2.6、基盤:グランドロック仮固定周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)適合コネクタMDRプラグコンタクト形状オス結線方法基板実装
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
  • MDR 3M(スリーエム)

    MDR

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
  • カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ 3M(スリーエム)

    カメラリンク PoCL ケーブルアッセンブリ

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格「PoCL規格」に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Base/Medium Configuration用のデザインによって細径化を実現しました。柔軟性も大幅に向上します。
    用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス。材質PVC、発泡ポリエチレンケーブル細線(グレー)
  • カメラリンクケーブル 3M(スリーエム)

    カメラリンクケーブル

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から75日以内出荷
    コネクタ形状(カメラ側)MDR26pin-(ボード側)MDR26pin方向ストレート