カテゴリ

  • テープ(8)
  • 事務用品(2)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(3)
  • 寺岡製作所(2)
  • ニトムズ(2)
  • ケニス(2)
  • NEC三菱(1)
  • 東芝(1)
  • TRUSCO(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • Igus(イグス)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • 青光舎(1)
  • PROST's(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 1267」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電性アルミ箔エンボステープ 1267 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔エンボステープ 1267

    3M(スリーエム)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
  • 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1267 3M(スリーエム)

    【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1267

    3M(スリーエム)
    2,322税込2,554
    1巻
    3日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13サービス分類オーダー・加工
  • 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔テープ AL-50BT

    3M(スリーエム)(56件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
  • アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)

    アルミ箔テープ 425

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
  • 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-25BT 3M(スリーエム)

    【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-25BT

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,643税込1,807
    1巻
    3日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.055サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)

    【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    1,643税込1,807
    1巻
    3日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08サービス分類オーダー・加工
  • 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    779税込857
    1巻
    当日出荷
    貼ってはがせる特殊粘着剤を採用した修正用テープです はがすときに原稿を傷めません テープの上からタイプ、書き込みが出来ます 原稿の不要部分に貼り、コピーをとってもテープの影がほとんど出ません たっぷり使える徳用サイズです。
    テープ長さ(m)17.7テープ地色芯径(mm)25
  • 導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔) 3M(スリーエム)

    導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔)

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    839税込923
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)37
  • 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    369税込406
    1個(1巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    きれいに貼ってはがせる紙のテープです。修正用テープとして使用できます。はがすときに原稿を傷めません。 テープの上から書き込みが出来ます。 原稿の不要部分に貼り、コピーをとっても、テープの影がほとんど出ません。
    テープ地色
  • スコッチ 耐熱アルミテープ ALT 3M(スリーエム)

    スコッチ 耐熱アルミテープ ALT

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
    用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
  • 送気マスク用耐圧ホース 3M(スリーエム)

    送気マスク用耐圧ホース

    3M(スリーエム)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    空気清浄パネルとバーサフロー(TM)送気マスクをつなぐためのホースです。空気清浄パネルと3M(TM)送気マスクをつなぐためのホースです。
    オレンジ外径(mm)14.7内径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ6 0193